カテゴリ

  • 制御機器(202)
絞り込み
ブランド
  • MICROCHIP
  • モノタロウ(5)
  • BIGM(丸山製作所)(418)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(39)
  • CKD(101)
  • Festo(49)
  • KANA(片山チエン)(858)
  • MAZDA(マツダ)(458)
  • RS PRO(73)
  • SMC(3,741)
  • STMicro(212)
  • ケナメタル(60)
  • コガネイ(439)
  • スズキ(69)
  • ニッセイ(46)
  • ネオフレックス(43)
  • ホンダ(71)
  • メディアカバーマーケット(43)
  • 京セラ(38)
  • 雅(304)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(202)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f032」の検索結果

202件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Microchip PIC10F32x 開発 ボード AC103011 MICROCHIP

    Microchip PIC10F32x 開発 ボード AC103011

    MICROCHIP
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様●分類: 開発 ボード●キット名: PIC10F32x●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC10●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: PIC10F322●PIC10F32x開発ボード. PIC10(L)F32x開発ボードは、PICRマイクロコントローラ設計に関心のある個人向けの学習用ツールとして設計されています。また、設定可能なロジックセル(CLC)や相補波形発生器(CFG)、数値制御発振器(NCO)ペリフェラルを使用した開発アプリケーション用としてご使用いただけます。 PIC10F322マイクロコントローラは、小型で高い効率と速度を備え、ペリフェラル設定が可能なため、PIC10(L)F32x開発ボード上の用途に最適です。 パッケージ内容: 数量 / 部品番号説明書1点、02-02298基板アセンブリ、PIC10F32X開発ボード1点、DS30030ドキュメント、保証 / 登録カード1点、DS41613クイックスタートガイドです。. キットの内容. 基板アセンブリ、PIC10F32x開発ボード(02-02298) 保証 / 登録カード(DS30030) クイックスタートガイド(DS41613)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC24F32KA301-I/SS MICROCHIP

    Microchip マイコン, 20-Pin SSOP PIC24F32KA301-I/SS

    MICROCHIP
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(67個)
    7日以内出荷
    PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 20デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 KB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2I2Cチャンネル数 = 2PCIチャンネル数 = 0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24F32KA304-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC24F32KA304-I/PT

    MICROCHIP
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 KB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC24F32KA302-I/ML MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin QFN PIC24F32KA302-I/ML

    MICROCHIP
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット(61個)
    7日以内出荷
    PIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC24Fパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 16bitプログラムメモリサイズ = 32 KB最大周波数 = 32MHzRAMサイズ = 2.048 kB, 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC24FxxKA301/302/304 16ビットフラッシュマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 32Mbit SPI, 8-Pin, SST26VF032B-104I/SM MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 32Mbit SPI, 8-Pin, SST26VF032B-104I/SM

    MICROCHIP
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(90個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 32Mbit●インターフェースタイプ SPI●パッケージタイプ SOIJ●ピン数 8●構成 4 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 2.7 V●動作供給電圧 Max 3.6 V●ブロック構成 対称●長さ 5.26mm●高さ 1.98mm●幅 5.25mm●寸法 5.26 5.25 1.98mm●シリーズ SST26bit●SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは●シリアルクワッドI/O(TM) (SQI(TM))インターフェイスSuperFlashRメモリICで●6線式●4ビットI/Oインターフェイスを備えており●ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力●高性能動作を実現します。 Microchip製のSQI(TM)インターフェイスを使用すれば●最高で104 MHzの性能を発揮し●最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。 これらのフラッシュメモリチップは●従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。 これらのデバイスは●SuperFlashR技術を使用することで●他のフラッシュメモリ代替品に比べると●非常に優れた消去時間を発揮します。 通常●セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し●完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。. 特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ ニブル単位の多重化I/O●SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 x2 x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 最大104 MHz バーストモード 低消費電力 アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)●スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 セクタ ブロック消去: 18 ms(代表値)●チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 32Mbit SPI, 8-Pin, SST26VF032B-104I/MF MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 32Mbit SPI, 8-Pin, SST26VF032B-104I/MF

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ 32Mbit●インターフェースタイプ SPI●パッケージタイプ WDFN●ピン数 8●構成 4 x 8ビット●実装タイプ 表面実装●セルタイプ スプリットゲート●動作供給電圧 Min 2.7 V●動作供給電圧 Max 3.6 V●ブロック構成 対称●長さ 6mm●高さ 0.75mm●幅 5mm●寸法 6 5 0.75mm●シリーズ SST26bit●SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは●シリアルクワッドI/O(TM) (SQI(TM))インターフェイスSuperFlashRメモリICで●6線式●4ビットI/Oインターフェイスを備えており●ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力●高性能動作を実現します。 Microchip製のSQI(TM)インターフェイスを使用すれば●最高で104 MHzの性能を発揮し●最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。 これらのフラッシュメモリチップは●従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。 これらのデバイスは●SuperFlashR技術を使用することで●他のフラッシュメモリ代替品に比べると●非常に優れた消去時間を発揮します。 通常●セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し●完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。. 特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ ニブル単位の多重化I/O●SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 x2 x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 最大104 MHz バーストモード 低消費電力 アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)●スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 セクタ ブロック消去: 18 ms(代表値)●チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロチップ,  フラッシュメモリ 32Mbit SPI, 8-Pin, SST26VF032BA-104I/SM MICROCHIP

    マイクロチップ, フラッシュメモリ 32Mbit SPI, 8-Pin, SST26VF032BA-104I/SM

    MICROCHIP
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(90個)
    8日以内出荷
    SST26VF016B/032B/064BシリアルクワッドI/O (SQI) SuperFlashRメモリ. Microchip製のSST26VF016B/032B/064Bファミリのデバイスは、シリアルクワッドI/O (SQI)インターフェイスSuperFlashRメモリICで、6線式、4ビットI/Oインターフェイスを備えており、ピン数の少ない小型パッケージで低消費電力、高性能動作を実現します。Microchip製のSQIインターフェイスを使用すれば、最高で104 MHzの性能を発揮し、最小限のプロセッサバッファメモリで低レイテンシのexecute-in-place (XIP)機能が可能になります。これらのフラッシュメモリチップは、従来のシリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコルとの互換性のある完全なコマンドセットをサポートしています。これらのデバイスは、SuperFlashR技術を使用することで、他のフラッシュメモリ代替品に比べると、非常に優れた消去時間を発揮します。通常、セクタ及びブロックの消去コマンドは18 msで完了し、完全なチップ消去操作の所要時間は35 msです。特長. シリアルインターフェイスアーキテクチャ - ニブル単位の多重化I/O、SPIに類似したシリアルコマンド構造 x1 / x2 / x4シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)プロトコル 高速クロック周波数 - 最大104 MHz バーストモード 低消費電力 - アクティブ読み取り15 mA (104 MHz時の代表値)、スタンバイ15 μA(代表値) 高速消去時間 - セクタ / ブロック消去: 18 ms(代表値)、チップ消去35 ms(代表値) 柔軟性の高い消去機能 ソフトウェア書き込み保護
    仕様メモリサイズ = 32Mbitインターフェースタイプ = SPIパッケージタイプ = SOIJピン数 = 8構成 = 4 M x 8ビット実装タイプ = 表面実装セルタイプ = スプリットゲート動作供給電圧 Min = 2.7 V動作供給電圧 Max = 3.6 Vブロック構成 = 対称長さ = 5.26mm高さ = 1.98mm幅 = 5.25mm寸法 = 5.26 x 5.25 x 1.98mm最大ランダムアクセス時間 = 3nsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip Technology 32Mbit フラッシュメモリ MICROCHIP

    Microchip Technology 32Mbit フラッシュメモリ

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    8日以内出荷
  • PIC32MX250F128D-I/PT MICROCHIP

    PIC32MX250F128D-I/PT

    MICROCHIP
    ¥799税込¥879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX250F128B-I/SP MICROCHIP

    PIC32MX250F128B-I/SP

    MICROCHIP
    ¥869税込¥956
    1個
    8日以内出荷
  • PIC32MX470F512L-I/PF MICROCHIP

    PIC32MX470F512L-I/PF

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX350F256L-I/PT MICROCHIP

    PIC32MX350F256L-I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX150F128D-I/PT MICROCHIP

    PIC32MX150F128D-I/PT

    MICROCHIP
    ¥779税込¥857
    1個
    8日以内出荷
  • PIC32MX550F256L-I/PT MICROCHIP

    PIC32MX550F256L-I/PT

    MICROCHIP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX470F512H-I/PT MICROCHIP

    PIC32MX470F512H-I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX250F128B-I/SS MICROCHIP

    PIC32MX250F128B-I/SS

    MICROCHIP
    ¥759税込¥835
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX564F128L-I/PT MICROCHIP

    PIC32MX564F128L-I/PT

    MICROCHIP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX550F256H-I/PT MICROCHIP

    PIC32MX550F256H-I/PT

    MICROCHIP
    ¥859税込¥945
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX360F512L-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX360F512L-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX575F512L-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX575F512L-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX575F512H-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX575F512H-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX575F256L-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX575F256L-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX340F512H-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX340F512H-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX695F512H-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX695F512H-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX340F256H-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX340F256H-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX775F256H-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX775F256H-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX795F512L-80I/PF MICROCHIP

    PIC32MX795F512L-80I/PF

    MICROCHIP
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX675F512H-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX675F512H-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PIC32MX440F512H-80I/PT MICROCHIP

    PIC32MX440F512H-80I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX250F128B-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX250F128B-I/SP

    MICROCHIP
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1 x OTGPWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX564F128H-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX564F128H-I/PT

    MICROCHIP
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    PIC32MX5x4 / 5x5 / 6x4 / 6x5 / 7x4 / 7x5 32ビットマイクロコントローラ. Microchip PIC32MX5xx / 6xx / 7xxのマイクロコントローラファミリは、強力なMIPS M4Kコアに基づく高性能32ビットデバイスです。 このMCUは、USB / CAN / イーサネット接続などの充実した周辺装置をオンボードに搭載しているため、さまざまな用途に適しています。 外部グラフィックスインターフェイスでLCDを直接駆動することができます。 MPLABR Harmony統合ソフトウェアフレームワークは、PIC32 MCUに対応した、Microchipの開発プラットフォームです。 このIDEは、さまざまなドライバとライブラリをまとめた、開発を簡素化する単一の統合プラットフォームです。このIDEにより、完成品を迅速に市場に投入できるようになります。 詳細については、microchip.com/harmonyにアクセスしてください。. マイクロコントローラの機能. MIPS32R M4KR 32ビットコア 最大周波数80 MHz - 105 DMIPS コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 低消費電力管理モード フェールセーフクロックモニタ(FSCM) 独立したウォッチドッグタイマ 0.9 %内部発振器 プログラマブルPLL及びクロックソース用の発振器 高速ウェイクアップ / スタートアップ. 周辺装置の特長. 34ピンパラレルマスタポート(PMP)を使用する外部グラフィックスインターフェイス USB 2.0対応のフルスピードOTGコントローラ 10 / 100イーサネットMAC (MII / RMIIインターフェイス搭載) CAN 2.0Bモジュール UARTモジュール x 6 - 20 Mbps 4線式SPIモジュール - 3又は4 (モデルによって異なる) SMBus対応I2Cモジュール - 4又は5 (モデルによって異なる) パラレルマスタポート(PMP) ダイレクトメモリアクセス - 4、6、又は8 (モデルによって異なる) 10ビット1 MSPS ADC - 16チャンネル コンパレータ x 2 汎用タイマ x 5 出力比較(OC)モジュール x 5、入力比較(IC)モジュール x 5 リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 80MHzRAMサイズ = 12 kB、32 kBUSBチャンネル = 1 x Host, 1 x OTGPWMユニット数 = 1 x 16/32 bitSPIチャンネル数 = 3USARTチャネルの数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX470F512H-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX470F512H-I/PT

    MICROCHIP
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    PIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 + 12 kB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x OTG、2 x DMAPWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX150F128D-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX150F128D-I/PT

    MICROCHIP
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ。Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。マイクロコントローラの機能 CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD)周辺機能 ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール - モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ - 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネルオーディオ / グラフィック / タッチHMI機能 データ通信 - I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス - SPI及びI2C マスタクロック - 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) - 一部のモデル通信インターフェイスの機能 USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ - モデルによって異なる 2個のUARTモジュール - LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MX、パッケージタイプ = TQFP、実装タイプ = 表面実装、ピン数 = 44、デバイスコア = PIC、データバス幅 = 32bit、プログラムメモリサイズ = 131 kB、最大周波数 = 40MHz、RAMサイズ = 32 kB、USBチャンネル = 0、PWMユニット数 = 5、SPIチャンネル数 = 2、UARTチャンネル数 = 2、イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin VTLA PIC32MX170F256D-I/TL MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin VTLA PIC32MX170F256D-I/TL

    MICROCHIP
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット(61個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: VTLA●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 256 + 3 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 64 kB●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 2●I2Cチャンネル数: 2●PCIチャンネル数: 0mm●PIC32MX1×0/2×0/5×0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1×0/2×0/5×0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX250F128D-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX250F128D-I/PT

    MICROCHIP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 44デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 131 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX350F256L-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX350F256L-I/PT

    MICROCHIP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(119個)
    7日以内出荷
    PIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX470F512L-I/PF MICROCHIP

    Microchip マイコン, 100-Pin TQFP PIC32MX470F512L-I/PF

    MICROCHIP
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    PIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 100デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 512 + 12 kB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 128 kBUSBチャンネル = 1 x OTG、2 x DMAPWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0動作温度 Min = -40 ℃mmPIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX270F256D-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC32MX270F256D-I/PT

    MICROCHIP
    ¥139,800税込¥153,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    仕様●ファミリー名: PIC32MX●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 64 kB●最大周波数: 50MHz●RAMサイズ: 256 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 5●SPIチャンネル数: 2●CANチャンネル数: 0●インストラクションセットアーキテクチャ: RISCmm●PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス / ユーザーインターフェイス、イーサネット / USB / CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 → 48チャンネル アナログコンパレータ 2 → 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ / グラフィック / タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX330F064H-I/PT MICROCHIP

    Microchip マイコン, 64-Pin TQFP PIC32MX330F064H-I/PT

    MICROCHIP
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット(160個)
    7日以内出荷
    PIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラ
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 64デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 64 kB最大周波数 = 100MHzRAMサイズ = 16 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0最大イーサネットチャンネル数 = 0mmPIC32MX330 / 350 / 370 / 430 / 450 / 470 32ビットマイクロコントローラRoHS指令(10物質対応)対応
  • Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX150F128B-I/SP MICROCHIP

    Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC32MX150F128B-I/SP

    MICROCHIP
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    PIC32MX1x0/2x0/5x0 32ビットマイクロコントローラ. Microchip製のPIC32シリーズのマイクロコントローラは32ビットMCUで、MIPS microAptiv又はM4Kコアに加えて、組み込み用途に最適な各種の統合ツールを搭載しています。 これらのデバイスは高性能を発揮するので、インパクトの強いグラフィックス ユーザーインターフェイス、イーサネット USB CAN接続、マルチタスク組み込み制御、高性能オーディオなどの高度な用途に適しています。 PIC32Mx1x0/2x0/5x0ファミリのマイクロコントローラは、Microchip製のMIPS32R M4KRコアをベースにしており、最大83 DMIPS、最大512 KBのフラッシュプログラムメモリ及び最大64 KBのRAMを搭載するバージョンが用意されています。. マイクロコントローラの機能. CPUクロック速度: 最大50 MHz コードのサイズを最大で40 %縮小するMIPS16eRモード 複数の電源管理モード 構成可能なウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD). 周辺機能. ペリフェラルピン選択(PPS) 10ビット、1 Msps A/Dコンバータ(ADC)モジュール モデルによって9 48チャンネル アナログコンパレータ 2 3(モデルによって異なる) 5個の16ビットタイマ 2個の32ビットタイマ リアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC)モジュール 5個の出力比較(OC)及び5個の入力比較(IC)モジュール 4つのダイレクトメモリアクセス(DMA)チャンネル. オーディオ グラフィック タッチHMI機能. データ通信 I2S、LJ、RJ、及びDSPモード 制御インターフェイス SPI及びI2C マスタクロック 分数周波数の生成向け USBクロックと同期可能で、ランタイムにチューニング可能 充電時間測定ユニット(CTMU) 一部のモデル. 通信インターフェイスの機能. USB 2.0対応フルスピード(OTG)コントローラ モデルによって異なる 2個のUARTモジュール LIN 2.0プロトコル及びIrDAR 2個の4線式SPIモジュール 2個のI2Cモジュール、SMBus対応 パラレルマスタポート(PMP)
    仕様ファミリー名 = PIC32MXパッケージタイプ = SPDIP実装タイプ = スルーホールピン数 = 28デバイスコア = PICデータバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 131 kB最大周波数 = 40MHzRAMサイズ = 32 kBUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 5SPIチャンネル数 = 2USARTチャネルの数 = 0寸法 = 1.4 x 0.295 x 0.15インチRoHS指令(10物質対応)対応
df030d特集