カテゴリ
- 自動車純正部品(435)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(158)
- スプレー・オイル・グリス(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- パソコン/周辺機器(3)
- 自動車補修部品(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- AZ(エーゼット)(3)
- azbil(旧:山武)(2)
- BOLL(4)
- CoolingDoor(1)
- CUSTOR(クストー)(1)
- GA(グリーンエース)(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MAZDA(マツダ)(435)
- NEEDS(1)
- SIGMA(シグマ)(1)
- SMC(157)
- StarTech.com(3)
- TRUSCO(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- カストロール(1)
- サンプラテック(1)
- ハネウェル(1)
- ホンダ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AZFD2サイクルエンジンオイル(ハイグレード)
AZ(エーゼット)(80件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本(1L)当日出荷から5日以内出荷2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。等級FDグレード適合範囲サイクルエンジン粘度ISO VG46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル バイク用 汎用 FD規格
(371件のレビュー)¥939税込¥1,0331本(1L)当日出荷始動性の良さと高いエンジン保護性能を実現しかつ、排気ガスが少なくなるように製造されたMade in Japanの高品質エンジンオイルです。粘度も適正なので低温でも流動性を失うことはなく快適なエンジンの働きを維持します。また本オイルは通常の2サイクル混合用としても、ご使用可能です。その場合は25:1の混合比率でご使用お願いします。JASO M 345適合品。用途ヤマハ車をはじめホンダ車・スズキ車の2サイクル2輪車にお勧めです。成分鉱油、合成油基油、希釈油、添加剤及びオイルカラー規格JASO FD危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40℃:47.96100℃:7.272危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1Lベースオイル半合成油危険物の性状非水溶性
AZ混合計量タンク デラックス
AZ(エーゼット)(97件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。用途混合燃料などの混合に付属品ジャバラノズル危険物の類別非危険物
2サイクルエンジンオイル
BOLL¥1,398税込¥1,5381本(500mL)当日出荷低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止しピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。寸法(mm)H205×W60×D60容量(mL)500質量(g)468危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mLISOグレード50危険物の性状非水溶性
4サイクルエンジンオイル
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281本(1L)当日出荷高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。付属品注入ノズルトラスコ品番390-9867色褐色容量(L)1適合範囲サイクルエンジン主成分潤滑基油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLISO規格VG56危険物の性状非水溶性
オートルーブスーパーオイル
YAMAHA(ヤマハ)(369件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1缶(1L)ほか当日出荷低温流動性にすぐれ、耐熱・耐磨耗性がよく過酷な運転にも充分耐えるスモークレスオイル用途高性能スーパースポーツからスクーターまで、あらゆる走行タイプに危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
NEEDS(136件のレビュー)¥999税込¥1,0991本(1L)当日出荷JASO-FC規格のスモークレスタイプです。排気煙を抑えるので、排気ポートやマフラーの詰まりを防ぎます。このためメンテナンスの回数は、今までのFB以下のオイルと比べると半分で済みます。スクーターからバイクまで幅広い車種にお使いいただけます。用途2サイクルガソリンエンジン用(分離・混合用)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル部分合成油JASO規格FC危険物の性状非水溶性
Pro Honda 2サイクルバイクエンジン用オイル 2 SUPER
ホンダ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個欠品中環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。2サイクルエンジン用オイルに求められる、耐焼き付き性と清浄性がバランスよく備わったベーシックオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。内容量(L)1危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mLJASO規格FC危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル業務用
SIGMA(シグマ)(13件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(1L)ほか当日出荷刈払機などの小排気量2サイクルエンジンに使用。エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。(ノズル付)用途2サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機やチェーンソーなど2サイクル汎用機の分離給油・混合給油用。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
GA(グリーンエース)(14件のレビュー)¥669~税込¥736~1個(250mL)ほか当日出荷高級エンジンオイルをベース油にガソリンと混合しやすい添加剤を配合してあります。25:1専用。用途刈払機、チェーンソー、芝刈機、小型発電機、エンジンポンプ、溶接機、ゴーカート、動力噴霧機。色赤タイプ25:1引火点(℃)118粘度46危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類密度(g/cm3 at15℃)0.88RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
2サイクルエンジンオイル
BOLL(6件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281本(4L)当日出荷低スモーク高性能JASO FCグレードにより清浄性をさらにアップしたJASO FDグレードの2サイクルエンジンオイルです。エンジン内部を常に清浄に保ち、プラグの汚れ、ブリッジの生成を防止し、ピストンシリンダーの潤滑、バルブ潤滑を行います。夏冬の粘度差が非常に少なく、流動性が極めて良好です。分離・混合式両方にご使用いただけます。寸法(mm)H285×W135×D155色青色透明質量(g)3850タイプFDグレード使用温度範囲(℃)-20~+50容量(L)4引火点(℃)80粘度ISO50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4L密度(g/cm3 at15℃)0.871危険物の性状非水溶性
POWER1 ULTIMATE 2T
カストロール(154件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(0.5L)当日出荷シャープなレスポンスとかつてない加速性能。レーシングスペックをも満足させる超高性能2サイクルエンジンオイル。豊富なレース活動で実証された最高峰のテクノロジー。高回転域や全開時における圧倒的な保護性能、そしてかつてない鋭いアクセルレスポンス。このサーキット性能が、高性能スポーツマシンに新たな走りの世界を広げます。用途分離・混合給油 両用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-50AZ
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32ストロークA(mm)50
標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CDM2F32-330AZ
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32リード線長さ(mm)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストロークA(mm)330
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-550AZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)550作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-520AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)520形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-480AZ)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷ストローク(mm)480作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-360AZ)
SMC¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷ストローク(mm)360形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-460AZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)460作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-400AZ)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷ストローク(mm)400作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-100AZ)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)100作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-50AZ)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)50作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-450AZ)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷ストローク(mm)450作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-35AZ)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)35形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-800AZ)
SMC¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷ストローク(mm)800作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-75AZ)
SMC¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)75作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-500AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から27日以内出荷ストローク(mm)500作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-380AZ)
SMC¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷ストローク(mm)380形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-330AZ)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷ストローク(mm)330作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ボールニュー安全混合容器
BOLL(22件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷キャップ付きノズル付属。内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがございません。 中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。 現場でのゴミ・虫等の混入が防げます。 メスシリンダー付き穴ナシキャップ 手を汚すことなく、計量作業を行うことができます。危険物の類別非危険物
ゼネトロン AZ-20 R-410A冷媒
ハネウェル¥23,980税込¥26,3781本(10kg)当日出荷軽量で作業が容易。 改良された新バルブを採用。 箱から出さずそのまま使用可能。 容器管理が容易。 環境に優しい容器回収、再資源化システム。用途エアコン(家庭用、業務用)、業務用冷蔵・冷凍設備など成分【冷媒】R-32(CH2F2)R-125(CF3CHF2)50(+0.5、-1.5)%/50(+1.5、-0.5)%外形寸法(mm)Φ240×420本体質量(kg)約4冷媒の種類R-410Aオゾン破壊系数0(CFC-11=1)沸点(℃)【冷媒】-51.6地球温暖化係数(GWP)【冷媒】2090(CO2=1)蒸気圧(KPa)【冷媒】1652(25℃)
園芸用安全混合容器
BOLL(23件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。RoHS指令(10物質対応)対応
ガソリン携行缶 横型
(509件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1缶当日出荷一時的なガソリンの携行に便利です。用途自動車・農業機械・発電機・刈払機・チェーンソーなど付属品ノズル色赤材質(本体)電気亜鉛メッキ鋼板規格UN規格認証品(UN規格は国連基準の運搬容器テスト規格です。この規格に適合した容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます)表面処理粉体塗装材質(ねじ部)アルミ合金材質(ホース)PE材質(パッキン)ゴム販売区分業務用
ブレンドタンク
AZ(エーゼット)(16件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。用途混合燃料などの混合に容量(L)1危険物の類別非危険物
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら