有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用全面パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
使用温度範囲(℃)-50~214
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性
種別ユニオンパッキン
温度範囲(℃)-200~300
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部
種別フランジ用中パッキン
厚さ(mm)1.5
材質ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-50~214
使用流体水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど)
引張強度(MPa)(横方向)13.1
耐圧力(MPa)(使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0
柔軟性(縦方向)11
圧縮率(%)9(34.3MPa時)
復元率(%)67(34.3MPa時)
密度(kg/m3)1761
特性耐熱性
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性
種別フランジ用中パッキン
温度範囲(℃)-200~300
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。
特性耐熱性、耐薬品性
種別フランジ用全面パッキン
温度範囲(℃)-200~300
非石綿繊維と耐熱・耐油性ゴムバインダーを混和し圧延加硫したものです。
用途各種産業の管フランジ、機器用のガスケットとして使用します。
特性耐熱性、耐油性
材質ノンアスベスト
寸法(mm)1270×1270
温度範囲(℃)-50~183
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)1
呼び径(A)25
内径(mm)35
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)3/4
呼び径(A)20
内径(mm)28
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)4
呼び径(A)100
内径(mm)115
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)3
呼び径(A)80
内径(mm)90
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)1 1/2
呼び径(A)40
内径(mm)49
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)10
呼び径(A)250
内径(mm)270
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)12
呼び径(A)300
内径(mm)321
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内径(mm)22
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)8
呼び径(A)200
内径(mm)218
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)6
呼び径(A)150
内径(mm)167
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内径(mm)61
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)5
呼び径(A)125
内径(mm)141
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)1 1/4
呼び径(A)32
内径(mm)43
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。
材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)
使用温度範囲(℃)-200~300
規格JIS規格品
呼び径(B)2 1/2
呼び径(A)65
内径(mm)84
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)-50~183
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。
特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。
用途石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。
特性耐熱性、耐蒸気性
材質ノンアスベスト
寸法(mm)1270×1270
温度範囲(℃)-50~214
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)-50~183
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
使用温度範囲(℃)-50~183
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
材質非石綿繊維、ゴムバインダー
規格JIS規格品
使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)
印刷文字黒
色調ブルー
関連キーワード