16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色 材質MCナイロン タイプMC801 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC801(耐候・摺動グレード) 丸棒
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色 タイプMC801 グレード耐候・摺動グレード 比重1.16(D-792) 伸び(%)40(D-638) 引張強度(MPa)83(D-638) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0 引張弾性率(MPa)3334(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3513(D-695) 曲げ強度(MPa)110(D-790)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
エコ商品
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色 材質MCナイロン タイプMC501CDR6 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 表面抵抗値(Ω)105~107 長さ公差(mm)0~+15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 丸棒
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R2を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色 タイプMC501CDR2 グレード導電グレード 比重1.2(D-792) 伸び(%)10(D-638) 引張強度(MPa)68(D-638) 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:98(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4210(D-695) 曲げ強度(MPa)117(D-790)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC801(耐候グレード) パイプ
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用ください。
暗灰色 材質MCナイロン タイプMC801
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1本
119 税込131
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒
1本
特価
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC801(耐候・摺動グレード) パイプ
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり性能を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタル・ブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC801パイプ外周部の黒皮(スキン層)は、充填剤の関係で導通しますので、絶縁を必要とする場合は必ず黒皮を除去してご使用下さい。
暗灰色 タイプMC801 グレード耐候・摺動グレード 比重1.16(D-792) 伸び(%)40(D-638) 引張強度(MPa)83(D-638) 長さ公差(mm)+1.0~+20.0 呼び長さ(mm)350 引張弾性率(MPa)3334(D-638) 内径公差(mm)-6.0~-1.0 圧縮強度(MPa)降伏点:101(D-695)、5%変形:93(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3513(D-695) 曲げ強度(MPa)110(D-790)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接
長さ(mm)200 黒色 材質MCナイロン タイプMC501CDR9 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ω・mと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R6を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色 タイプMC501CDR6 グレード帯電防止グレード 比重1.23(D-792) 伸び(%)7(D-638) 引張強度(MPa)74(D-638) 長さ公差(mm)0~+15.0 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)5%変形:93(D-695) 圧縮弾性率(MPa)4020(D-695) 曲げ強度(MPa)117(D-790)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 丸棒
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
黒色 材質MCナイロン タイプMC501CDR2
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から68日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 丸棒
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ω・cmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体・接点および端子等の電気部品として使用しないでください。
黒色 タイプMC501CDR9 グレード帯電防止グレード(ノンカーボン) 比重1.19(D-792) 伸び(%)12(D-638) 外径公差(mm)+0.1~+4.0 引張強度(MPa)88(D-638) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0 呼び長さ(mm)200 引張弾性率(MPa)- 圧縮強度(MPa)- 圧縮弾性率(MPa)- 曲げ強度(MPa)132(D-790)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)