123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901 丸棒
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別丸棒 材質MCナイロン(MC901) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1本
558 税込614
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MCナイロン MC901切板
機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 主原料ナイロンモノマーを大気圧下で重合・成型することでナイロンの特性を向上させ、射出成形や押出成形品にはない優れた特長を持っています。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、 スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 種別切板 材質MCナイロン(MC901) 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1013 長さ公差(mm)±0.3 厚さ公差(mm)0~+1.0 幅公差(mm)±0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒
機械的強度、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 諸特性のバランスがよいので、幅広い用途にお使いいただけます。
用途食品加工機械・医療機器部品などの衛生的な用途、一般機械部品用に 材質ポリアセタール(POM) タイプ丸棒 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

MC901-ITA 【オーダー】MCナイロン(MC901)切り板寸法カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) カスタマイズ可
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質モノマーキャストナイロン 長さL(mm)10~1200 厚さT(mm)5、7、10、12、15、20、25、30、35、40、45、50 比重1.16 連続使用温度(℃)120 厚さ公差(mm)5~20(公差:0~+1.5)、25~45(公差:0~2.0)、50~100(公差:0~3.5) 線膨張係数9.0×10-5/℃ 幅W(mm)10~600 吸水率(%)(23℃水中24時間浸漬)0.8、(23℃水中飽和値)6.0 体積固有抵抗(Ωcm)1015 サービス分類オーダー・加工
1枚
560 税込616
3日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)エルタライトPET-P(基本グレード) 丸棒
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
長さ(mm)1000 白色 材質ポリエチレン タイプPET100 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
特価
499 税込549
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
128 税込141
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械強度、耐久性にすぐれています 自己潤滑性があり、すべり性能にすぐれた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。
青色 材質MCナイロン タイプMC901
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NC パイプ
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。 長さ(mm)1000 材質ポリペンコアセタール 白色 タイプPOM-NC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VBシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にボールベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
タイプベアリング入り
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)板
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
ナチュラル色(白) 材質ポリアセタール(POM) タイプ切板
1枚
特価
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R6(帯電防止グレード) 丸棒
RoHS
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、帯電防止性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から104~106Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますの
黒色 材質MCナイロン タイプMC501CDR6 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 表面抵抗値(Ω)105~107 長さ公差(mm)0~+15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC-E車輪 MC-EVNシリーズ
MC-E車輪は、MC-Eナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 経済性と使い勝手に優れたエンジニアリングプラスチックMC-Eナイロンを原料として、射出成形した規格車輪です。 小径の高荷重用規格車輪や、MC車輪ほどではないがゴム車輪より耐荷重性のある車輪が必要な場合に適しています。
材質(車輪)MC-E タイプベアリングなし
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
仕様(シーブレシオ)20 タイプ溝付き
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901単体の車輪です。 水中での使用も可能です。
材質(車輪)MC901 タイプベアリングなし
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MC901-ROD 【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ) カスタマイズ可
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)【オーダー】MCナイロン(MC901) 丸棒 カット対応
RoHS
モノマーキャストナイロン(ポリペンコ社製MC901) 機械的強度、耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性、機械加工性が良好のバランスの取れた性能。 長さ指定寸法にてカット対応します。
用途車輪、歯車、スプロケット、ローラー、軸受け、ライナー、スライドプレート、スターホイル、ガイド、パレット、絶縁材 材質MCナイロン(MC901) 長さ(mm)10~1000 種別丸棒 外径(Φmm)20・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・80・85・90・95・100・110・120 外径公差(mm)Φ20~35:+0.1~+1.0Φ40~50:+0.1~+3.0Φ55~140:+0.1~+4.0 長さ公差(mm)カット公差~60Φ:-0~+0.560Φ~:-0~+1.0 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
678 税込746
3日以内出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
RoHS
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等 長さ(mm)500 材質MCナイロン タイプMC602ST 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
特価
7,098 税込7,808
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VNシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。MC901単体の車輪です。水中での使用も可能です。
特性耐水性
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,979 税込2,177
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 丸棒
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
暗灰色 材質MCナイロン タイプMC801 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 丸棒
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色 タイプMC901 グレード基本グレード 比重1.16(D-792) 伸び(%)30(D-638) 引張強度(MPa)96(D-638) 長さ公差(mm)+1.0~+15.0 引張弾性率(MPa)3432(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3530(D-695) 曲げ強度(MPa)110(D-790)
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1枚
4,698 税込5,168
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC703HL(摺動グレード) 板
RoHS
MC901をベースに特殊潤滑剤を加え、すべり性能、耐摩耗性をいっそう向上させました。 機械がなめらかに動かない、振動が発生するなどのトラブルの解決に適した「スティックスリップ対策品」です。 MC901はエンジニアリングプラスチックの中でも摩擦係数の低い素材のひとつですが、MC703HLはこの特性をさらに向上させました。 MC703HLは摩擦係数が低いだけでなく、耐摩耗性にも優れた素材です。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC703HLを油脂食品関
幅(mm)600 長さ(mm)1200 材質MCナイロン 紫色 タイプMC703HL 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 板
RoHS
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン ナチュラル色 タイプMC900NC 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 板
RoHS
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
幅(mm)600 長さ(mm)1200 材質MCナイロン タイプMC602ST 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 表面抵抗値(Ω)1013 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC900NC 丸棒
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
ナチュラル色(アイボリー) タイプMC900NC グレード基本グレード 比重1.16(D-792) 伸び(%)30(D-638) 引張強度(MPa)96(D-638) 引張弾性率(MPa)3432(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3530(D-695) 曲げ強度(MPa)110(D-790)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色 タイプMC901 グレード基本グレード 比重1.16(D-792) 伸び(%)30(D-638) 引張強度(MPa)96(D-638) 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0 引張弾性率(MPa)3432(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3530(D-695) 曲げ強度(MPa)110(D-790)
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 パイプ
MCナイロンは、ナイロンモノマーを大気圧下で重合成型することでナイロンの特性をいっそう向上させた素材です。 MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的性質を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ性薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
青色 タイプMC901 グレード基本グレード 比重1.16(D-792) 伸び(%)30(D-638) 引張強度(MPa)96(D-638) 引張弾性率(MPa)3432(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3530(D-695) 曲げ強度(MPa)110(D-790)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC801(耐候グレード) 板
RoHS
MC901をベースに特殊グラファイトを加え、耐候性、耐摩耗性、すべり特性を向上させました。 特殊グラファイトを添加した、MC801の製品色はメタルブラックです。 紫外線を遮断し耐候性を示します。屋外での長期使用にも耐えます。 MC901の優れた耐摩耗性を損ねることなくさらに向上させました。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン 暗灰色 タイプMC801 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PET200(摺動グレード) 板
RoHS
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
幅(mm)610 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン 明灰色 タイプPET200 長さ公差(mm)0~+30.0 幅公差(mm)0~+30.0
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)PET100(ナチュラルグレード) 板
RoHS
ポリペンコPETは、ポリエチレンテレフタレート樹脂を原料としたエンジニアリングプラスチック素材で、特に摺動性に優れています。 海外では多くの実績を持つ素材です。 高い耐電圧性 優れた寸法安定性 食品衛生性 アルカリ水溶液および、55℃を上まわる温水中では連続使用しないでください。 ノッチ感度が高い材料の部類に入りますので、コナー部および角部はアール(R)を確保するようにしてください。
幅(mm)610 長さ(mm)1000 材質ポリエチレン 白色 タイプPET100 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0 幅公差(mm)0~+30.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)POM-NCHY・BCHY(ハイパー) 板
RoHS
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 優れた押出技術ならびにアニーリング処理により寸法安定性に優れており、切削加工時にもソリやネジレが発生しにくい素材です。 基本グレードであるPOM-NCが備える特長を維持し、さらに寸法安定性、機械強度の性能が備わっています。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+30.0 幅公差(mm)0~+20.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R9(帯電防止・耐熱グレード) 板
RoHS
従来のMC501CD R6よりも更に高抵抗域の帯電防止特性、耐熱性を向上させました。 150℃までの耐熱特性を発揮します。 体積固有抵抗108~1010Ωcmの帯電防止性能を備えています。 充填材の処方に改良を加え、従来からのMC501CDシリーズよりも更にパーティクル発生の要因を抑えています。 強度物性および摺動特性は従来からのMC501CDシリーズと遜色ない性能を発揮します。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。 MC501CD R9を発熱体接
幅(mm)600 長さ(mm)1200 材質MCナイロン 黒色 タイプMC501CDR9 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):不適合 表面抵抗値(Ω)106~109 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ポリペンコタフロッド(MCナイロン芯金融着丸棒)
ポリペンコタフロッドは、MCナイロンと鉄材を独自の高周波融着法でドッキングさせた複合材料の丸棒です。 内側はキー溝、ベアリングセット等に鉄の特長が生かせ、外側はギヤ、ローラ等にMCナイロンの自己潤滑性および耐摩耗性が生かせます。
材質ナイロン(MC901) 青色 比重1.16(D-792) 伸び(%)30 引張強度(MPa)96(D-638) 引張弾性率(MPa)3432(D-638) 圧縮強度(MPa)降伏点:103(D-695)、5%変形:95(D-695) 圧縮弾性率(MPa)3530(D-695)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC車輪 MC-VSシリーズ
MC車輪は、MCナイロン各素材の良さを最大限生かした産業用車輪です。 ゴムと鉄の欠点をカバーした高性能車輪です。 MC901にステンレスベアリングを組み込んだ車輪です。 水のかかる場所でも使用可能です。
材質(車輪)MC901 タイプステンレスベアリング入り
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)UL1000(ナチュラルグレード) 板
RoHS
ポリペンコULTEMは、ポリエーテルイミド(PEI)樹脂を押出成形した素材で、連続使用温度は170℃の熱可塑性特殊エンジニアリングプラスチックです。 絶縁破壊強度に優れています。 難熱性(UL94 V-0)で低発煙性です。 熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。(沸騰水中10000時間浸漬後も高い引張強度を保持) 放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、500メガラッズ時、引張強度低下は6%以下) 標準グレードは、未強化でFDAに適合し、ULTEM樹脂の中では最も高い伸
材質ポリエーテルイミド(PEI) こはく色 タイプUL1000
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC501CD R2(導電グレード) 板
RoHS
MC901をベースにカーボン系の充填材を加えて、導電性能を付加しました。 静電気の発生で樹脂化が困難なところにも使用できます。 体積固有抵抗は1から102Ωmと低い値です。 MC501CDは充填材が均一に分散されており、どの部分でも抵抗値が一定で、機械加工後も安心して使用できます。 カーボン系の充填材ですから、導電性塗料や界面活性剤充填プラスチックと違い、抵抗値の経時変化はありません。また、表面が摩耗しても、抵抗値に変化はありません。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設
幅(mm)600 長さ(mm)1200 材質MCナイロン 黒色 タイプMC501CDR2 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0
1個
57,980 税込63,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)MC901 板
RoHS
MCナイロンの基本グレードで一般の6ナイロンにくらべ、機械的強度、熱的特性、化学的特性を向上させたナイロンです。 従来のナイロン樹脂に比べ、機械的強度、耐久性に優れています。 自己潤滑性があり、すべり性能に優れた素材で、特に高荷重下においては、耐摩耗性に優れています。 連続使用温度120℃にも耐える耐熱性を持っています。 有機溶剤、油脂、アルカリ薬品に侵されにくい耐薬品性を持っています。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
材質MCナイロン 青色 タイプMC901 長さ公差(mm)0~+20.0 幅公差(mm)0~+15.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性
1個
4,780 税込5,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)