68HC/HSファミリマイクロコントローラ。高性能で低電力なS08コア8ビットマイクロコントローラファミリは、16MHz@1.8Vのオペレーション、及び20μAパワーダウンモードなどの電源管理スキーマを特徴としています。
幅(mm)7.6
サイズRAMサイズ:128B
チャンネル数I2C:0、SPI:0
ピン数(ピン)16
プログラムメモリ4kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
データバス幅8bit
最大周波数(MHz)8
ユニット数PWM:1x16bit
ファミリー名M68HC08
デバイスコアHC08
USBチャンネル:0
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
S12DGシリーズマイクロコントローラユニット.S12DGシリーズは、16ビットマイクロコントローラユニット(MCU)です。単一の8ビット幅メモリをインターフェイスにして、より低コストのシステムを実現することもできます。内蔵のPLL回路により、ユーザーの動作要件に合わせて消費電力や性能に柔軟性を持たせることができます。S12A/Dマイクロコントローラユニットには、以下の標準オンチップ周辺機器が搭載されています。HCS12CPUフラッシュEEPROM128KバイトEEPROM2KバイトRAM8Kバイト非同期シリアル通信インターフェイス(SCI)x2シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)x18チャンネルIC/OC拡張キャプチャタイマ8チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC)x28チャンネルパルス幅変調器(PWM)デジタルバイトデータリンクコントローラ(BDLC)ディスクリートデジタルI/Oチャンネルx29ディスクリートデジタルI/Oラインx20CANソフトウェア互換モジュールByteflightモジュールInter-ICバス
仕様●RAMサイズ:8kB●USBチャンネル:0
幅(mm)20
チャンネル数SPI:2
ピン数(ピン)112
プログラムメモリ128kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)2.5→5
データバス幅16bit
最大周波数(MHz)25
ユニット数PWM:2x8/16bit
ファミリー名HCS12
デバイスコアHSC12
1セット(60個)
¥579,800
税込¥637,780
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
寸法(mm)5×5×1
サイズRAMサイズ:16kB
チャンネル数SPI:2
ピン数(ピン)32
プログラムメモリ128kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数PWM:2
ファミリー名KinetisL
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:0
1セット(490個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
仕様インストラクションセットアーキテクチャ:RISC
サイズRAMサイズ:16kB
チャンネル数SPI:2
ピン数(ピン)80
プログラムメモリ128kB
RoHS指令(10物質対応)対応
チャネル数USART:0
実装タイプ表面実装
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数PWM:3x16bit
ファミリー名KinetisL
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:1xOTG
1セット(96個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
KinetisLシリーズマイクロコントローラ.KinetisLシリーズマイクロコントローラは、ARMCortex-M0+プロセッサコアの優れたエネルギー効率と使い易さを、Kinetis32ビットシリーズの性能、周辺機器セット、そしてスケーラビリティと結合させたものです。KinetisLシリーズマイクロコントローラは、Cortex-M4-basedKinetisKシリーズとハードウェアとソフトウェアの両面において互換性を持つため、より良い性能、メモリ、機能統合へのスケーラブルな移行の道を開拓します。
サイズRAMサイズ:4kB
チャンネル数SPI:1
ピン数(ピン)32
プログラムメモリ32kB
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(標準)1.71→3.6
データバス幅32bit
最大周波数(MHz)48
ユニット数ADC:1
ファミリー名KinetisL
デバイスコアARMCortexM0+
USBチャンネル:0
1セット(250個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ファミリー名:Kinetis EA 、 パッケージタイプ:LQFP 、 実装タイプ:表面実装 、 ピン数:64 、 デバイスコア:ARM Cortex M0 、 データバス幅:32bit 、 プログラムメモリサイズ:64 kB 、 最大周波数:40MHz 、 RAMサイズ:4 kB 、 USBチャンネル:0 、 ADCチャンネル数:16 、 SPIチャンネル数:2 、 標準動作供給電圧:2.7 → 5.5 V 、 UARTチャンネル数:3 、 Kinetis EAシリーズマイクロコントローラ. Kinetis EAシリーズマイクロコントローラは、32ビットARM Cortex-M0+コアをベースに、車載用途向けに設計されています。 このシリーズはEMC / ESDを念頭に置いて開発されており、優れたノイズ耐性と低電磁放射を実現しています。. 最高48 MHzのCortex-M0+マイクロプロセッサ フラッシュメモリ: 最大128 KB SRAM: 最大16 KB 16チャンネル12ビットADC 単一サイクルI/Oアクセスポート 電源: +2.7 → +5.5 V dc 動作温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
関連キーワード