仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 45.7V最小ブレークダウン電圧 = 31.4V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 28.2Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 13.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μAアキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
1袋(5個)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.5A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3+Tab極性 = 正動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 3.7mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 1.5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 3出力数 = 1静止電流 = 3.6mA精度 = ±1%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃ラインレギュレーション = 0.3 mV低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥500
税込¥550
5日以内出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOIC出力電流 Max = 100mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 8出力数 = 1精度 = ±3.8%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.5mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、最大120 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = DPAK出力電流 Max = 2.2A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Max = 20 Vピン数 = 3極性 = 正静止電流 = 10mA精度 = ±1%動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃基準電圧 = 1.27V低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-223出力電流 Max = 1.1A実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = -0.3 V入力電圧 Max = 18 Vピン数 = 3+Tab極性 = 正静止電流 = 700μA動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃幅 = 3.7mm低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、1.1 → 2 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 77V最小ブレークダウン電圧 = 53.2V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 47.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 7.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃幅 = 3.56mmTVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥519
税込¥571
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 482V最小ブレークダウン電圧 = 332V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 300Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.3A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μAアキシャル単方向600 W TVSダイオード、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥499
税込¥549
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 548V最小ブレークダウン電圧 = 380V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 342Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 1.1A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃長さ = 7.62mmTVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
1袋(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 21.2V最小ブレークダウン電圧 = 14.3V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-15最大逆スタンドオフ電圧 = 12.8Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 28A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 5μATVSダイオード双方向軸600 W、P6KEシリーズ、Fairchild Semiconductor
1袋(5個)
¥349
税込¥384
7日以内出荷
仕様方向性タイプ = 単方向最大クランピング電圧 = 9.2V最小ブレークダウン電圧 = 6.4V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 5Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 65.2A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃テスト電流 = 10mA過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル最大クランピング電圧 = 87.1V最小ブレークダウン電圧 = 60V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)最大逆スタンドオフ電圧 = 54Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 600W最大ピークパルス電流 = 6.9A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃高さ = 2.45mm過渡電圧サプレッサSMT単方向600 W、SMBJシリーズ、Fairchild Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション ピークパルス電力容量: 600 W 優れたクランプ機能 低インクリメンタルサージ抵抗 高速な応答時間 UL認定: #E258596 難燃性等級: UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚(50個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
関連キーワード