「ldoレギュレータ 3.3v」の検索結果

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様出力電圧 = 3.3 V出力電流 Max = 400mAパッケージタイプ = SOT-223出力タイプ = 固定実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 4.5 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3+Tab動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +150 ℃出力数 = 1極性 = 正静止電流 = 0.15mA低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、400 mA、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
699 税込769
当日出荷

仕様出力電圧 = -37 →-1.2 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = -40 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 負基準電圧 = -1.25V低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、調整式、ON Semiconductor RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
翌々日出荷



関連カテゴリ