「mc-g02」の検索結果
特価
本日1月4日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)19.55
寸法(mm)19.55×6.85×3.43
高さ(mm)3.43
出力方式CMOS
ピン数(ピン)16
伝送方法CMOS、TTLtoCMOS
パッケージSOIC
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)DC18
低レベル出力電流(mA)8.8
高レベル出力電流(mA)-8.8
最大伝播遅延時間@最大CL370ns@50pF
ロジックファミリーCMOS、TTL
ロジック機能レベルトランスレータ
仕様構成 = シングル8:1パッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V、5 V、9 Vスイッチタイプ = アナログマルチプレクサピン数 = 16電源タイプ = シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = シングルエンド動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +125 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 1最大パワー消費 = 500 mW4000シリーズエンコーダ / デコーダ、マルチプレクサ / デマルチプレクサ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥539
税込¥593
7日以内出荷
関連キーワード