カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- モノタロウ(3,831)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,302)
- メディアカバーマーケット(38,254)
- 大阪魂(27,067)
- Panasonic(パナソニック)(25,686)
- スバル(14,621)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,679)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,497)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,802)
- コガネイ(5,674)
- DAYTONA(デイトナ)(5,433)
- 工進(5,192)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ニューストロング販売のすべての商品
特価

ミラーバー
ニューストロング販売¥939税込¥1,0331本当日出荷加工物の裏側チェックをします。機械の裏側チェックをします。機械の裏側やすき間などの確認に最適です。伸縮バーの先端に鏡が付いています。用途機械の裏側等見えにくい場所に。トラスコ品番837-8639RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネット資料・図面バインダー
ニューストロング販売¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷マグネットで簡単に設置できます。 3パターンの取付方法で 資料の挟み方を変えることができます。 機械カバー・棚等に設置することで作業スペースを確保できます。用途図面・資料の管理用に、工場・倉庫内での資料管理用に吸着力(N)35マグネット部寸法(mm)50×115
ニューストロング 磁力付スクリューサポート
ニューストロング販売¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷から翌々日出荷二面、四面ブロックに発揮します。 1回セットすると磁力により動きません。 平面で数物を基準高さを替えずに脱着できます。用途二面、四面ブロックでクランプの支えに
タップアンドノーズクランプ
ニューストロング販売¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から9日以内出荷押さえが部が丸穴、凹部・U弧部等にご利用出来ます。用途長穴のため、クランプ距離の調整に余裕があります仕様クランプ用治具セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC32~38°、仕上:黒染
スライドクランプ BSGタイプ
ニューストロング販売¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷斜め下方向締めの付けにより浮き上がり防止になります。 先端セレーションタイプですので、黒皮材にも最適です。 アリ溝式で左右の力に強いです。用途中薄物ワークの木工・樹脂~鉄等のクランプに仕様黒皮用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
サイドクランプ
ニューストロング販売¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプにセット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)63ねじ寸法M16
グースネッククランプ 使用ボルト M20
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781個当日出荷加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9330材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)175幅(mm)60質量(kg)2.3高さ(mm)60角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】30穴寸法(Φmm)21×65適合ボルト径M20口高(mm)30
Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ
ニューストロング販売¥999税込¥1,0991本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9073セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)196ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
グリップ パット(角タイプ)
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から4日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染厚さ(mm)10
真空発生器用 吸着プレート 100x200
ニューストロング販売¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9524セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)3寸法(縦×横)(mm)100×200
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長63
ニューストロング販売¥4,898税込¥5,3881セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4148材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)25質量(kg)0.2高さ(mm)12適合ボルト径M12、M14
ステップクランプ 使用ボルト M12 全長150
ニューストロング販売¥7,598税込¥8,3581セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4261材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.2高さ(mm)22適合ボルト径M12、M14
スクリューサポート
ニューストロング販売¥6,998~税込¥7,698~1セット(2個)当日出荷クランプの支えです。高さ調整に便利です。用途クランプの支え。加工物の高さ調節。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC35~40)
マグネットスイーパー掃磁棒 3700ガウス
ニューストロング販売¥28,980税込¥31,8781本当日出荷手元操作で脱磁掃除できます。 ステンレス製なので水の中でも使用でき、さびにくい構造です。 底面も吸着し、ガードストッパーの位置を移動する事で深穴に対応します。用途水・油槽内の切粉・スラッジ等の除去。トラスコ品番337-7261全長(mm)900質量(g)930径(Φmm)(マグネット)25吸着力(N)28
マグネチッククリーナーとって坊 3700ガウス
ニューストロング販売¥32,980税込¥36,2781個当日出荷マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。トラスコ品番337-7270質量(g)950寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×117×38磁束密度(表面)0.37T
真空発生器
ニューストロング販売¥229,800税込¥252,7801台翌々日出荷真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用します。 吸着プレートと組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 真空チャック加工において手元操作が可能です。用途吸着プレート(別売)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適。仕様ON・OFF・ブロー切替えタイプ空気消費量(L/min)46寸法(縦×横×高さ)(mm)150×320×161.5エア流量(L/min)24
マグネチッククリーナー”とって坊”
ニューストロング販売(1件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281台当日出荷吸着した切り粉やスラッジは本体のカバーを外すだけで処理できます。 本体が羽根状になっており、吸着面積が広く、巡回油が渦巻き状態になり効率よく鉄粉を吸着します。 切り粉や鉄粉に直接触れませんから、汚れず安全に処理できます。 機械の水・油槽に設置し磁力によって切り粉を吸着させます。用途ワイヤカット・放電加工・研磨機などの工作機全般に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×62
グースネッククランプ
ニューストロング販売¥8,798税込¥9,6781個5日以内出荷・締付長穴を従来品より長くした事によりセット位置が広くとれます。長×幅×厚: 120×36×30mm種別クランプ本体
M型ブロック(ヤゲン台Bタイプ) 90×150
ニューストロング販売¥41,980税込¥46,1781台翌々日出荷V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1651セット内容2ヶ1組材質FC250幅(mm)150高さ(mm)90奥行(mm)65仕上機械仕上げRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ボールベアリング敷板
ニューストロング販売¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷用途荷物運搬用敷板トラスコ品番283-2384材質S45C幅(mm)65全長(mm)300高さ(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
ニューストロング販売¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。傾斜9度まで対応可能です。ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。用途ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9543セット内容単品材質材質 本体:S45C、鋼球:SUJ2ねじ寸法M20首下長(mm)【ねじ】60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ネオロン紐
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スポンジのシール紐でとても柔らかいですが熱に弱いです。ネオロンの紐です。Φ3の大きさになります。吸チャックボーイに使用します。用途吸チャックボ-イ用。トラスコ品番119-7075セット内容単品材質クロロプレングム色黒長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)3グリーン購入法適合
回転Tスロットナット
ニューストロング販売¥1,198税込¥1,3181個9日以内出荷加工の段取りの効率が上がります。M8~M24まで種類も豊富です。用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9134セット内容単品材質S45Cねじ寸法14グリーン購入法適合T溝幅(mm)16適合ボルトM14
フラットワッシャー
ニューストロング販売¥149~税込¥164~1枚9日以内出荷大型機用のクランプに使用出来ます。大型加工物を保護する際に使用します。用途クランプ作業に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
スライドクランプ
ニューストロング販売¥17,980~税込¥19,778~1個69日以内出荷狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
マグネット式超ミニベース
ニューストロング販売¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷高さ最短43mm(最長87mm)でコンパクトサイズのため、自動旋盤等の狭い場所での測定に最適です。ネオジム磁石で簡単設置可能です。用途測定用機器保持具として。付属品六角棒レンチトラスコ品番594-1254材質【本体】SS400【磁石】ネオジム磁石高さ(mm)87径(Φmm)20吸着力(N)0.8
ヘビーナット
ニューストロング販売¥1,298税込¥1,4281個9日以内出荷大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。用途クランプ作業に。トラスコ品番837-9174セット内容単品材質S45C、焼き入れ(HRC25~30)高さ(mm)36対辺寸法(mm)55二面幅(mm)55グリーン購入法適合適合ボルトM36
カップリングナット
ニューストロング販売¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷大型機用としてご使用出来ます。ボルトの延長に使用出来ます。用途ボルトを延長する際に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)グリーン購入法適合
ストロングナット
ニューストロング販売¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷あらゆるクランプ作業に重要な役割を果たすナットです。大型の加工物等のクランプに使用出来ます。用途諸金型の締め付け。プレスの金型締め付け。セット内容単品材質スチール(SCM415)黒染仕上げ、硬度(HRC54)グリーン購入法適合
Tースロットボルト
ニューストロング販売¥2,598税込¥2,8581本当日出荷テーブルT溝と同じサイズのボルト径が使用できます。炭素鋼を精密型鍛造した特殊ボルトです。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番176-4877材質S45C高さ(mm)175ねじ寸法M20T溝幅(mm)20フランジ径(Φmm)20適合ボルト186
T-スロットナット
ニューストロング販売¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4681材質S45Cねじ寸法20T溝幅(mm)28
ステップキー
ニューストロング販売¥5,798税込¥6,3781個当日出荷広範囲で使用できます。用途機械のテーブル溝に合わせて使用。トラスコ品番837-8452セット内容単品幅(mm)40高さ(mm)20奥行(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
トグルパット
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷ボールスイベル付で、締付ヘッドにワークを傷つけることがないです。用途クランプ、ビビリ止めとして使用できます。トラスコ品番837-8923セット内容単品材質材質:S45C、硬度:HRC30°、仕上:黒染高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)ボルト:20
標準サイズ角バイト
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2801セット内容単品材質SKH57寸法(mm)6.35×6.35×65適合ホルダBT-10・BTH-1RoHS指令(10物質対応)対応
T-スロットナット
ニューストロング販売¥939税込¥1,0331個当日出荷ボルトの飛び出しによるT溝破損を守るためネジ穴は貫通していません。用途クランプ(治工具)をテーブルへの固定に使用できます。トラスコ品番146-4682材質S45CT溝幅(mm)24
スイベルアライニングボルト ロング(Fタイプ)
ニューストロング販売¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷●精度物、異形物などをクランプする際に使用出来ます。●傾斜9度まで対応可能です。●ロックナット付のため、広範囲で使用可能です。用途●ジグテーブルに取り付けたり、専用治具などに。●平面(加工後)で傾斜のある加工物に。トラスコ品番837-9540RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合