240件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステッキバイト 4.0x15.9x115 ニューストロング販売

    ステッキバイト 4.0x15.9x115

    ニューストロング販売
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ●突切り加工に最適です。●ステッキバイトホルダー用のバイトです。
    用途●旋盤加工に。トラスコ品番837-2815RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ヘビーナット ニューストロング販売

    ヘビーナット

    ニューストロング販売
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ●大型の加工物のゆるみ止めとして使用出来ます。
    用途●クランプ作業に。トラスコ品番837-9168RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ナールドナット(Bタイプ) ニューストロング販売

    ナールドナット(Bタイプ)

    ニューストロング販売
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ●側面にローレット加工をしていることで、微調整が出来ます。●ロックナット付でボルトを固定出来ます。●専用治具として使用出来ます。
    用途●専用治具、組込品等に。トラスコ品番837-9136RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ステップキー(段付) ニューストロング販売

    ステップキー(段付)

    ニューストロング販売
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    ●広範囲で使用できます。
    用途●機械のテーブル溝に合わせて使用。●段付。トラスコ品番837-8443RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 高硬度Vブロック ニューストロング販売

    高硬度Vブロック

    ニューストロング販売
    69,980税込76,978
    1組(2個)
    翌々日出荷
    丸棒Φ5~Φ70に対応してます。経年変化を抑える為に サブゼロ処理を施しています。2個同時加工をし高精度です。(ペア確認用矢印付)
    用途丸棒のケガキ、簡易測定などに。トラスコ品番194-9142RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ストラップクランプ ニューストロング販売

    ストラップクランプ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    専用治具として使用が出来ます。M6・10・12・19と種類も豊富です。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スイベルナット ニューストロング販売

    スイベルナット

    ニューストロング販売
    899税込989
    1個
    当日出荷
    治工具の締付けボルトの先端に取り付けることでご使用出来ます。
    用途クランンプ作業に。トラスコ品番118-1905RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ストロングリーマー (H7用) ニューストロング販売

    ストロングリーマー (H7用)

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    今までの標準品ではなかった不等分割で加工精度向上・真円度安定します。コレットが使用できます。超硬付刃です。ストロングリーマは不当分割を採用しており共振を抑え、真円度の安定につながります。超硬チップをSCMにロー付する事で主軸の振れを緩和します。
    用途不当分割でビビり防止に。トラスコ品番837-6145RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100 ニューストロング販売

    M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 58×100

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
    用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1631RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75 ニューストロング販売

    M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 38×75

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
    用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1630RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50 ニューストロング販売

    M型ブロック(ヤゲン台Aタイプ) 32×50

    ニューストロング販売
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    V溝は90°に仕上されており、円筒の簡易検査、丸棒のケガキなどに使用可能です。2個1組、一体加工になっています。丸物の加工物を固定し、広範囲で使用出来ます。
    用途丸物の測定、ケガキとして最適。トラスコ品番838-1629RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マグネットバー用磁棒 (1本入) ニューストロング販売

    マグネットバー用磁棒 (1本入)

    ニューストロング販売
    1,698税込1,868
    1箱
    当日出荷
    頭がΦ10と小径です。磁力は3000ガウスです。伸縮最大745・最小145です。狭い場所に落ちたネジや切粉を取る際に便利です。
    用途狭い場所のビス、小物拾いに便利です。トラスコ品番837-9917RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ボーリング角バイト ニューストロング販売

    ボーリング角バイト

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ボーリング加工に使用出来る完成バイトです。
    用途旋盤加工に。トラスコ品番837-2806RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 標準サイズ角バイト ニューストロング販売

    標準サイズ角バイト

    ニューストロング販売
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    バイトホルダーに使用して頂ける完成バイトです。
    用途旋盤加工用完成バイトトラスコ品番837-2805RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 寸切ボルト ニューストロング販売

    寸切ボルト

    ニューストロング販売
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な長さに切断してご利用頂けます。楽に長さ調整が出来ます。広範囲で使用出来ます。
    用途全ネジボルトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 球面座金(上下1組) ニューストロング販売

    球面座金(上下1組)

    ニューストロング販売
    559税込615
    1個
    当日出荷
    大型の加工物で傾斜があり、クランプする際に使用出来ます。
    用途クランプ作業に。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ダウンサイズワッシャー ニューストロング販売

    ダウンサイズワッシャー

    ニューストロング販売
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ボルトとクランプの溝巾が合わない時に最適です。 ガイド付きで溝巾に対し 中心でクランプができます。
    用途機械加工工具クランプ用、フライス・マシニング加工用
  • 小豆ジャッキ ニューストロング販売

    小豆ジャッキ

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    省スペースでのビビリ対策に最適です。
    材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
  • サイドストッパー ニューストロング販売

    サイドストッパー

    ニューストロング販売
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バイスやフリーバイス等に組み合わせ、サイドからのビビリ対策に最適です。 クランプボルト先端がスイベルになっており加工物に合わせ傾きます。
    用途加工中のビビリ対策用、フライス・マシニング加工用セット内容締込み用レンチ1個材質S45C(HRC30~35)、黒染め全長(mm)102ねじ径(mm)16
  • ストロングワッシャー ニューストロング販売

    ストロングワッシャー

    ニューストロング販売
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ストロングナット(GFN)のナット無タイプです。 インチネジなどに対応するため、お持ちのナットと組み合わせて使用できます。
    用途治具本体の締付作業に、プレス金型をはじめ諸金型の締付けに材質SCM435
  • ワークサポート ニューストロング販売

    ワークサポート

    ニューストロング販売
    22,980税込25,278
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング内蔵により加工物を受けた状態のまま従来より容易に高さ調整が行えます。 Φ6~Φ100までのマシニング・フライスに対応します。
    用途丸物のマシニング・フライス加工時に発生するビビリ防止に最適付属品接続金具1個(SST-8B)トラスコ品番194-9141材質スチール(S45C)幅(mm)80質量(kg)3高さ(mm)72.8奥行(mm)80表面処理焼き入れ傾き角(°)120アズワン品番64-8774-51
  • ワークサポート ニューストロング販売

    ワークサポート

    ニューストロング販売
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    傾斜のついた加工物を支えます。 3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。 クランプによるひずみを抑えます。
    用途加工物に角度がある場合に、加工物の平行芯出しにトラスコ品番124-2353材質凸部(上):スチール(S45C)黒染仕上げ、凹部(下):スチール(SCM435)焼き入れ黒染め仕上げ高さ(mm)75質量(g)900径(Φmm)(上面)44.8傾き角(°)7アズワン品番64-8774-49
  • ヒールリセットストラップクランプ ニューストロング販売

    ヒールリセットストラップクランプ

    ニューストロング販売
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC35)、黒染仕上げ
  • 大型機用サイドクランプ ニューストロング販売

    大型機用サイドクランプ

    ニューストロング販売
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品クランプボルト(CBA-18120)×1本材質本体:鋳鉄(FC300)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)49質量(kg)5.4高さ(mm)230奥行(mm)99ボルト径M18
  • MC用ジグライナー ニューストロング販売

    MC用ジグライナー

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品ワッシャー(CFW-16)×1枚材質本体、ワッシャー:スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC45)ねじ径M16/M20高さ精度(mm)±0.01胴径(Φmm)55
  • 受ネジ ニューストロング販売

    受ネジ

    ニューストロング販売
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    広範囲の締結に使用できます。
    用途締結作業に。部品に。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ2018年トラスコ掲載ページ1 1095
  • 自在バイス ニューストロング販売

    自在バイス

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    口金が平面用なので精度物などをクランプできます。
    用途ワークの固定に。セット内容単品材質本体:FCD45、口金:S45C、焼き入れ(HRC45~48)2018年トラスコ掲載ページ1 1100
  • プレーンクランプ 使用ボルト ニューストロング販売

    プレーンクランプ 使用ボルト

    ニューストロング販売
    8,998税込9,898
    1組
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポートなどと組み合わせてご使用ください。M18、M20用のクランプです。ボルトを差し込んだ状態から前後に移動出来るストロークがあります。2個1組です。
    用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤などで加工物の固定に。クランプ作業に。2018年トラスコ掲載ページ1 1093材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)セット内容2ヶ1組
  • フッククランプ(Dタイプ) ニューストロング販売

    フッククランプ(Dタイプ)

    ニューストロング販売
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリングを内蔵しており、クランプ作業の効率が上がります。
    用途NC機械などのクランプ。セット内容単品材質本体:スチール(S45C)黒染仕上げ、キャップボルト:スチール(SCM440)、焼き入れ(HRC38~42)2018年トラスコ掲載ページ1 1101
  • スイングワッシャー ニューストロング販売

    スイングワッシャー

    ニューストロング販売
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    脱着作業の効率を上げます。ワッシャーを取り外す必要が無くなります。
    用途クランプ作業が多い場合に。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
  • グースネッククランプ 使用ボルト M12 ニューストロング販売

    グースネッククランプ 使用ボルト M12

    ニューストロング販売
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
    用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に。トラスコ品番827-9328セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)質量(kg)0.52018年トラスコ掲載ページ1 1097
  • C型ワッシャー ニューストロング販売

    C型ワッシャー

    ニューストロング販売
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。大量生産時に便利です。クランプの代用として使用出来ます。
    用途クランプの代用として。横からの脱着によって効率が良くなります。セット内容単品材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC40)2018年トラスコ掲載ページ1 1102
  • スチールパラレル ニューストロング販売

    スチールパラレル

    ニューストロング販売
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    平行度が確立され、精密加工が可能になり効率の向上につながります。
    用途あらゆるバイスの口金に材質S45C精度幅×高さ+-0.01、長さ+-0.5仕上4面研磨仕平行度(mm)高さ:±0.01、幅:±0.013硬度HRC45
  • 接続金具 ニューストロング販売

    接続金具

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スクリューサポートを段重ね接続使用時のズレを防止します。
    用途スクリューサポートのジョイントに材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC32~38)セット内容単品径(Φmm)(ダボ)11×10
  • スクリューサポートチップ ニューストロング販売

    スクリューサポートチップ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スクリューサポート・大型スクリューサポート・マグネシウムジャッキに使用できます。
    用途異形物の支えに材質スチール(S45C)黒染仕上げ長さ(mm)(ダボ)10径(Φmm)(ダボ)11
  • 受ネジ M14 ニューストロング販売

    受ネジ M14

    ニューストロング販売
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    広範囲で使用出来ます。
    用途締結作業に部品に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-1729セット内容単品材質材質:S45C厚さ(mm)9全長(mm)65質量(g)100ねじ長さ(mm)56外径(Φmm)30ねじ寸法M14
  • サイドクランプ T溝28用 ニューストロング販売

    サイドクランプ T溝28用

    ニューストロング販売
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
    用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
  • ピローブロック ニューストロング販売

    ピローブロック

    ニューストロング販売
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
    用途加工物の振動ずれ防止に仕様低用バネ使用材質スチール(S45C)黒染仕上げ
  • スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ DGSタイプ

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    少し厚めの板をクランプします。
    用途薄物から中厚までのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様平面用・M8、M12、M16用
  • スライドクランプ CGSタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ CGSタイプ

    ニューストロング販売
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄物板のクランプに使用します。
    用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様平面用(切削面)