カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: ニューストロング販売のすべての商品
特価

ピローブロック
ニューストロング販売¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌々日出荷中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。用途加工物の振動ずれ防止に仕様低用バネ使用材質スチール(S45C)黒染仕上げ
スライドクランプ DGSタイプ
ニューストロング販売¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から翌々日出荷少し厚めの板をクランプします。用途薄物から中厚までのサイドクランプに仕様平面用・M8、M12、M16用材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
スライドクランプ CGSタイプ
ニューストロング販売¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から翌々日出荷薄物板のクランプに使用します。用途薄物ワークのサイドクランプに仕様平面用(切削面)材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
スライドクランプ ASGタイプ
ニューストロング販売¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷狭い箇所でのクランプに最適です。 薄物ワークに使用します。用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
T-スロットナット(T型生材料)
ニューストロング販売¥619~税込¥681~1個当日出荷Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。用途ボルト固定用ナット材質スチール(S45C)黒染仕上げ
サイドクランプ
ニューストロング販売¥6,898~税込¥7,588~1セット当日出荷サブテーブルなどのテーブルに差し込みむだけでセットできます。 クランプボルトを5°傾けているため、クランプ時の浮上がりを防止します。 クランプボルト用のねじ穴位置を3か所設けているので、必要に応じ変更できます。 T溝に差し込むために厚みを0~-0.02に仕上げています。用途位置決めや平行出し、クランプ作業など、横からのクランプにセット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:スチール(S50C)、クランプボルト:スチール(S45C)幅(mm)63ねじ寸法M16
ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140
ニューストロング販売¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷トラスコ品番837-6146セット内容単品材質付刃:K10、シャンク:SCM刃数6全長(mm)140質量(g)130刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクエンドミルシャンク刃径(mm)13
標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125
ニューストロング販売¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷ボーリング加工に使用します。 完成バイト付きです。用途旋盤加工用完成バイトトラスコ品番837-2807材質SKH57長さ(mm)125寸法(mm)縦横:15.9角質量(g)250
フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185
ニューストロング販売¥149,800税込¥164,7801セット当日出荷加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4377材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)180幅(mm)85質量(kg)12.3高さ(mm)85適合ボルト径M16口金寸法(mm)70×85
フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130
ニューストロング販売¥109,800税込¥120,7801セット翌々日出荷加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4369材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)126幅(mm)70質量(kg)5.3高さ(mm)70適合ボルト径M12、M14口金寸法(mm)60×70
ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210
ニューストロング販売¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から翌々日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)81高さ(mm)139適合高さ(mm)82~210
ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150
ニューストロング販売¥6,698~税込¥7,368~1セット当日出荷から翌々日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)57高さ(mm)97適合高さ(mm)58~150
ステップブロック 動き寸法 38 ~ 90
ニューストロング販売¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4237材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)38質量(kg)0.71高さ(mm)59適合高さ(mm)38~90
ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90
ニューストロング販売¥5,798税込¥6,3781セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4318材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)50質量(kg)0.92高さ(mm)59適合高さ(mm)36~90
ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68
ニューストロング販売¥2,798税込¥3,0781セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4172材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)27厚さ(mm)25質量(kg)0.26高さ(mm)45適合高さ(mm)28~68
ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49
ニューストロング販売¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
グースネッククランプ
ニューストロング販売¥11,980税込¥13,1781個当日出荷加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9329材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)48質量(kg)1.3高さ(mm)48角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】25穴寸法(Φmm)17×55適合ボルト径M16口高(mm)25
スピーディロック 使用ボルト M8
ニューストロング販売¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4458材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)3高さ(mm)6質量(g)20径(Φmm)【上面】24ねじ寸法M8×1.25耐荷重(kN)4適合ボルト径M8
スピーディロック 使用ボルト M16
ニューストロング販売¥4,688税込¥5,1571個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4440材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)6高さ(mm)12質量(g)115径(Φmm)【上面】38ねじ寸法M16×2.0耐荷重(kN)7適合ボルト径M16
スピーディロック 使用ボルト M12
ニューストロング販売¥3,500税込¥3,8501個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4431材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)5高さ(mm)9質量(g)50径(Φmm)【上面】30ねじ寸法M12×1.75耐荷重(kN)6適合ボルト径M12
スピーディロック 使用ボルト M10
ニューストロング販売¥3,298税込¥3,6281個当日出荷簡単にクランプできます。 軽切削用です。用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4423材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)4高さ(mm)8質量(g)30径(Φmm)【上面】26ねじ寸法M10×1.5耐荷重(kN)5適合ボルト径M10
Tスロットボルト ネジ M24 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9103セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)922ねじ径M24T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M24 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9102セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)844ねじ径M24T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥4,398税込¥4,8381本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9101セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)800ねじ径M24T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M24 全長 125ミリ
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9100セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)688ねじ径M24T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M24 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9099セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)630ねじ径M24T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9098セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)698ねじ径M22T溝幅(mm)24に適合
Tスロットボルト ネジ M22 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9097セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)642ねじ径M22T溝幅(mm)22に適合
Tスロットボルト ネジ M22 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9096セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)576ねじ径M22T溝幅(mm)22に適合
Tスロットボルト ネジ M22 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9094セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)450ねじ径M22T溝幅(mm)22に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9093セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)290ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9091セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)460ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9089セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)350ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合