299件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9086セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)412ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9084セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)332ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
  • Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリ

    ニューストロング販売
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9082セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)170ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
  • Tスロットボルト ネジ M16 全長 50ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16 全長 50ミリ

    ニューストロング販売
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9081セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)140ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
  • Tスロットボルト ネジ M16 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1本
    4日以内出荷
    トラスコ品番837-9080全長(mm)200ねじ径M16
  • Tスロットボルト ネジ M16 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9079セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)310ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
  • Tスロットボルト ネジ M16 全長 150ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16 全長 150ミリ

    ニューストロング販売
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9078セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)270ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
  • Tスロットボルト ネジ M16 全長 125ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16 全長 125ミリ

    ニューストロング販売
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9077セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)240ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
  • Tスロットボルト ネジ M16 全長 100ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M16 全長 100ミリ

    ニューストロング販売
    1,698税込1,868
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9076セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)200ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 75ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 75ミリ

    ニューストロング販売
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9075セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)76ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 50ミリ

    ニューストロング販売
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9074セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)49ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9072セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)170ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 150ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 150ミリ

    ニューストロング販売
    1,398税込1,538
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9071セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)150ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 125ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 125ミリ

    ニューストロング販売
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9070セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)130ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • Tスロットボルト ネジ M12 全長 100ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M12 全長 100ミリ

    ニューストロング販売
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9069セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)110ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
  • グリップ パット(丸タイプ) ニューストロング販売

    グリップ パット(丸タイプ)

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。
    用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
  • グリップ スクリュー(Bタイプ) ニューストロング販売

    グリップ スクリュー(Bタイプ)

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
    用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
  • グリップ スクリュー(Aタイプ) ニューストロング販売

    グリップ スクリュー(Aタイプ)

    ニューストロング販売
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。
    用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
  • クランプサポート ニューストロング販売

    クランプサポート

    ニューストロング販売
    1,198税込1,318
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。
    用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
  • 真空発生器用 吸着プレート 200x300 ニューストロング販売

    真空発生器用 吸着プレート 200x300

    ニューストロング販売
    189,800税込208,780
    1台
    翌々日出荷
    真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
    用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9526セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)8.7寸法(縦×横)(mm)200×300
  • 真空発生器用 吸着プレート 150x250 ニューストロング販売

    真空発生器用 吸着プレート 150x250

    ニューストロング販売
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。
    用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250
  • ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75 ニューストロング販売

    ニュークランプ 働き寸法 0 ~ 75

    ニューストロング販売
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9514
  • スライドクランプ Bタイプ セットボルト M20 ニューストロング販売

    スライドクランプ Bタイプ セットボルト M20

    ニューストロング販売
    66,980税込73,678
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9632
  • スライドクランプ Bタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売

    スライドクランプ Bタイプ セットボルト M16

    ニューストロング販売
    69,980税込76,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9627
  • スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売

    スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9623
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9631
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16

    ニューストロング販売
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
    用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14

    ニューストロング販売
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷
    薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
    用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9622材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)103幅(mm)36質量(kg)0.48高さ(mm)22適合ボルト径M14口金高さ(mm)9
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250

    ニューストロング販売
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4041材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.9高さ(mm)38適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4326材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)32適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4253材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)2.58高さ(mm)30適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200

    ニューストロング販売
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4334材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)3高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150

    ニューストロング販売
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4202材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.72高さ(mm)19適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4164材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)32質量(kg)0.32高さ(mm)16適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100

    ニューストロング販売
    6,798税込7,478
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4229材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.8高さ(mm)19適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4288材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.14高さ(mm)19適合ボルト径M8、M10
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4211材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)25質量(kg)0.43高さ(mm)16適合ボルト径M8、M10