257件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイドクランプ T溝28用 ニューストロング販売

    サイドクランプ T溝28用

    ニューストロング販売
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    T溝に差込み、位置決め・平行出し・クランプ作業等に使用出来ます。 T溝に差し込みために厚みを 0~-0.02に仕上げております。
    用途横からのクランプに便利仕様底面からのネジの位置:100・125・150mmトラスコ品番828-1732セット内容本体・クランプボルト(CBA-1670NK)材質本体:S50C、クランプボルト:S45C幅(mm)63質量(kg)4.2高さ(mm)150奥行(mm)28(0~-0.02)ねじ長さ(mm)70ねじサイズM16クランプストローク(mm)43
  • ピローブロック ニューストロング販売

    ピローブロック

    ニューストロング販売
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    中にバネを内蔵しており簡単に高さ調整が可能です。
    用途加工物の振動ずれ防止に仕様低用バネ使用材質スチール(S45C)黒染仕上げ
  • スライドクランプ DGSタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ DGSタイプ

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    少し厚めの板をクランプします。
    用途薄物から中厚までのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様平面用・M8、M12、M16用
  • スライドクランプ CGSタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ CGSタイプ

    ニューストロング販売
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    薄物板のクランプに使用します。
    用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波仕様平面用(切削面)
  • スライドクランプ ASGタイプ ニューストロング販売

    スライドクランプ ASGタイプ

    ニューストロング販売
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    狭い箇所でのクランプに最適です。 薄物ワークに使用します。
    用途薄物ワークのサイドクランプに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC38)、口金先端高周波
  • T-スロットナット(T型生材料) ニューストロング販売

    T-スロットナット(T型生材料)

    ニューストロング販売
    619税込681
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    Tスロットナットの穴(タップ)なしの製品です。 使用にあわせタップ加工してご利用ください。
    用途ボルト固定用ナット材質スチール(S45C)黒染仕上げ
  • ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140 ニューストロング販売

    ストロングリーマー 13.0(H7用)全長140

    ニューストロング販売
    18,980税込20,878
    1本
    翌々日出荷
    材質付刃:K10、シャンク:SCMシャンクエンドミルシャンク刃形ストレートトラスコ品番837-6146セット内容単品刃数6全長(mm)140質量(g)130刃長(mm)30シャンク径(Φmm)12刃径(mm)13
  • 標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125 ニューストロング販売

    標準サイズ角バイト 15.9x115.9x125

    ニューストロング販売
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    ボーリング加工に使用します。 完成バイト付きです。
    用途旋盤加工用完成バイト長さ(mm)125トラスコ品番837-2807材質SKH57寸法(mm)縦横:15.9角質量(g)250
  • ボーリングホルダー バー ニューストロング販売

    ボーリングホルダー バー

    ニューストロング販売
    27,980税込30,778
    1個
    翌々日出荷
  • カッティングバイト ニューストロング販売

    カッティングバイト

    ニューストロング販売
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • プレーンバー ニューストロング販売

    プレーンバー

    ニューストロング販売
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ストロングカッター ニューストロング販売

    ストロングカッター

    ニューストロング販売
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    セット内容単品材質ソリッド:Z-10切刃形状その他
  • フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185 ニューストロング販売

    フリーバイス 本体寸法 H85×W85×L185

    ニューストロング販売
    149,800税込164,780
    1セット
    当日出荷
    加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4377材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)180幅(mm)85質量(kg)12.3高さ(mm)85適合ボルト径M16口金寸法(mm)70×85
  • フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130 ニューストロング販売

    フリーバイス 本体寸法 H70×W70×L130

    ニューストロング販売
    109,800税込120,780
    1セット
    翌々日出荷
    加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4369材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)126幅(mm)70質量(kg)5.3高さ(mm)70適合ボルト径M12、M14口金寸法(mm)60×70
  • フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200 ニューストロング販売

    フリーバイス 本体寸法 H105×W110×L200

    ニューストロング販売
    229,800税込252,780
    1セット
    翌日出荷
    加工物を両サイドから強力に締めます。 バイスで挟めない大きなワークを強力にクランプします。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4385材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD45)、口金:スチール(S45C)、口金処理:焼き入れ(HRC32~36)長さ(mm)190幅(mm)110質量(kg)31.3高さ(mm)105適合ボルト径M18、M20口金寸法(mm)85×110
  • バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル400 ニューストロング販売

    バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル400

    ニューストロング販売
    699,800税込769,780
    1台
    31日以内出荷
    テーブル径:400パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
    用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-5トラスコ品番837-8509材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)130テーブル径(Φmm)400ギア比90:1
  • バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイ ニューストロング販売

    バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル350パイ

    ニューストロング販売
    529,800税込582,780
    1台
    31日以内出荷
    テーブル径:350パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
    用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8508材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)98テーブル径(Φmm)350ギア比90:1
  • バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル300パイ ニューストロング販売

    バーチカルロータリーテーブル縦横兼用 テーブル300パイ

    ニューストロング販売
    379,800税込417,780
    1台
    61日以内出荷
    テーブル径:300パイです。 割出加工に最適です。 縦横兼用です。 縦・横兼用割り出しテーブルです。 縦・横兼用でき、割出加工に最適です。
    用途割出加工に最適仕様縦横兼用割出テーブル、【センタースリーブ】MT-4トラスコ品番837-8507材質S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染質量(kg)77テーブル径(Φmm)300ギア比90:1
  • ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 82 ~ 210

    ニューストロング販売
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)81高さ(mm)139適合高さ(mm)82~210
  • ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 58 ~ 150

    ニューストロング販売
    6,698税込7,368
    1セット
    翌々日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせに材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)57高さ(mm)97適合高さ(mm)58~150
  • ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 36 ~ 90

    ニューストロング販売
    5,798税込6,378
    1セット
    翌々日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4318材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)35厚さ(mm)50質量(kg)0.92高さ(mm)59適合高さ(mm)36~90
  • ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 28 ~ 68

    ニューストロング販売
    2,798税込3,078
    1セット
    当日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4172材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)27厚さ(mm)25質量(kg)0.26高さ(mm)45適合高さ(mm)28~68
  • ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49 ニューストロング販売

    ステップブロック 動き寸法 19 ~ 49

    ニューストロング販売
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    ブロックにセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途クランプの高さ合わせにトラスコ品番758-4105材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ幅(mm)17厚さ(mm)25質量(kg)0.11高さ(mm)30適合高さ(mm)19~49
  • グースネッククランプ ニューストロング販売

    グースネッククランプ

    ニューストロング販売
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    加工物をクランプした時、ナットの締め付け位置が低くなります。 クランプがZ型になっており締め付けナットが飛び出しません。 クランプがZ型でセットボルト穴が長い為、調整に余裕があります。
    用途マシニングセンター、フライス盤、ボール盤に適合ボルト径M16仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9329材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC32~38)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)48質量(kg)1.3高さ(mm)48角度(°)【クランプ】2首下長(mm)【クランプ】25穴寸法(Φmm)17×55口高(mm)25
  • 真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型) ニューストロング販売

    真空チャック ”吸チャックボーイ” (一体型)

    ニューストロング販売
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    工場内のコンプレッサーからの圧縮空気を利用出来ますので、真空ポンプが不要です。 サブプレート使用により穴あけ加工が出来ます。 底面にキー溝が付いており、並行度・直角度が正確に出ます。 上下面研磨仕上げ。
    用途マシニング・フライス・研磨機において非磁性材(アルミ・ステン・プラスチック等)薄物加工に。全高(mm)65平行度(mm)±0.01
  • スピーディロック 使用ボルト M8 ニューストロング販売

    スピーディロック 使用ボルト M8

    ニューストロング販売
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    簡単にクランプできます。 軽切削用です。
    用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4458材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)3高さ(mm)6質量(g)20径(Φmm)【上面】24ねじ寸法M8×1.25耐荷重(kN)4適合ボルト径M8
  • スピーディロック 使用ボルト M16 ニューストロング販売

    スピーディロック 使用ボルト M16

    ニューストロング販売
    4,688税込5,157
    1個
    翌々日出荷
    簡単にクランプできます。 軽切削用です。
    用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4440材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)6高さ(mm)12質量(g)115径(Φmm)【上面】38ねじ寸法M16×2.0耐荷重(kN)7適合ボルト径M16
  • スピーディロック 使用ボルト M12 ニューストロング販売

    スピーディロック 使用ボルト M12

    ニューストロング販売
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    簡単にクランプできます。 軽切削用です。
    用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4431材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)5高さ(mm)9質量(g)50径(Φmm)【上面】30ねじ寸法M12×1.75耐荷重(kN)6適合ボルト径M12
  • スピーディロック 使用ボルト M10 ニューストロング販売

    スピーディロック 使用ボルト M10

    ニューストロング販売
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    簡単にクランプできます。 軽切削用です。
    用途量産薄物や小物加工に専用治具としてトラスコ品番758-4423材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げストローク(mm)4高さ(mm)8質量(g)30径(Φmm)【上面】26ねじ寸法M10×1.5耐荷重(kN)5適合ボルト径M10
  • Tスロットボルト ネジ M24 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M24 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9103セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)922T溝幅(mm)24に適合
  • Tスロットボルト ネジ M24 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M24 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9102セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)844T溝幅(mm)24に適合
  • Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M24 全長 150ミリ

    ニューストロング販売
    4,398税込4,838
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9101セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)800T溝幅(mm)24に適合
  • Tスロットボルト ネジ M24 全長 125ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M24 全長 125ミリ

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9100セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)688T溝幅(mm)24に適合
  • Tスロットボルト ネジ M24 全長 100ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M24 全長 100ミリ

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M24トラスコ品番837-9099セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)630T溝幅(mm)24に適合
  • Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M22 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9098セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)698T溝幅(mm)24に適合
  • Tスロットボルト ネジ M22 全長 175ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M22 全長 175ミリ

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9097セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)642T溝幅(mm)22に適合
  • Tスロットボルト ネジ M22 全長 150ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M22 全長 150ミリ

    ニューストロング販売
    3,598税込3,958
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9096セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)576T溝幅(mm)22に適合
  • Tスロットボルト ネジ M22 全長 100ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M22 全長 100ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M22トラスコ品番837-9094セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)450T溝幅(mm)22に適合
  • Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリ

    ニューストロング販売
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。
    用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能ねじ径M20トラスコ品番837-9093セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)290T溝幅(mm)20に適合
  • Tスロットボルト ネジ M20 全長 200ミリ ニューストロング販売

    Tスロットボルト ネジ M20 全長 200ミリ

    ニューストロング販売
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    ねじ径M20トラスコ品番837-9092全長(mm)200