カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニューストロング販売
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,596)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: ニューストロング販売のすべての商品

Tスロットボルト ネジ M20 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9093セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)290ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9091セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)460ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M20 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9089セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)350ねじ径M20T溝幅(mm)20に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9088セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)646ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 200ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9087セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)200質量(g)458ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9085セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)374ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 125ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9084セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)332ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M18 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥2,298税込¥2,5281本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9083セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)294ねじ径M18T溝幅(mm)18に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9082セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)170ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 50ミリ
ニューストロング販売¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9081セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)50質量(g)140ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9079セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)310ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9078セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)270ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 125ミリ
ニューストロング販売¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9077セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)240ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M16 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9076セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)200ねじ径M16T溝幅(mm)16に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 75ミリ
ニューストロング販売¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9075セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)75質量(g)76ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 175ミリ
ニューストロング販売¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9072セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)175質量(g)170ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 150ミリ
ニューストロング販売¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9071セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)150質量(g)150ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 125ミリ
ニューストロング販売¥1,398税込¥1,5381本3日以内出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9070セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)125質量(g)130ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
Tスロットボルト ネジ M12 全長 100ミリ
ニューストロング販売¥1,298税込¥1,4281本3日以内出荷ボルトとTナットが一体型の鍛造品なっています。 プレスの金型押さえに役立ちます。 ボルトとTナットが一体型なので段取りが簡単です。用途プレスの金型押さえに最適、強力締め付け可能トラスコ品番837-9069セット内容単品材質S45C、鍛造品、仕上:黒染め全長(mm)100質量(g)110ねじ径M12T溝幅(mm)12に適合
グリップ パット(丸タイプ)
ニューストロング販売¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷から9日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 様々な用途に合わせて使用出来ます。 固定パッドとして使用出来ます。用途黒皮ワークのスリップ防止用の埋め込みパッド仕様クランプ用治具材質SKH9、焼入:HRC60°、仕上:黒染
グリップ スクリュー(Bタイプ)
ニューストロング販売¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
グリップ スクリュー(Aタイプ)
ニューストロング販売¥2,098~税込¥2,308~1個翌々日出荷から4日以内出荷黒革の加工物などの支えに使用します。 凹凸のある加工物のクランプやストッパーとして使用出来ます。用途黒皮ワークの押さえにスリップ防止用ボルト仕様クランプ用治具材質SCM435、焼入:HRC32°~38°、仕上:黒染
クランプサポート
ニューストロング販売¥1,198~税込¥1,318~1本翌々日出荷から3日以内出荷クランプの持ち上げや戻しに便利です。 クランプ作業の効率が倍増します。用途マシニング、フライス、ボール盤上でのクランプ作業の効率が倍増
真空発生器用 吸着プレート 200x300
ニューストロング販売¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9526セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)8.7寸法(縦×横)(mm)200×300
真空発生器用 吸着プレート 150x250
ニューストロング販売¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷真空発生器(真空ポンプ不要でコンポレッサーの空気圧を利用)と組合せて非鉄金属の薄物加工に最適です。 プレートをご使用の場合は、真空発生器が必要になります。 プレートの標準品はマシンバイスにセット出来るサイズです。 機械のベッドに直接セットすることが出来ます。 標準品以外のサイズは受注生産になります。用途薄物、非鉄金属をクランプする際に使用出来ます仕様真空発生器と併用トラスコ品番837-9525セット内容単品、ネオロン紐:外周2周分相当、シリコン紐:外周1周分相当材質材質:S45C、平高度(mm):±0.01、仕上げ:黒染・上下面研磨質量(kg)5.5寸法(縦×横)(mm)150×250
頑チャック坊主 マシニング用 四爪チャック
ニューストロング販売¥379,800~税込¥417,780~1台3日以内出荷薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックセット内容T型レンチ、ラジェントレンチ材質鋳鋼(FC-300)
頑チャック坊主
ニューストロング販売¥559,800税込¥615,7801台3日以内出荷薄型設計のため加工範囲を大幅に拡がリます。 複数のチャックテーブルにセットでき、作業効率を大幅に向上できます。 底面2ヶ所にキー溝付です。 旋盤加工で手間のかかる作業に最適です。 生爪を利用して、異形物も1ヶ所締で4ヶ所チャッキングできます。 マシニング用薄型チャックになります。 操作が簡単です。用途丸物・角物、両方掴むことが出来る仕様四つ爪スクロールチャックトラスコ品番837-9503セット内容T型レンチ、スパナ材質鋳鋼(FC-300)質量(kg)35全高(mm)310×250×72(122)締付け能力(mm)【外面】Φ6~200、【内面】Φ72~200キー溝幅(mm)18
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16
ニューストロング販売¥64,980税込¥71,4781セット翌々日出荷薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14
ニューストロング販売¥48,980税込¥53,8781セット4日以内出荷薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9622材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)103幅(mm)36質量(kg)0.48高さ(mm)22適合ボルト径M14口金高さ(mm)9
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250
ニューストロング販売¥21,980税込¥24,1781セット翌々日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4041材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.9高さ(mm)38適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200
ニューストロング販売¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4326材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)32適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150
ニューストロング販売¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4253材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)2.58高さ(mm)30適合ボルト径M22、M24
ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200
ニューストロング販売¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。用途ワークの固定にトラスコ品番758-4334材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)3高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20