259件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売

    スライドクランプ Bタイプ セットボルト M14

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9623
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M20

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9631
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M16

    ニューストロング販売
    64,980税込71,478
    1セット
    翌々日出荷
    薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
    用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9626材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)143幅(mm)36質量(kg)0.65高さ(mm)22適合ボルト径M16口金高さ(mm)9
  • スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14 ニューストロング販売

    スライドクランプ Aタイプ セットボルト M14

    ニューストロング販売
    48,980税込53,878
    1セット
    4日以内出荷
    薄物の加工物を側面からクランプします。 薄物加工に最適です。 浮上りを防止します。
    用途レンチを差込締付けるだけ仕様薄物加工用トラスコ品番837-9622材質材質:S45C、焼入:HRC-30°~35°、仕上:黒染長さ(mm)103幅(mm)36質量(kg)0.48高さ(mm)22適合ボルト径M14口金高さ(mm)9
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長250

    ニューストロング販売
    21,980税込24,178
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4041材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)250幅(mm)50質量(kg)5.9高さ(mm)38適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長200

    ニューストロング販売
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4326材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)4高さ(mm)32適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M24 全長150

    ニューストロング販売
    12,980税込14,278
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4253材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)50質量(kg)2.58高さ(mm)30適合ボルト径M22、M24
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長200

    ニューストロング販売
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4334材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)200幅(mm)50質量(kg)3高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長150

    ニューストロング販売
    7,998税込8,798
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4270材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)38質量(kg)1.5高さ(mm)25適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M20 全長100

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4202材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.72高さ(mm)19適合ボルト径M18、M20
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長63

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4164材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)63幅(mm)32質量(kg)0.32高さ(mm)16適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M16 全長100

    ニューストロング販売
    6,798税込7,478
    1セット
    翌々日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4229材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)38質量(kg)0.8高さ(mm)19適合ボルト径M16
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長150

    ニューストロング販売
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4288材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)150幅(mm)32質量(kg)1.14高さ(mm)19適合ボルト径M8、M10
  • ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100 ニューストロング販売

    ステップクランプ 使用ボルト M10 全長100

    ニューストロング販売
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    クランプの片方にセレーションが切ってあり高さ調節が簡単にできます。 ステップブロックと使用することで素早く高さ調整できます。
    用途ワークの固定にトラスコ品番758-4211材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げ長さ(mm)100幅(mm)25質量(kg)0.43高さ(mm)16適合ボルト径M8、M10
  • クランプリセットボルト ニューストロング販売

    クランプリセットボルト

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • クランピングキット ネジ M8 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M8

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9529セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)6.25ボルト【スタットボルト】M8適合T溝幅(mm)10
  • クランピングキット ネジ M16 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M16

    ニューストロング販売
    66,980税込73,678
    1セット
    欠品中
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9539セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)11.75ボルト【スタットボルト】M16適合T溝幅(mm)18
  • クランピングキット ネジ M14 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M14

    ニューストロング販売
    65,980税込72,578
    1セット
    翌々日出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません
  • クランピングキット ネジ M12 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M12

    ニューストロング販売
    59,980税込65,978
    1セット
    翌々日出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません
  • クランピングキット ネジ M10 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M10

    ニューストロング販売
    54,980税込60,478
    1セット
    翌々日出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M10
  • クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BWタイプ)

    ニューストロング販売
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
  • クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(BFタイプ)

    ニューストロング販売
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
  • クランピング スクリュー(AWタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(AWタイプ)

    ニューストロング販売
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ
  • クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売

    クランピング スクリュー(AFタイプ)

    ニューストロング販売
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
    用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
  • U型 クランプ 使用ボルト M16 ニューストロング販売

    U型 クランプ 使用ボルト M16

    ニューストロング販売
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番837-9643
  • T-スロットミニクランプ ニューストロング販売

    T-スロットミニクランプ

    ニューストロング販売
    27,980税込30,778
    1組(2個)
    当日出荷
    薄物ワークのクランプに最適です。 T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。 締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
    材質/仕上S45C/黒染硬度HRC35°
  • クランプ受金 ニューストロング販売

    クランプ受金

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    スクリューサポート上面の面積が小さい場合使用します。 押さえクランプの幅がスクリューサポートの受皿より広い時に使用します。
    用途クランプの受皿にセット内容単品材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30~35)、黒染仕上げダボ径(Φmm)11×10
  • C型ワッシャー 20ミリ用 ニューストロング販売

    C型ワッシャー 20ミリ用

    ニューストロング販売
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
    用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9763材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ厚さ(mm)10質量(g)300外径(Φmm)80適合ボルト径M20割幅(mm)21
  • C型ワッシャー 12ミリ用 ニューストロング販売

    C型ワッシャー 12ミリ用

    ニューストロング販売
    2,898税込3,188
    1枚
    翌々日出荷
    締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
    用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9318質量(g)150割幅(mm)13
  • C型ワッシャー 10ミリ用 ニューストロング販売

    C型ワッシャー 10ミリ用

    ニューストロング販売
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。 大量生産時に便利です。 クランプの代用として使用できます。 横からの脱着によって効率が良くなります。
    用途クランプの代用として仕様クランプ用治具トラスコ品番827-9316材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ厚さ(mm)8質量(g)65外径(Φmm)40適合ボルト径M10割幅(mm)11
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 20ミリ

    ニューストロング販売
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプの支えです。 クランプが多少傾いていても使用できます。
    用途クランプ作業に仕様クランプ用治具トラスコ品番837-9180セット内容単品、20M-JN、LP-20材質材質:S45C、焼入:HRC-38°、仕上:黒染質量(kg)0.7高さ(mm)135レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】10ねじ径M20二面幅(mm)30
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 18ミリ

    ニューストロング販売
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9759セット内容単品、18M-JN、LP-18材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)130質量(g)540レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8ねじ径M18二面幅(mm)27
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 16ミリ

    ニューストロング販売
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9758セット内容単品、16M-JN、LP-16材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)125質量(g)360レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】8ねじ径M16二面幅(mm)24
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 14ミリ

    ニューストロング販売
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9757セット内容単品、14M-JN、LP-14材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)105質量(g)280レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M14二面幅(mm)22
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 12ミリ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9756セット内容単品、12M-JN、LP-12材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)100質量(g)220レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】6ねじ径M12二面幅(mm)19
  • スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ ニューストロング販売

    スイベルパット付ボルト ボルトサイズ 10ミリ

    ニューストロング販売
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    クランプの受けボルトです。 クランプが多少傾いていても使用できます。 T溝上でも使用できます。
    用途治具の高さ調節に仕様クランプ用治具トラスコ品番828-9755セット内容単品、10M-JN、LP-10材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC30)、黒染仕上げ高さ(mm)95質量(g)80レンチサイズ(mm)【六角レンチ穴】5ねじ径M10二面幅(mm)17
  • クランピングキット ネジ M24 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M24

    ニューストロング販売
    189,800税込208,780
    1セット
    3日以内出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9164セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め質量(kg)38.6ボルト【スタットボルト】M24適合T溝幅(mm)28ねじの呼びM24
  • クランピングキット ネジ M22 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M22

    ニューストロング販売
    159,800税込175,780
    1セット
    3日以内出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M22ねじの呼びM22
  • クランピングキット ネジ M20 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M20

    ニューストロング販売
    109,800税込120,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M20ねじの呼びM20
  • クランピングキット ネジ M18 ニューストロング販売

    クランピングキット ネジ M18

    ニューストロング販売
    109,800税込120,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。 ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。 基本型標準クランプ治工具セットです。 前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。 加工幅が広がります。 時間の削減になります。
    用途加工物の取付に悩む必要ありません仕様木製ベース付、クランプ用治具セットセット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)材質材質:S45C、焼き入れ、黒染めボルト【スタットボルト】M18ねじの呼びM18