目づまりや研削・研磨焼けが少ないため研削力が上がり、作業時間が短縮できます。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性があります。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。
シリーズスーパーグリーン
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
研磨用
弾性砥石の作業分野で苛酷な押し付け状態で使用したり、接触面積の小さい部分などの研削・研磨作業に最適。
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
砥石径58mm・75mm対応のエアーグラインダにスピンドルロックを装着。スパナを使用せず、安定して砥石交換可能です。ガンガン削っても止まりにくいハイパワーで高トルク仕様です。超軽量・コンパクトでスタイリッシュなアルミボディです。消音フィルター装備で静かです。
用途細部・狭部の研削研磨を効果的に作業できます。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12500
空気消費量(m3/min)0.54
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)、75mm用保護カバー、58mm用ホイルナット(本体に装着)、75mm用ホイルナット、75mm用ホイルワッシャ、58mm砥石用アダプタ、六角レンチ(対辺5mm)ホイルナット取り外し用、六角レンチ(対辺3mm)保護カバー交換用、エアープラグ(取付 R1/4)、オイル(20mL)
全長(mm)160
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×4×9.53
騒音値(dB)85
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]
握り径(Φmm)36
ジルコニア砥粒の使用により、抜群の研削力と耐久性があります。鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。抜群の耐久性で砥石の取替え頻度が少なく、作業効率がUPします。ニューレジストンのミニグラインダー「雷神スリムII」「雷神スリム」「雷神」「空神」専用砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の黒皮取り、 バリ取りを含む軽研削・研磨作業に。
粒度36
穴径(Φmm)9.53
最高使用周速度(m/s)50
RoHS指令(10物質対応)対応
この一枚でオフセット砥石が変わります。砥材別・粒度別・硬度別の在庫を必要としません。
鋼材を選ばない。一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。何種類も在庫する必要がなくなります。
オフセット以上の性能でフレキシブル。
静かで軟らかい当たり、バリバリ削れる砥石。
砥石の適度な柔軟性が騒音、振動を和らげるので、長時間の作業でも疲労感は少なくなり、「人に優しい」砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
粒度36
シリーズスーパーグリーン
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズスーパーグリーン
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。
付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1
全長(mm)239
質量(kg)1
消費電力(W)450
定格電圧(V)100
定格電流(A)5(30分)
砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53
電源周波数(Hz)50/60
握り径(Φmm)49
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に!。特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし
粒度#36
穴径(Φmm)9.53
適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属
最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)
RoHS指令(10物質対応)対応
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。ニューレジストン独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
粒度36
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削
関連キーワード