カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5,935)
- ホンダ(546,811)
- MAZDA(マツダ)(216,677)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,174)
- ミツビシ(138,097)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,782)
- ニッサン(87,721)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,292)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,806)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,840)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,767)
- Panasonic(パナソニック)(32,433)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 34ページ目
34ページ目: ネグロス電工のすべての商品

ネジポーター
ネグロス電工¥319税込¥3511個16日以内出荷部品、太物電線の結束固定などガッチリ構造物に取り付け固定します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)11以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
部品取付用金具
ネグロス電工¥139~税込¥153~1個ほか16日以内出荷2本の基本レール上には取り付かない異形寸法の部品を支持します。適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RF型)表面処理電気亜鉛メッキ
ネジポーター
ネグロス電工¥149税込¥1641個16日以内出荷多方向の結束固定が可能です。小数電線の結束やダクトの取り付けにご利用ください。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。適合板厚(mm)6以下表面処理電気亜鉛メッキねじサイズなべM5×12(くぼみ先)
1R用枠組金具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(10個)4日以内出荷1R相互のT字接続(開口部上面と底面の高さが一致)に。構造材等への1R取り付けも可。適合レール(1R型)表面処理電気亜鉛メッキ
部品取付用金具
ネグロス電工¥989~税込¥1,088~1袋(10個)16日以内出荷配線材料(ダクト、ベークライト板)を支持します。適合レール(1R型、2RU型)、ナット(RX型)表面処理電気亜鉛メッキ
タフロックイチジカンパット
ネグロス電工¥34,980税込¥38,4781箱(36個)4日以内出荷耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。寸法(mm)90×105×30質量(kg)10.82容量(kg)10.08
タフロックサブウェイ
ネグロス電工¥6,998税込¥7,6981箱(20枚)16日以内出荷消防評定を取得しておりますので、共住区画に使えます。 直接埋設貫通、カップエンド埋設貫通どちらでも使えます。 ケーブル直にも使えます。 サブウェイシートを巻き付けるだけの簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。寸法(mm)30×220×2.5t質量(kg)0.5
タフロック片壁用イチジカン耐火パック
ネグロス電工¥4,198~税込¥4,618~1組16日以内出荷片壁への施工に対応した丸穴用配管貫通部防火措置材です。 施工に必要な部材が全て入ったキット品です。 冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 片側施工なので省力化できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
タフロックイチジカン床丸
ネグロス電工¥6,998~税込¥7,698~1組16日以内出荷大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
セパレーター スーパーダイマ
ネグロス電工¥8,998税込¥9,8981本16日以内出荷分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。適合トレイN-WMR510~560材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
セパレーター
ネグロス電工¥5,898税込¥6,4881本16日以内出荷分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法H(mm)126.5定尺(m)3
ジョイントボックス
ネグロス電工¥459税込¥5051袋(10個)4日以内出荷作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
ケーブル保持具
ネグロス電工¥949税込¥1,0441袋(20個)4日以内出荷太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。 結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。仕様ポリアセタール適合フランジ厚(mm)1.2~2.3許容静荷重(N[kgf])19[2]
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681袋(20個)当日出荷取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
アングル用振れ止め金具
ネグロス電工¥2,998~税込¥3,298~1セット4日以内出荷から16日以内出荷置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~6
アングラックがいし支持ナット
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781箱(20個)16日以内出荷構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。付属品ノップビス丸皿M6×55適合中ノップ材質(台座)ポリエチレン外径(Φmm)すべり止め台座:52
アルミ 底板カバークランプ
ネグロス電工¥2,698~税込¥2,968~1個16日以内出荷ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。適合(ケーブルラック)15AR材質アルミニウム合金