絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(181)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,249)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](500)
- TRUSCO(498)
- SUZUKID(スズキッド)(441)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(419)
- ニッぺ(日本ペイント)(365)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(341)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(314)
- エスケー化研(310)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(284)
- ヤマト産業(246)
- トーキン(245)
- 信越化学工業(238)
- 千代田精機(226)
- ブランドをもっと見る

冷媒管ラック 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)用補修スプレー
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個当日出荷高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)の色調に近い金属光沢感のあるシルバー色の補修剤です。 錆止め効果と、美しい仕上がりを両立します。適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)容量(mL)300主成分高分子エポキシエステル危険物の類別非危険物
めっき化粧用スプレー
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281缶3日以内出荷溶融亜鉛めっき仕上げの色調に近い光沢のあるシルバー色の化粧スプレーです。 。周辺のめっき面同様に色が馴染む設計のため、日にちが経っても補修箇所があまり目立ちません。適合溶融亜鉛めっき仕上げ (Z-SR20、Z-D1他)容量(mL)420危険物の類別非危険物
高耐食性鋼板用補修スプレー
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)色シルバー主成分亜鉛含有量(%)亜鉛:86危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
気化性防錆剤
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個16日以内出荷常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。寸法(mm)25×55×17内容積(L)110材質(表面)無電解ニッケルめっきULL有効期間1年危険物の類別非危険物
ボルト・ナット緩み防止剤
ネグロス電工¥2,498税込¥2,7481台16日以内出荷ボルト・ナットの緩み防止剤です。さび防止効果もあります。 浸透性があり、締付前・締付後どちらでも使用できます。 色付きの為、塗布後の確認が容易にできます。 締付時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。容量(g)200危険物の類別非危険物使用可能回数約300~400箇所分