絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,411件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T形分岐ラック ネグロス電工

    T形分岐ラック

    ネグロス電工
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • T形分岐カバー ネグロス電工

    T形分岐カバー

    ネグロス電工
    47,980税込52,778
    1本
    16日以内出荷
    ラック幅(mm)1200
  • T屋根カバーたわみ防止具 ネグロス電工

    T屋根カバーたわみ防止具

    ネグロス電工
    14,980税込16,478
    1本
    16日以内出荷
    種別T形分岐用材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)ラック幅(mm)1200
  • L形分岐屋根形カバー ネグロス電工

    L形分岐屋根形カバー

    ネグロス電工
    199,800税込219,780
    1本
    16日以内出荷
    種別分割材質ステンレス鋼質量(kg)26.28寸法L(mm)1660寸法H(mm)75寸法W(mm)1224寸法N(mm)10ラック幅(mm)1200
  • FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工

    FVラック ケーブル支持具

    ネグロス電工
    799税込879
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
    適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8材質ポリアセタール
  • 床貫通部用落下物防止ネット ネグロス電工

    床貫通部用落下物防止ネット

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1枚
    4日以内出荷
    床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
    種別落下物防止ネット材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロングレー
  • 改修工事ケーブル用表示具 ネグロス電工

    改修工事ケーブル用表示具

    ネグロス電工
    129税込142
    1個
    3日以内出荷
    SS□CM、ST□CMと併用してケーブルの識別表示ができます。 電線管などを利用して床上から容易に取付け取外しが行えます。 回収して再使用できます。
    材質ポリプロピレン取付け方法吊り下げケーブル外径(Φmm)(推奨)25以下
  • セパレーター スーパーダイマ ネグロス電工

    セパレーター スーパーダイマ

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1個
    16日以内出荷
    分岐箇所に合わせて左右に曲げることができます。
    用途メッシュラック用セパレーター
  • バーチカルハンガーホルダSD ネグロス電工

    バーチカルハンガーホルダSD

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    16日以内出荷
    ハンガーにトレイを斜めに固定できます。 任意の角度に固定できます。
    用途ハンガートレイ斜めに固定金具
  • センターホルダー SD ネグロス電工

    センターホルダー SD

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    16日以内出荷
    吊りボルト1本でトレイを支持することができます。 トレイの横側からケーブルを配線することができます。
    用途ハンガーに支持する金具
  • ダイレクトホルダー SD ネグロス電工

    ダイレクトホルダー SD

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    16日以内出荷
    屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
    用途メッシュラック用吊り金具
  • エンドキャップスーパーダイマ ネグロス電工

    エンドキャップスーパーダイマ

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    配管の支持もできます。
    用途メッシュラック用エンドキャップ
  • Dハンガー スーパーダイマ ネグロス電工

    Dハンガー スーパーダイマ

    ネグロス電工
    739税込813
    1個
    16日以内出荷
    屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
    用途メッシュラック用吊りハンガーです
  • ロングジョイント ニッケル ネグロス電工

    ロングジョイント ニッケル

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1個
    16日以内出荷
    トレイどうしが離れているときに最適です。
    用途メッシュラック用継ぎ金具
  • アースボンド線 ニッケル ネグロス電工

    アースボンド線 ニッケル

    ネグロス電工
    899税込989
    1個
    16日以内出荷
    屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
    用途アースボンド線
  • 直線カバー ネグロス電工

    直線カバー

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.52板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
  • 直線ラック ネグロス電工

    直線ラック

    ネグロス電工
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
    幅(mm)1200厚さ(mm)親桁:2、子桁:2質量(kg)単品:34
  • 直線カバー スーパーダイマ ネグロス電工

    直線カバー スーパーダイマ

    ネグロス電工
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    用途ケーブルラック用のカバーです。長さ(mm)1000幅(mm)1210質量(kg)単品:12.16板厚(mm)1.2適合ラック幅(mm)1200
  • 直線ラック スーパーダイマ ネグロス電工

    直線ラック スーパーダイマ

    ネグロス電工
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
    幅(mm)1200厚さ(mm)親桁:2、子桁:2質量(kg)単品:31
  • イン・アウトベンドラックSD ネグロス電工

    イン・アウトベンドラックSD

    ネグロス電工
    24,980税込27,478
    1個
    16日以内出荷
    インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
    幅(mm)1200質量(kg)単品:12.5
  • イン・アウト上下自在子桁SD ネグロス電工

    イン・アウト上下自在子桁SD

    ネグロス電工
    4,498税込4,948
    1個
    16日以内出荷
    QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
    幅(mm)1200質量(kg)単品:2.05
  • L形分岐ラックスーパーダイマ ネグロス電工

    L形分岐ラックスーパーダイマ

    ネグロス電工
    27,980税込30,778
    1個
    16日以内出荷
    QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
    長さ(mm)1650幅(mm)1200質量(kg)18.5
  • 外直角L形分岐ラック SD ネグロス電工

    外直角L形分岐ラック SD

    ネグロス電工
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    QRタイプは親桁高さ100ミリのスタンダードタイプです。EPS用の立上りにもご使用ください。
    長さ(mm)1650幅(mm)1200質量(kg)22.5
  • 補強子桁金具 スーパーダイマ ネグロス電工

    補強子桁金具 スーパーダイマ

    ネグロス電工
    3,298税込3,628
    1個
    16日以内出荷
    ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
    用途ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。質量(kg)単品:1.75適合ラック幅(mm)1200
  • 釘打ち具(ネールポンチ) ネグロス電工

    釘打ち具(ネールポンチ)

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    559税込615
    1個
    3日以内出荷
    釘の頭を沈めたり、はみ出し釘を抜く時に使用します。 軽く、細いので、胸ポケットに入ります。
    仕様磁性なし種別ネールポンチ全長(mm)125質量(g)58
  • ナベ頭ねじナット付 ネグロス電工

    ナベ頭ねじナット付

    ネグロス電工
    199税込219
    1袋(10組)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • 組立フレーム金具 ネグロス電工

    組立フレーム金具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    16日以内出荷
  • 吊りボルト・一般形鋼用 ネグロス電工

    吊りボルト・一般形鋼用

    ネグロス電工
    3,598税込3,958
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの併用で一般形鋼へのケーブル支持ができます。
  • 一般形鋼用 ネグロス電工

    一般形鋼用

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1パック(20個)
    4日以内出荷
    取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 ケーブルを押し込むだけで配線可能です。
  • みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    みぞ形鋼用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    429税込472
    1個
    16日以内出荷
    みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
    適合ダクター/D1A材質電気亜鉛めっきクロメート処理
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    16日以内出荷
  • 振れ止め金具 ネグロス電工

    振れ止め金具

    ネグロス電工
    679税込747
    1個
    16日以内出荷
  • アングル用吊りボルト支持金具 ネグロス電工

    アングル用吊りボルト支持金具

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でアングルに固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ適合吊りボルトW3/8
  • コンセントボックス ネグロス電工

    コンセントボックス

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    16日以内出荷
    ダクトと同じ幅のワイドタイプで配線器具の取り付けがスムーズにできます。
  • コンセントボックス ネグロス電工

    コンセントボックス

    ネグロス電工
    3,398税込3,738
    1個
    16日以内出荷
  • 吊りボルト用レースウェイ吊り金具 ネグロス電工

    吊りボルト用レースウェイ吊り金具

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    16日以内出荷
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    499税込549
    1個
    16日以内出荷
  • アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    16日以内出荷
  • アングル用接続部振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用接続部振れ止め金具

    ネグロス電工
    589税込648
    1個
    16日以内出荷
  • アングル用振れ止め金具 ネグロス電工

    アングル用振れ止め金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    16日以内出荷