カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,321)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,123)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,620)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,660)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,458)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,424)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 48ページ目
48ページ目: ネグロス電工のすべての商品

上下カバークランプ
ネグロス電工¥1,498~税込¥1,648~1個16日以内出荷底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
接続部用底板カバークランプ
ネグロス電工¥2,598~税込¥2,858~1個16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
底板カバークランプ
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個16日以内出荷ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1個4日以内出荷カバークランプ(CVC□)との併用でラックとカバーとの電気的接続を行います。 カバー間におけるアースボンド線の省略ができます。 カバークランプ取付時に、六角ボルト(くぼみ先)を締め付けるだけで、電気的接続が得られます。
立上り支持用ブラケット
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981個16日以内出荷用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) SK1FD
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。(UL難燃グレード94V-2承認) ハロゲンフリー仕様です。 ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。用途フラットデッキにケーブル配線を先行できる支持具です。材質66ナイロンねじ:電気亜鉛めっき色黒最大結束径(Φmm)50許容静荷重(N[kgf])19[2]
アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12
ネグロス電工¥749~税込¥824~1個16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用接続部振れ止め金具 WRS11
ネグロス電工¥559税込¥6151個16日以内出荷用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用振れ止め金具 WRS10
ネグロス電工¥459税込¥5051個3日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用接続部振れ止め金具 QRS12
ネグロス電工¥669~税込¥736~1個3日以内出荷から16日以内出荷用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド)
ネグロス電工¥1,588税込¥1,7471セット(10個)4日以内出荷ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
パイラック(管支持金具 連用配管用)
ネグロス電工¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)1.7長さ(m)1.8
サキラック(デッキスラブ用ケーブル支持金具)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381セット(10個)4日以内出荷予めインサートを施工する必要がなく、ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 ルート変更や追加施工にも対応できます。 CV、CVTケーブルも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])49[5]
FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1)
ネグロス電工¥4,798税込¥5,2781セット(20個)4日以内出荷形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)1.6~4
吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用)
ネグロス電工¥959~税込¥1,055~1個16日以内出荷HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])4903[500]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])7.84[80]
セルフロックバンド用中間固定具
ネグロス電工¥849~税込¥934~1セット(20個)3日以内出荷バンドを囲いロックするため、ロック機能を使用した場合よりも許容静荷重が大きくなります。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。材質ポリプロピレン
ダクト(上下自在継ぎ金具)
ネグロス電工¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)適合DP10材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト、ナット:ダクロタイズド塗装
直線ダクト・蓋
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1本16日以内出荷アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。 軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。 アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、 下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適 です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、 アルミの持つ特性が充分に活かされます。 アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗 装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製表面処理アルマイト処理クリア塗装
バードストッパー ピンタイプ
ネグロス電工(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781個16日以内出荷W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。 耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。 径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。 全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。仕様ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2全長(m)30
バードストッパー チェーンタイプ(鳩用)
ネグロス電工¥139,800税込¥153,7801個16日以内出荷生物磁石(マグネタイト)を持っている鳩に対してマグネットチェーンを中心とした直径250mmの円筒状の磁場が飛来を防止します。 永久磁石を使用しているので、効果は半永久的に持続します。 テレビなどへの電波障害はなく、人体にも無害です。 全長32mのマグネットチェーンと支柱セットとのキット品です。仕様(マグネットチェーン)被覆付ステンレス鋼製ワイヤ(支柱セット)ステンレス鋼製ボルト、ナット、平座金(35組)(アルミベース)アルミニウム合金全長(m)32
一般形鋼用(交差支持タイプ)
ネグロス電工¥3,398~税込¥3,738~1セット(20個)4日以内出荷マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。 平行支持も可能です。材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)1.2~6
ベース材交差支持金具
ネグロス電工¥899税込¥9891個4日以内出荷仕様ボルト、ナット/ステンレス鋼適合(ベース材)SD-D1(固定ベース材)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)