絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(264)
- コガネイ(5,561)
- エスコ(3,270)
- カクダイ(3,265)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,061)
- CKD(2,547)
- TOTO(2,292)
- KVK(2,251)
- INAX(LIXIL)(2,087)
- 工進(2,063)
- PISCO(ピスコ)(1,858)
- ミヤコ(1,266)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,167)
- 千代田通商(979)
- GAONA(ガオナ)(929)
- ヤガミ(907)
- ParkerTAIYO(867)
- セキスイ(831)
- オンダ製作所(802)
- SK11(759)
- ブランドをもっと見る
特価

冷媒管保温材ストリッパー
ネグロス電工¥5,598税込¥6,1581個翌日出荷天井埋込形・天井カセット形エアコンとの配管接続時の保温材(20mm厚)段付け作業に最適です。(保温材20mmを約10mm厚にカット) 。銅管に傷を付けず、長さ70mmで均一な厚みの円形にカットできます。 。ソケットを取り付けることで、4サイズの冷媒管に対応できます。 。本体は吊り下げ穴(Φ8×33)付きです。用途刃物ですので取り扱いには十分ご注意ください。怪我の恐れがあります。 。替刃を交換する際は十分にご注意ください。怪我の恐れがあります。 。ご使用時は作業手袋などの安全具を着用してください。怪我の恐れがあります。質量(g)190適合外径(Φmm)【冷媒管/銅管】Φ9.52(Φ51) / Φ12.70(Φ54) / Φ15.88(Φ57) / Φ19.05(Φ61)適合厚さ(mm)【冷媒管/保温材】20
産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。仕様S適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7材質/処理ステンレス鋼
長穴付きアングル(片面穴タイプ)
ネグロス電工¥2,898~税込¥3,188~1本4日以内出荷板厚2.3mmで軽量なため、切断加工が簡単に行えます。50mm間隔のガイドライン付きですので、切断位置決めが容易です。
アングル用産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管をアングル等の鋼材に支持する金具です。仕様S管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7適合フランジ厚(mm)4~6材質/処理ステンレス鋼