絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • モノタロウ(577)
  • エスコ(4,491)
  • TRUSCO(2,727)
  • KITO(キトー)(2,521)
  • ハンマーキャスター(1,523)
  • 水本機械製作所(1,459)
  • アイビッグ(1,012)
  • ユーエイキャスター(959)
  • ユタカメイク(558)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
  • 三友(462)
  • オカムラ(岡村製作所)(449)
  • 3M(スリーエム)(361)
  • コンドーテック(340)
  • ナンシン(332)
  • AIOULE(ふじわら)(331)
  • 日東電工(旧:Permacel)(267)
  • ニトムズ(256)
  • ニッサチェイン(252)
  • WAKI(和気産業)(229)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)幅(mm)500ステップ数(段)1
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ伸縮脚(mm)50
  • 太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工

    太陽電池モジュール上作業台

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1組
    当日出荷
    太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。 主なモジュールサイズに対応しています。 保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
    用途メンテナンス用品材質アルミニウム合金幅(mm)240最大積載量(kg)120傾斜角度(°)アレイ面:10未満間隔(mm)モジュールの設置:10以上
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    幅(mm)500仕上溶融亜鉛めっき仕上げ伸縮脚(mm)50
  • 組立式踏み台キット ネグロス電工

    組立式踏み台キット

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ
  • タフジョイテープ2号 ネグロス電工

    タフジョイテープ2号

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    349税込384
    1巻
    当日出荷
    CVケーブルなど各種の高圧・低圧電力ケーブルの接続や端末処理テープとして最適。電気特性の優れたポリエチレンフィルムに合成ゴム粘着層を貼り合わせてあり、高度な絶縁性能を長期間保持します。内線規程1335-7電線の接続1335-1表による黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAAD004)適合品です。 電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質に優れています。
    用途各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。 上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    93,980税込103,378
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別両階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 組立式歩廊架台 片階段 ネグロス電工

    組立式歩廊架台 片階段

    ネグロス電工
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット表面処理溶融亜鉛めっき
  • 太陽電池モジュール上作業台 ネグロス電工

    太陽電池モジュール上作業台

    ネグロス電工
    44,980税込49,478
    1組
    16日以内出荷
    太陽電池モジュールを傷つけずにメンテナンス作業ができます。10°以上のアレイ面で作業ができます。主なモジュールサイズに対応しています。保護具は耐候、耐熱、耐寒に優れています。
    材質アルミニウム合金、エチレンプロピレンゴム(保護具)最大積載量(kg)120
  • 組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工

    組立式歩廊架台 手すり

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1組
    9日以内出荷から16日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    11,980税込13,178
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
    材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.5手すり高さ(mm)850
  • 気化性防錆剤 ネグロス電工

    気化性防錆剤

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    22日以内出荷
    常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
    用途制御盤、分電盤、電子機器などの防錆使用温度範囲(℃)0~60容積(基準保護)110L有効期間開封後1年
  • アイボルト接続用ターンバックル ネグロス電工

    アイボルト接続用ターンバックル

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーロープを介さないでアイボルト・アイナットへ簡単に接続できます。
    仕様S適合アイボルト:M8~M16表面処理ステンレス鋼ナットアイナット:M8~M16
  • 組立式歩廊架台 連結金具 ネグロス電工

    組立式歩廊架台 連結金具

    ネグロス電工
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    マルチステップをL形・T形に連結する金具です。 マルチステップ本体同士が密着~125mm離れた状態で連結できます。 長手方向にも連結できます。
    材質スーパーダイマ幅(mm)277.5
  • 組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工

    組立式歩廊架台 手すり

    ネグロス電工
    17,980税込19,778
    1台
    16日以内出荷
    マルチステップ用 取付手すり延長用
    種別延長用
  • 組立式歩廊架台 手すり ネグロス電工

    組立式歩廊架台 手すり

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1台
    16日以内出荷
    マルチステップ用 取付手すり
    種別片側
  • 保護テープ ネグロス電工

    保護テープ

    ネグロス電工
    5,498税込6,048
    1個
    16日以内出荷
    スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げの補修に使用するテープです。定期的なメンテナンス作業の削減ができます。
    適合スーパーダイマ、溶融亜鉛めっき仕上げに幅(mm)100基材アイオノマーフィルムテープ厚さ(mm)0.8主な用途補修
  • ラインロック(ワイヤーカッター) ネグロス電工

    ラインロック(ワイヤーカッター)

    ネグロス電工
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    ワイヤーロープ切断に最適なミニカッターです。
    適合ラインロック システムワイヤーステンレス鋼製Φ1.5mm、Φ3mm全長(mm)170質量(g)230
  • 組立式歩廊架台 片階段キット ネグロス電工

    組立式歩廊架台 片階段キット

    ネグロス電工
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ寸法L500
  • 組立式歩廊架台 両階段キット ネグロス電工

    組立式歩廊架台 両階段キット

    ネグロス電工
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別両階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 組立式歩廊架台 片階段キット ネグロス電工

    組立式歩廊架台 片階段キット

    ネグロス電工
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 。豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 。部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 。階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    用途製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。種別片階段キット仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 組立式踏み台キット ネグロス電工

    組立式踏み台キット

    ネグロス電工
    75,980税込83,578
    1台
    4日以内出荷
    様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 設置面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    仕様(脚支径)120Φmm材質スーパーダイマステップ数3
  • 組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すり ネグロス電工

    組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すり

    ネグロス電工
    21,980税込24,178
    1組
    16日以内出荷
    中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。
    材質溶融亜鉛めっき仕上
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。 階段なしタイプはキュービクル等の各種設備の周囲にマルチステップを配置する際に、階段が不要となる箇所に対応できます。
    幅(mm)1020
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    キュービクル前に余裕のある作業スペースを確保できます。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
    長さ(mm)500幅(mm)1020ステップ数1
  • 組立式歩廊架台 ネグロス電工

    組立式歩廊架台

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
    適合STP□、STP□-100、STP□S、STP□S-100、STPF55種別手掛かり棒材質溶融亜鉛めっき仕上げ全高(mm)1000外径(Φmm)42.7手すり高さ(mm)795
  • 被覆付きワイヤーロープ ネグロス電工

    被覆付きワイヤーロープ

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1巻
    4日以内出荷
    クリア材質(表面)無電解ニッケルめっきULL
  • 歩廊架台高さ延長アダプター ネグロス電工

    歩廊架台高さ延長アダプター

    ネグロス電工
    1,898税込2,088
    1台
    16日以内出荷
    組立式歩廊架台に附属のレベルアジャスターの調整範囲を超える高低差(最大125mm)に対応するアダプターです。
    適合STP35□、STP35□-100、STP35□E、STP35□E-100、STP55□、STP55□-100、STP55□S、STP55□S-100、STP55□E、STP55□E-100、STP55□NS、STP55□NS-100、STP85□、STP85□-100、STP85□S、STP85□S-100、STP85□E、STP85□E-100、STP85□NS、STP85□NS-100、STPF55、STPF85種別アダプター材質スーパーダイマ