絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,347)
- RS PRO(3,933)
- omron(オムロン)(3,323)
- IDEC(和泉電気)(2,114)
- Panasonic(パナソニック)(1,904)
- VISHAY(1,626)
- HAKKO(白光)(1,123)
- AMPHENOL(1,012)
- シュナイダーエレクトリック(997)
- フエニックス・コンタクト(942)
- 富士電機(889)
- 日本モレックス(molex)(877)
- 三菱電機(865)
- 河村電器産業(858)
- エスコ(854)
- ハーティング(853)
- BOURNS(670)
- ワゴジャパン(620)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(618)
- ブランドをもっと見る

ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,298税込¥2,5281組4日以内出荷HB1Uと組み合わせて、一般形鋼、リップみぞ形鋼に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合HB1U材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881組4日以内出荷単管パイプ等の鋼管に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。ナットを緩めることでネットワークカメラ取付金具の角度を調整することができます。用途お客様にて機器の取付け面を調整したのち、六角ナットは確実に締め付けてください。落下の恐れがあります。締付トルクは9.8N・m[100kgf・cm]です。適合鋼管外径:Φ42.7~48.6材質表面処理:高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ネットワークカメラブラケット用延長ポール
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681本4日以内出荷天井吊り下げ用NWCBK3050に複数個連結することで、施工シーンに合わせた吊り長さに変更することができます。 。ワイヤーロープ式振れ止めシステムにより、振れ止めが容易です。用途吊り長さや施工環境によって、機器がゆれるような時は、必ず振れ止めをしてください。落下の恐れがあります。適合NWCBK3050材質表面処理:アルミニウム合金
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681組4日以内出荷吊りボルトに、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 。W3/8、W1/2に兼用できます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合吊りボルトW3/8、W1/2
高気密型クリーンルーム内ボックス防塵パッキン
ネグロス電工¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。適合電線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6、3.5mm2、5.5mm2
平形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個11日以内出荷平形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。底板カバーに使用できます。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R
上下カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,798税込¥3,0781個11日以内出荷平形カバー同士の上下のカバー及び、ケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R、B15R、B15RN
屋根形カバー用アース金具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個11日以内出荷屋根形カバーとケーブルラックの電気的接続を行います。緑色に着色しているので、目視確認が容易に行えます。仕様S材質ステンレス鋼表面処理ステンレス鋼適合ケーブルラック15R
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥2,698税込¥2,9681組4日以内出荷スラブ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。 。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。 。お手持ちの取付用ねじにてスラブ天井以外にもご使用いただけます。 。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。 。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。適合躯体:コンクリート、コンクリート部穿孔深さ35mm以上材質表面処理:電気亜鉛めっき色黒適合ドリル径(mm)5
ネットワークカメラ取付金具用保護カバー
ネグロス電工¥899税込¥9891枚4日以内出荷ネットワークカメラ取付金具のプレート部へ容易に取り付けができます。 。透明なので、穴位置が確認しやすく、空間デザインを妨げません。色透明