一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
吊りボルトへ固定するクリップ部と、ケーブル支持のフック部を一体化。組み合わせの手間がいりません。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。
用途吊りボルトや丸鋼にケーブルを支持する金具です。
寸法D(mm)65
材質(フック)被覆材質:軟質塩化ビニル
適合吊りボルト:W3/8丸鋼:Φ9
表面処理ダクロタイズド塗装
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
1箱(20個)
¥679
税込¥747
3日以内出荷
吊りボルトにケーブルをとめる支持金具です。
工具を使わず、押し込むだけで取り付けできます。
ケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施したものと、縁を折り曲げ加工したものがあります。
用途吊りボルト・丸鋼用
表面処理ダクロタイズド塗装
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
材質ステンレス鋼
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。
形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。
LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。
適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)
表面処理ダクロタイズド塗装
適合フランジ厚(mm)5~12
アズワン品番64-1092-86
1セット(20個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
材質ポリプロピレン
1箱(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
吊りボルトに挟み込んで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体成形でケーブルを傷つけない安全構造です。
ナイロンバンドを使用してケーブル、管の横引き、立上りの支持ができます。
適合ナイロンバンド:幅8mm以下
材質ポリプロピレン
適合吊りボルトW3/8
アズワン品番64-1094-26
1箱(20個)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
適合吊りボルトW3/8
吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。
ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
関連キーワード