カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(21)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(2)
- SMC(492)
- BIGM(丸山製作所)(329)
- MAZDA(マツダ)(156)
- シグマ光機(63)
- KANA(片山チエン)(49)
- CKD(43)
- イスカル(28)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(26)
- エスコ(24)
- brembo(16)
- 三興製作所[スプロケット](15)
- StarTech.com(15)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- ナリカ(12)
- エレコム(10)
- 水本機械製作所(9)
- フエニックス・コンタクト(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「d-20-15」の検索結果

ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(2個)ほか当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個3日以内出荷から16日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ワールドダクター(防水金属製可とう電線管用ダクタークリップ)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷から16日以内出荷ビニル被覆二種金属製可とう電線管(防水金属製可とう電線管[呼び])10、24、30、50、63、76、101の7サイズについて専用のダクタークリップを標準化しました。
配管支持金具 SD
ネグロス電工¥479税込¥5271個4日以内出荷適合(ダクターチャンネル):D1タイプ・D2タイプ・D3タイプ・D15タイプ・D20タイプ。適合(パイラッククリップ):□-15C・□-16C・□-19C・□-25C22C・□-31C28C。パイラッククリップと組み合わせて配管を支持できます。仮止めプレートを使用することでパイラッククリップ(31C28Cタイプまで)を仮止めできます。ダクターチャンネルに対して、任意の方向に配管ができます。
ワールドダクター(配管用ステンレス鋼管支持金具)
ネグロス電工¥229~税込¥252~1個当日出荷半導体工場などで使用する一般配管用ステンレス鋼鋼管を支持する金具です。適合(ダクターチャンネル)D15、D20、D1、D2、D3タイプ(配管用ステンレス鋼管)Φ6.35~9.52mm(外径)Φ5~10mm
ダクタークリップ
ネグロス電工¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から4日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。材質硬質塩化ビニル(PVC)適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)
ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)
ネグロス電工¥749税込¥8241セット3日以内出荷胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
産業ガス配管用チャンネル支持
ネグロス電工¥419税込¥4611組(2個)3日以内出荷ダクターチャンネルを天井や壁面から離して固定できる金具です。用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用して ください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(10個)3日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。用途垂直配管の支持は金具の爪をダクターチャンネルの上側に取り付けてください。支持強度が低下します。タイプ適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ寸法適合ステンレス鋼管:Φ6.35、Φ9.52、Φ12.7表面処理電気亜鉛めっき外径適合管:5~15
産業ガス配管支持金具
ネグロス電工¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷半導体工場などで使用するステンレス鋼管を支持する金具です。仕様S適合ダクターチャンネル:D15タイプ、D20タイプ、D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ管外径(Φmm)5~15適合管径(Φmm)ステンレス鋼管:6.35、9.52、12.7材質/処理ステンレス鋼
チャンネル用冷媒管結束バンド
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20本)4日以内出荷適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)全長400寸法20厚さ1.4表面処理無電解ニッケルめっきULL
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980税込¥20,8781個10日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
ラックパンチャー
ネグロス電工¥19,980~税込¥21,978~1組ほか10日以内出荷適合するケーブルラックに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。取り外し可能なハンドルにより、ハンディ・据え置きのどちらの作業にも対応できます。パンチ・ダイスセットの交換により15Rタイプケーブルラックの継ぎ金具用の穴もあけられます。定寸ストッパーにより、穴あけ位置を合わせるのが簡単です。工具要らずで定寸ストッパーの位置が変えられます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。各種チャンネルにも使用可能です。チャンネルタイプD1、SD-D1、S-D1、D2、SD-D2、S-D2、DP1、SD-DP1、DP2、SD-DP2、S-DP2、D15、SD-D15、S-15、D20、SD-D20、S-D20
パンチャーアタッチメント
ネグロス電工¥35,980税込¥39,5781個16日以内出荷ダクターチャンネルにΦ10の穴をあけます。ステンレス鋼製ダクターチャンネルへの使用も可能です。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】D15、D20、16D1、D1、D2、DP1、DP2、SD-D15、SD-D20、SD-D1、SD-D2、SD-DP1、SD-DP2、S-D15、S-D20、S-D1、S-D2質量(kg)1.87穴あけ寸法(Φmm)10