カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • リーベックス(1)
  • カメダデンキ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd-dm1f」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 胴縁用チャンネル支持金具SD ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具SD

    ネグロス電工
    759税込835
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 配管架台システム(D1仕様) ベース金具 ネグロス電工

    配管架台システム(D1仕様) ベース金具

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
    適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
  • ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工

    ダクターチャンネル(穴なしタイプ)

    ネグロス電工(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
    用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
  • ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様 ネグロス電工

    ワールドダクター(配管架台システム) D1仕様

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    419税込461
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
  • 吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工

    吊り金具(H形・I型鋼用)

    ネグロス電工(5件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
    適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
  • ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から17日以内出荷
    ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
    全長(m)2.5
  • 短尺ダクター ネグロス電工

    短尺ダクター

    ネグロス電工
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
  • 開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工

    開口下向き用器具取付金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
  • ワールドダクター(ダクター中ナット) ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクター中ナット)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    179税込197
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
  • 補足用架台 ネグロス電工

    補足用架台

    ネグロス電工
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    仕様六角M8×20、座金/ステンレス鋼Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ適合SD-D1種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • L金具 ネグロス電工

    L金具

    ネグロス電工
    369税込406
    1個
    当日出荷
    MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
    適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
  • ワールドダクター(天井・壁面用) ネグロス電工

    ワールドダクター(天井・壁面用)

    ネグロス電工(8件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工

    パイラック (一般形鋼用管支持金具)

    ネグロス電工(42件のレビュー)
    77税込85
    1個ほか
    当日出荷
    一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
  • 胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ

    ネグロス電工
    899税込989
    1組(2個)
    3日以内出荷
    SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。 。胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。
    用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用) ネグロス電工

    胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)

    ネグロス電工
    749税込824
    1セット
    3日以内出荷
    胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。
    仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
  • レベル調整スペーサー ネグロス電工

    レベル調整スペーサー

    ネグロス電工(6件のレビュー)
    489税込538
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
  • レースウェイ(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工

    レースウェイ(開口下向き用器具取付金具)

    ネグロス電工
    139税込153
    1個
    当日出荷
    適合DP1、DP2
  • 照明器具取付金具 ネグロス電工

    照明器具取付金具

    ネグロス電工
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
    適合SD-DP1、SD-DP2材質ステンレス製ねじサイズM4
  • 支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    支持金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
    表面処理電気亜鉛めっき