カテゴリ
- オフィス家具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 防犯用品(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- LION (ライオン事務器)(5)
- ネグロス電工(4)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- ノーブランド(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- EARTH MAN(1)
- リーベックス(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- KSフィルター(1)
- 変換名人(1)
- carrozzeria(1)
- A-Gas Japan(1)
エコロジープロダクト
「sd-dm」の検索結果

胴縁用チャンネル支持金具SD
ネグロス電工¥759~税込¥835~1セット当日出荷から4日以内出荷胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
胴縁用チャンネル支持金具 スーパーダイマ
ネグロス電工¥899~税込¥989~1組(2個)3日以内出荷SD-DM1R□よりも30mm手前にチャンネルを支持できます。 。胴縁間にSD-DM1R□で固定したプルボックスから電線管をストレートに配管施工ができます。用途ダクターチャンネルの片側だけの施工はしないでください。両側1組で使用してください。落下の恐れがあります。タイプ適合ダクターチャンネル:D1タイプ表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
胴縁用チャンネル支持金具(手前側固定用)
ネグロス電工¥749税込¥8241セット3日以内出荷胴縁手前面合わせでチャンネルを支持できます。露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。胴縁に上下並べて取り付けができます。SD-DM1Fはチャンネル開口部にダクタークリップや中ナットで各種配管や部材を支持できます。SD-DMBFはチャンネル背面部にスイッチボックスや盤、サドルベースを直接ドリルねじで取り付けできます。SD-DMBFはチャンネル側面を手前向きで支持することで壁貫通配管をダクタークリップで支持できます。仕様SD適合【リップみぞ形鋼】75×45 100×50サイズ【角パイプ】75×75 / 100×100表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)チャンネルタイプ【ダクターチャンネル】D15タイプ、D20タイプ、 D1タイプ
センサーダミーカメラ
リーベックス(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷本物そっくり!ダミーカメラ SDセンサーカメラ「SD1000」モデルのダミーカメラです。 SD1000と併用して、防犯効果アップ 人を感知すると赤いLEDが点滅して威嚇します。質量(g)約143(電池を含まない)使用温度範囲(℃)-20~45スイッチ電源:ON・OFF電源単3形アルカリ乾電池3本(別売)表示電池切れ:赤青ランプ点滅または消灯寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×139×54動作センサーが反応すると赤ランプ10秒点滅使用場所屋外軒下人感センサ検出範囲上下方向120°、左右方向120°感知距離(m)5まで(1~1.5mの高さに設置時)
配管支持金具 SD
ネグロス電工¥479税込¥5271個4日以内出荷適合(ダクターチャンネル):D1タイプ・D2タイプ・D3タイプ・D15タイプ・D20タイプ。適合(パイラッククリップ):□-15C・□-16C・□-19C・□-25C22C・□-31C28C。パイラッククリップと組み合わせて配管を支持できます。仮止めプレートを使用することでパイラッククリップ(31C28Cタイプまで)を仮止めできます。ダクターチャンネルに対して、任意の方向に配管ができます。材質【本体】SD(高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ))【ねじ】S(ステンレス鋼)【仮止めプレート】硬質塩化ビニル許容荷重(N)49入数(個)1
デジタルミラー
carrozzeria¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷付属品本体/シガーライター電源ケーブル(4m)×1/リアカメラ(3m)×1/リアカメラ中継ケーブル(6m)×1/取扱説明書×1/保証書×1/クリーナークロス×1/車外取付ブラケット/防水シート/本体固定用バンド(短)×2、本体固定用バンド(長)×2質量(g)本体:340 / リアカメラ:21(ブラケットおよびケーブル含まず)外形寸法(mm)本体:257.6 × 74.0 × 21.0 (幅×高さ×奥行) / リアカメラ:23.6 × 23.6 × 33.3 (幅×高さ×奥行)(ブラケット含まず)消費電力(W)5.5角度(°)取付:リアカメラ:10~85電源電圧(V)本体 DC12/24(シガーライター電源ケーブル付属)ディスプレイ11V型フルカラーIPS液晶解像度カメラ:1920 × 1080P撮像素子リアメラ:200万画素(1/2.8型CMOSセンサー)動作温度(℃)本体:-10 ~ +60 / リアカメラ:-30 ~ +70F値F1.8フレームレート27.0 fps画角水平112° 垂直59° 対角130°
室内引戸用 両側バーハンドルD型-V (抗菌・抗ウイルス加工)
TOSTEM(LIXIL)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷菌やウイルスの広まる原因の1つ、「接触」。手が触れる室内空間の建材を抗菌・抗ウィルス加工にすることで菌の増殖を抑制したり、ウィルスの数を減少させる効果があります。多くの人が利用する施設などにおすすめです。セット内容本体(内・外)×1材質バーハンドル部:無垢材+塗装種類(抗菌材)無機抗菌剤、(抗ウイルス剤)無機抗ウイルス加工剤対応商品ラシッサ/ラシッサUD加工内容【抗菌/抗ウイルス】(方法)塗装、(部位)塗装面
デスク
LION (ライオン事務器)¥119,800~税込¥131,780~1台6日以内出荷から46日以内出荷高さ(mm)720材質(本体)スチールタイプ両袖机(D袖タイプ)取付高(mm)幕板取付高:床上110mm・140mm天板厚さ(mm)29引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段/W320×D432×H76mm・中段/W320×D557×H271mm・下段/W320×D557×H271mm材質(脚部)ABS樹脂カバー・アジャスター付RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合仕上(本体)粉体塗装(ホワイト)
デスク
LION (ライオン事務器)¥139,800~税込¥153,780~1台6日以内出荷から46日以内出荷ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的な配線カバーを備えたハイクラスデスク付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個高さ(mm)720取付高(mm)幕板取付高:床上195mm・220mm奥行(mm)700天板厚さ(mm)30色(本体)ホワイトグリーン購入法適合
片側バーハンドル(シャインニッケル)ラシッサ用
TOSTEM(LIXIL)¥12,880税込¥14,1681個9日以内出荷セット内容取付ねじ付き(皿小ねじM5x30:2本)、バーハンドル片面+引手適合シリーズ18ラシッサ、19大開口、21ラシッサUD
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, Mini SD 11 極, メス DM2B-DSFW-PEJ-S DM2
HIROSE(ヒロセ電機)¥549税込¥6041個7日以内出荷仕様カードタイプ:Mini SD長さ(mm)21.1幅(mm)23.3寸法(mm)23.2×20.6×2.2ピッチ(mm)1.3極数11深さ(mm)2.2材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機DM2シリーズminiSDメモリカードコネクタ. DM2シリーズminiSDメモリカードコネクタは、背面実装構成で、基板上の省スペースを実現する小型設計となっています。 DM2 miniSDメモリカードコネクタは、プッシュイン / プッシュアウト取り出し機構を備え、4 Nの保持力でカードを確実に接続します。 内蔵のカード保持用スプリングにより、カードの中途半端な引き抜きができないようになっています。 この取り出し機構は、miniSDカードを逆に挿入してもロックされないようになっているので、コネク結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, SD カード 9 極, メス DM1AA-SF-PEJ(82) DM1
HIROSE(ヒロセ電機)¥649税込¥7141個7日以内出荷長さ(mm)30.5幅(mm)28ピッチ(mm)2.5極数9シリーズDM1深さ(mm)2.9材質(ハウジング)サーモプラスチック行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプ表面実装表面処理(コンタクト)金接続方向ライトアングル
デスク
LION (ライオン事務器)¥129,800税込¥142,7801台41日以内出荷から47日以内出荷機能的なコードホールと配線ボックスで配線処理をサポートします。また、足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。取付高(mm)幕板:床上110・140グリーン購入法適合
デスク
LION (ライオン事務器)¥139,800税込¥153,7801台41日以内出荷ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的に配線カバーを備えております。足元にゆとりが生まれ、収納力も向上する高さ720mmのモジュールを標準としています。中央引出しも含めた引出し全てにラッチ機能を備え、セキュリティワイヤーにも対応するなど安全性にも配慮しています。付属品ケーブルトレー(XD-036CT-BK)×1個仕様アジャスター付取付高(mm)幕板:床上195・220グリーン購入法適合
14.4Vバッテリーアダプター
EARTH MAN¥2,298税込¥2,5281個当日出荷お手持ちのS-Lineシリーズの本体にS-Linkシリーズのバッテリーが使用可能に!用途お手持ちのS-LinkシリーズのスライドバッテリーをS-Lineシリーズの差し込みバッテリーに変換対応機種EM 14.4V充電式インパクトドライバー、【セット品】IDR-150Li 、【本体のみ】IDR-150LiX /EM 14.4V充電式ドリル&ドライバー、【セット品】DDR-160Li 、【本体のみ】DDR-160LiX/EM 14.4V充電式2スピードドリル&ドライバー、【セット品】DDR-144LiA、【本体のみ】DDR-144LiXA/EM 14.4V充電式オービタルジグソー、【セット品】JSW-110Li、【本体のみ】JSW-110LiX/EM 14.4V充電式電気のこぎり、【セット品】DN-110Li 、【本体のみ】DN-110LiX/EM 14.4V充電式電気丸のこ、【セット品】DM-120Li、【本体のみ】DM-120LiX/EM 14.4V充電式オービタルサンダー、【セット品】SD-110Li、【本体のみ】SD-110LiX/EM 14.4V充電式クリーナー、【セット品】VCM-100Li、【本体のみ】VCM-100LiX/EM 14.4V充電式LED作業ライト、【本体のみ】WLT-130LiX/EM 2WAY LEDワークライト、【本体のみ】WLT-340LiX
デスク
LION (ライオン事務器)¥149,800~税込¥164,780~1台46日以内出荷ロングストローク引出しを採用し、収納力に優れたデスクシリーズ。配線自由度が高く、機能的な配線カバーを備えたハイクラスデスクグリーン購入法適合
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHB4-M4
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。サイズB4適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m40(B4)・JP40(B4)、【エディシス】 DM-40(B4)・EM-B4、【ミノルタ】 CDM-B4 SD、【ホリイ】 LA4000 B4(LA B4)、【東芝】 TD400B4
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-M5
ノーブランド¥17,980~税込¥19,778~1セット(2本)ほか翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■リコー■【Priport】N500/N550、JP5000/JP5050/JP5500/JP5550/JP5600/JP5800■エディシス■ED500/ED550ED500RC/ED55RC/EM2500/EM2550/EM5500/EM5550/EM6500/EM6550■ミノルタ■CD343/CD441/CD340i/CD340S/CD341i/CD341S/CD440i/CD440S■ホリイ■LA630/LA631/LA63IF/LA670/LA671IF/LA770/LA4600■東芝■HOMELAND TD500サイズA3適合機種メーカーリコー、エディシス、ミノルタ、東芝、ホリイ適合純正型番【リコー】 m50(A3)・JP50(A3)、【エディシス】 DM-50(A3)・EM-A3、【ミノルタ】 CDM-A3 SD、【ホリイ】 LA4000 A3(LA A3)、【東芝】 TD500A3
データロガーマルチLRCメータ
A-Gas Japan¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷直流電圧:~1000V。交流電圧:~1000V。直流電流:~10A。交流電流:~10A。抵抗:~60MΩ。周波数:~1KHz。キャパシタンス:~600μF。導通、ダイオード。データホールド、MAX/MINホールド、ピークホールド。真の実効仕様●インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt) 60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt) 100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●データ:MicroSDカード容量により異なる●測定範囲/交流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)●測定範囲/直流電流(A):600uA(精度±1.5%+2dgt、分解能0.1uA)、6000uA(精度±1.5%+2dgt、分解能1uA)、60mA(精度±1%+2dgt、分解能0.01mA)、600mA(精度±1%+2dgt、分解能0.1mV)、10A(精度±1.5%+2dgt、分解能0.01A)温度(℃)-100~+1000、精度±1%rdg±1交流電圧(V)0.6/6/60/600/1000(精度±1%±2dgt、分解能0.1m/1m/10m/100m/1V)直流電圧(V)0.6(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1mV)、6/60/600/1000(精度±0.8%+1dgt、分解能1m/10m/100m/1v)周波数0.1Hz~20MHz(精度±0.5%+2dgt、分解能0.1/1/10/100/1K/10KHz)機能データホールド、MAX/MIXホールド、ピークホールド絶縁抵抗(MΩ)60ディスプレイ64mm×47mmの大型LCDディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下直流電流~10交流電流~10導通テストブザー音(<20Ω)直流電圧測定1000V交流電圧測定1000V記録間隔2~3600秒校正証明書なし
データロガーマルチLCRメータ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥43,980税込¥48,3781個5日以内出荷SDカードで測定記録可能仕様●測定範囲●▼直流電圧(V):600.0mV(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1mV)、6/60/600/1000V(精度:±0.8%+1dgt、分解能:1m/10m/100m/1v)●▼交流電圧(V):600m/6/60/600/1000V(精度:±1%±2dgt、分解能:0.1m/1m/10m/100m/1V)●▼直流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼交流電流(A):600uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.1uA)、6000uA(精度:±1.5%+2dgt、分解能:1uA)、60mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.01mA)、600mA(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1mV)、10A(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.01A)●▼周波数:0.1Hz~20mHz(精度:±0.5%+2dgt、分解能:0.1/1/10/100/1K/10KHz)●▼温度:-100℃~+1000℃、精度:±1%rdg±1℃●▼抵抗:600Ω(精度:±1%+2dgt、分解能:0.1Ω)、6KΩ/6mΩ(精度:±1.5%+2dgt、分解能:0.001K/0.001m)、60mΩ(精度:±3%+2dgt、分解能:0.01mΩ)●▼インダクタンス:600μ/6m/60m/600m/6/60/100H、精度600pH(±5rdg±5dgt)60/100H(±2.5%rdg±dgt)、6m/60m/600m/6H(±1.5%rd±5dgt)●▼キャパシタンス:600p/6n/60n/600n/6μ/60μ/600μF、精度600pF(±2.5rdg±5dgt)100μ/600μF(±5%rdg±dgt)、6n/60n/600n/6μ/60μF(±1.5%rd±5dgt)●導通テスト:ブザー音(<20Ω)●記録間隔:2~3600秒●データ:MicroSDカード容量により●その他の機能:データホールド、Max/Minホールド、ピークホールド、●ディスプレイ:64mm×47mmの大型LCDディスプレイ●使用環境:0~50℃、80%RH以下●サイズ/質量:185×88×40mm(7.3×3.5×1.6インチ)、350g/0.77ポンド●セット内容:赤/黒テストリード×1、取扱説明書(保証書)、006P(9V)電池×1最大表示60mΩ直流電圧600.0mV、6/60/600/1000V交流電圧測定600m/6/60/600/1000Vアズワン品番67-4753-74