絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ROHM
- 33ページ目
33ページ目: ROHMのすべての商品

ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 2.2kΩ, ±1%
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(100個)3日以内出荷仕様抵抗 = 2.2kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1kΩ, ±1%
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(100個)8日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 1.2kΩ, ±1%
ROHM¥169税込¥1861袋(100個)8日以内出荷仕様抵抗 = 1.2kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 510Ω, ±1%
ROHM¥73税込¥801袋(100個)7日以内出荷仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最小温度係数 = -100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 470Ω, ±1%
ROHM¥129税込¥1421袋(100個)3日以内出荷仕様抵抗 = 470Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 220Ω, ±1%
ROHM¥109税込¥1201袋(100個)3日以内出荷仕様抵抗 = 220Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 150Ω, ±1%
ROHM¥129税込¥1421袋(100個)8日以内出荷仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 100Ω, ±1%
ROHM¥159税込¥1751袋(100個)8日以内出荷仕様抵抗 = 100Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 49.9Ω, ±1%
ROHM¥209税込¥2301袋(100個)8日以内出荷仕様抵抗 = 49.9Ωパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッド最大温度係数 = +100ppm/℃0402型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W, 1MΩ, ±1%
ROHM¥759税込¥8351袋(200個)3日以内出荷仕様抵抗 = 1MΩパッケージ/ケース = 0201許容差 = ±1%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±250ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 0.6 x 0.25mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.25mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0201型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 厚膜チップ抵抗器, 0603サイズ, 0.05W, 1kΩ, ±1%
ROHM¥3,198税込¥3,5181袋(200個)3日以内出荷仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0201許容差 = ±1%定格電力 = 0.05W温度係数 = ±250ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 0.6 x 0.25mm長さ = 0.6mm奥行き = 0.3mm高さ = 0.25mmシリーズ = MCR最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = メタル0201型抵抗器、ロームMCRシリーズ. ロームのMCRシリーズのチップ抵抗器は、高い信頼性を保証するメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成されています。 適した用途は、車載用 / 産業用機器から民生用電子機器までにわたっています。 ロームのMCR抵抗器は、ISO9001及びISO/TS16949の認定を受けています。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM NPN バイポーラトランジスタ, 50 V, 150mA, 3-Pin UMT
ROHM¥2,098税込¥2,3081袋(200個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 150 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 Vパッケージタイプ = UMT実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V最大動作周波数 = 100 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.25mmNPN小信号トランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED オレンジ 605 nm, 4 mm SLI-430 シリーズ (4.25 x 5mm)
ROHM¥399税込¥4391袋(10個)7日以内出荷仕様LED色 = オレンジパッケージタイプ = 4 mm実装タイプ = スルーホール実装LED数 = 1順方向電圧 = 2.1 V光度 = 470 mcdピン数 = 2ビュー角 = 140 °レンズ形状 = 楕円形主波長 = 605 nm寸法 = 4.25 x 5mmLED材質 = AlGaInPROHM Through Hole SLD-430/SLI-430 Series LEDs. The SLD-430/SLI-430 series, from ROHM Semiconductor, are through hole LEDs with an oval lens. The SLD-430/SLI-430 offer a wide viewing angle and an increased central luminosity from condensing the lights in side ways.RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(10個)3日以内出荷仕様標準ツェナー電圧 = 6.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 40mA最大逆漏れ電流 = 20μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ツェナーダイオード, 36V, 1 W, 2-Pin SOD-123
ROHM¥1,498税込¥1,6481袋(10個)3日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 10mA最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 緑,赤 575 / 635 nm, 3025 SML-02 シリーズ (3 x 2.5mm)
ROHM¥699税込¥7691袋(5個)欠品中仕様LED色 = 緑,赤パッケージタイプ = 3025 (1210)実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 2 V、2.2 V光度 = 6.3 mcd、20 mcdピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 575 / 635 nm寸法 = 3 x 2.5mmシリーズ = SML-02ROHMチップLED SML-02シリーズLED. ROHM Semiconductor社のSML-02シリーズLEDは、1210 (3025)フットプリントチップLEDです。 SML-02 LEDは、反射板が内蔵された2色デバイスです。 これらの高輝度チップLEDには、個々のパッケージに収められた2色のチップがあります。 SML-02チップLEDは小さなパッケージサイズで、リードレス設計で高密度実装を可能にします。. パッケージサイズ: 3 x 2.5 x 1.3 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM NPN トランジスタ, 60 V, 2 A, 3-Pin TSMT
ROHM¥2,398税込¥2,6381袋(25個)8日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 2 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TSMT実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 500 mWトランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 0.85 x 2.9 x 1.6mmNPNパワートランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOP
ROHM¥619税込¥6811袋(5個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準デュアル供給電圧 = ±3V標準スルーレート = 5V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 4.4mm低ノイズオペアンプ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM NPN トランジスタ, 20 V, 50 mA, 3-Pin UMT
ROHM¥469税込¥5161袋(10個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = UMT実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 82トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V最大動作周波数 = 1500 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃RFバイポーラトランジスタ、ローム. RFアンプやHF発振器などの用途に適した、ROHMワイドバンド高周波数バイポーラ接合トランジスタです。RoHS指令(10物質対応)対応
ROHM PNP トランジスタ, 32 V, 800 mA, 3-Pin SOT-346 (SC-59)
ROHM¥639税込¥7031袋(25個)7日以内出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 32 Vパッケージタイプ = SOT-346 (SC-59)実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 120トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V最大動作周波数 = 200 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1幅 = 1.6mmPNP パワートランジスタ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 黄-緑 570 nm、630 nm, SML-52 SML-522x シリーズ (1.5 x 1.3 x 0.6mm)
ROHM¥2,898税込¥3,1881リール(25個)3日以内出荷仕様LED色 = 黄-緑パッケージタイプ = SML-52実装タイプ = 表面実装LED数 = 2順方向電圧 = 1.9 V、2.1 V光度 = 40 mcd、63 mcd放射束 = 50 mW, 52 mWmWピン数 = 4レンズ形状 = 長方形主波長 = 570 nm、630 nm寸法 = 1.5 x 1.3 x 0.6mmシリーズ = SML-522xRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin SOD-323HE
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(100個)8日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 0.5μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 1A, 150V, 2-Pin SOD-323HE
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(100個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 150V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 1μARoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, コモンアノード, 2A, 650V, 2+Tab-Pin TO-220ACP
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(5個)3日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンアノード1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 650V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220ACPダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2+Tab長さ = 10.2mm幅 = 4.5mm高さ = 15.6mmパワー消費 = 22WRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 3A, 200V, 2+Tab-Pin SC-63, TO-252
ROHM¥3,698税込¥4,0681袋(25個)3日以内出荷仕様ダイオード構成 = コモンカソード1チップ当たりのエレメント数 = 2ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SC-63, TO-252ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2+Tab長さ = 6.6mm幅 = 6.1mm高さ = 2.2mmピーク逆回復時間 = 25nsピーク逆電流 = 10μARoHS指令(10物質対応)対応
ROHM 可視光LED 青,緑,赤 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤), 6922 (2709) MSL0104RGB シリーズ
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(10個)8日以内出荷仕様LED色 = 青,緑,赤パッケージタイプ = 6922 (2709)実装タイプ = 表面実装LED数 = 3順方向電圧 = 2.1 (赤) V、3.2 (青) V、3.3 (緑) V光度 = 1200 (緑) mcd、400 (青) mcd、700 (赤) mcdピン数 = 7レンズ形状 = 長方形主波長 = 475 nm (青)、535 nm (緑)、629 nm (赤)寸法 = 6.4 x 2.2 x 2.15mmシリーズ = MSL0104RGBRoHS指令(10物質対応)対応
ローム, ショットキーバリアダイオード, 20A, 650V, 3+Tab-Pin D2PAK (TO-263)
ROHM¥699税込¥7691個8日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 650V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)ダイオードテクノロジー = SiCショットキーピン数 = 3+Tab最大順方向降下電圧 = 1.63V長さ = 10.1mm幅 = 10.1mm高さ = 4.5mmピーク逆回復時間 = 19nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 260ASiCショットキーバリアダイオード、ローム. シリコンカーバイド(SiC)ショットキーバリアダイオードは、総容量性電荷量が小さく、スイッチング損失が抑制され、高速スイッチング動作が可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム, 整流ダイオード, 1A, 400V, 2-Pin SOD-123
ROHM¥1,798税込¥1,9781袋(100個)8日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 10μA整流ダイオード、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM デュアル Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 5 A, 6 ピン パッケージSOT-457 (SC-74)
ROHM¥2,498税込¥2,7481袋(25個)3日以内出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 Vパッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 6チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.25 W動作温度 Min = -55 ℃PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM モータドライバIC, 3~5.5 V, 8-Pin SOP ブラシ付きDC
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(5個)10日以内出荷仕様モータタイプ = ブラシ付きDC最大IGBTコレクタ電流 = 0.5A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 3 V高さ = 1.5mmモータドライバ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ROHM Pチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 250 mA, 3 ピン パッケージTSMT
ROHM¥859税込¥9451袋(10個)3日以内出荷仕様チャンネルタイプ = P最大連続ドレイン電流 = 250 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5Ω最大ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 Vパッケージタイプ = TSMT実装タイプ = 表面実装トランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 200 mW長さ = 2.9mmPチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電圧検出器 1チャンネル, 3.267V, CMOS電圧ディテクター, 5-Pin SSOP
ROHM¥84,980税込¥93,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●電圧管理タイプ : CMOS電圧ディテクター●管理数 : 1●最大リセット閾値電圧 : 3.333V●最小リセット閾値電圧 : 3.267V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●最大リセット閾値電圧 : 4.8V●動作供給電圧 Max : 7 V●動作供給電圧 Min : -0.3 VV●電圧検出器 / リセット回路●ロームBU49xxRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 電源スイッチIC IPS Series
ROHM¥399,800税込¥439,7801セット(2500個)8日以内出荷仕様●電源スイッチの種類 : ハイサイドスイッチ●オン抵抗 : 500mΩ●チャンネル数 : 1●動作供給電圧 Max : 36 V●最大動作電流 : 5.5A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 8●動作温度 Max : +150 ℃●動作温度 Min : -40 ℃●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.37mm●シリーズ : IPS SeriesRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 赤, スルーホール実装, 5 mm (T-1 3/4), SLR-56VR3F
ROHM¥3,998税込¥4,3981袋(100個)7日以内出荷仕様●LED色 : 赤●パッケージタイプ : 5 mm (T-1 3/4)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2 V●光度 : 10 mcd●放射束 : 60mW●ピン数 : 2●ビュー角 : 40 °●レンズ形状 : ドーム●主波長 : 650 nm●寸法 : 5.5 Dia.x 8.7mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, 黄, 表面実装, 1005 (0402), SML-P11MTT86R
ROHM¥66,980税込¥73,6781セット(5000個)7日以内出荷仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 1005 (0402)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.9 V●光度 : 2.1 mcd●ピン数 : 2●主波長 : 574 nm●寸法 : 1 x 0.6 x 0.2mm●ロームのPICOLED(R)は●その超小型・超薄型の利点を活かし●今までの常識を破る超精細LEDマトリックスの生成が可能です。今後のセットの小型化・薄型化には無くてはならない主役です。PICOLED(R)-ecoシリーズ 1.0 x 0.6 (t : 0.2)mm: 超小型・超薄型パッケージ 1 mAでの光度選別品 超小型で薄型1.0 x 0.6 mm IF:1 mAの低電力消費用途仕様を達成RoHS指令(10物質対応)対応
ローム LED, オレンジ, 表面実装, 3412, SML-811DTT86A
ROHM¥79,980税込¥87,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●LED色 : オレンジ●パッケージタイプ : 3412 (1305)●実装タイプ : 表面実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 1.95 V●光度 : 22.4 mcd●ピン数 : 2●レンズ形状 : 長方形●主波長 : 608 nm●寸法 : 3.4 x 1.25mm●ROHMチップLED SML-81シリーズLED. SML-81シリーズのLEDは●ROHM Semiconductor社の長方形の1305パッケージチップLEDです。 これらのフラットトップLEDデバイスは●リバース実装タイプでもあります。. パッケージサイズ: 3.4 x 1.25 x 1.1 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EU3T106
ROHM¥18,980税込¥20,8781セット(3000個)8日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●DTC114EU3は、インバータ、インターフェース及びドライバ用途に適したデジタルトランジスタです。標準デジタルトランジスタ 内蔵バイアス抵抗器 小型表面実装パッケージ 鉛フリーRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら