絞り込み
ブランド
- ROHM
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,079)
- Kawasaki(43,901)
- MAZDA(マツダ)(216,418)
- Panasonic(パナソニック)(29,694)
- RS PRO(39,617)
- SMC(201,251)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,597)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,586)
- スズキ(71,074)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,982)
- ニッサン(87,638)
- ホンダ(561,292)
- ミツビシ(137,937)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ROHM
- 30ページ目
30ページ目: ROHMのすべての商品

ローム 整流ダイオード, 10A, 200V 表面実装, 3-Pin TO-252 (DPAK) ショットキーバリア
ROHM¥299,800税込¥329,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-252 (DPAK)●最大連続 順方向電流: 10A●ピーク逆繰返し電圧: 200V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の超低 IR SBD は、パワートレインや xEV を含む車載用途に最適化されています。200 V の高耐電圧を実現する超低漏洩電流( IR )特性を備えています。通常、で使用される FRD および整流ダイオードの交換高い信頼性 パワーモールドタイプ カソードコモンデュアルタイプ 超低IR AEC-Q101認定RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア
ROHM¥1,898税込¥2,0881袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 810mV
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 810mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 40A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥2,898税込¥3,1881袋(50個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア
ROHM¥52,980税込¥58,2781セット(3000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア
ROHM¥1,398税込¥1,5381袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造があります。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 450mV
ROHM¥2,598税込¥2,8581袋(200個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 450mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥2,398税込¥2,6381袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の 30 V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造があります。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
ROHM¥2,698税込¥2,9681袋(50個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは、シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 20A, 150V 表面実装, 2-Pin TO-263S ショットキーバリア
ROHM¥2,198税込¥2,4181袋(10個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TO-263S●最大連続 順方向電流: 20A●ピーク逆繰返し電圧: 150V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア
ROHM¥799税込¥8791袋(25個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 40V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1.5A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 490mV
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(50個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1.5A●ピーク逆繰返し電圧: 30V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 490mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 30A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SMD0603 ショットキーバリア
ROHM¥96,980税込¥106,6781セット(15000個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SMD0603●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 200mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 600mV
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(200個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 600mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
ROHM¥58,980税込¥64,8781セット(3000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 100V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 100V ショットキーバリアダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 3-Pin SOT-23 ショットキーバリア
ROHM¥3,198~税込¥3,518~1袋(50個)ほか7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 200mA, 45V 表面実装, 2-Pin SOD-523 ショットキーバリア 550mV
ROHM¥3,998税込¥4,3981袋(200個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 45V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 550mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 1A●ショットキーバリアダイオード、最大900 mA、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア 650mV
ROHM¥3,798税込¥4,1781袋(50個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-123FL●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 40V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 650mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 40A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 100mA, 30V 表面実装, 2-Pin SOT-363 ショットキーバリア
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(25個)8日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-363●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリアRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 550mV
ROHM¥2,798税込¥3,0781袋(100個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 40V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 550mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 10A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123FL ショットキーバリア
ROHM¥44,980税込¥49,4781セット(3000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323HE ショットキーバリア 670mV
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(100個)3日以内出荷仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-323HE●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: ショットキー整流器●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 670mV●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 3A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 ARoHS指令(10物質対応)対応
ローム 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリア
ROHM¥2,698~税込¥2,968~1袋(50個)7日以内出荷から8日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD123YCHZGT116
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(50個)8日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014YUBTL
ROHM¥2,998税込¥3,2981袋(200個)3日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 4.7kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC115EMT2L
ROHM¥96,980税込¥106,6781セット(8000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 82●トランジスタ構成: シングル●最大動作周波数: 250 MHz●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.3×0.9×0.45mmRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114ECAHZGT116
ROHM¥629税込¥6921袋(100個)8日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC143ZKAT146
ROHM¥1,298税込¥1,4281袋(150個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 47kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC044EUBTL
ROHM¥1,998税込¥2,1981袋(200個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323FL●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/NPN, 表面実装, 100 mA, EMH51T2R
ROHM¥65,980税込¥72,5781セット(8000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN/NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 60●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA123JKAT146
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(150個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC014EMT2L
ROHM¥1,698税込¥1,8681袋(200個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-723●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 30●トランジスタ構成: コモンエミッタ●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●寸法: 1.3×0.9×0.45mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114YKAT146
ROHM¥169税込¥1861袋(5個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ベースエミッタ抵抗器: 47kΩ●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 500 mA, DTD113ZCHZGT116
ROHM¥19,980税込¥21,9781セット(3000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 500 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ROHM デジタルトランジスタには抵抗器が内蔵されているので、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA124EKAT146
ROHM¥1,198税込¥1,3181袋(150個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-346●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 200 mW●最小DC電流ゲイン: 56●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1kΩ●デュアル抵抗内蔵デジタルPNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC124ECAHZGT116
ROHM¥14,980税込¥16,4781セット(3000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-23●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, DTA114TETL
ROHM¥28,980税込¥31,8781セット(3000個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: PNP●最大DCコレクタ電流: -100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: -50 V●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 100●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●ローム ROHM デジタルトランジスタにはバイアス抵抗器と内蔵トランジスタがあり、外部入力抵抗器を接続することなくインバータ回路を構成できます。インバータ、インターフェイス、ドライバで使用されます。簡単な回路設計RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC144EKAT146
ROHM¥209税込¥2301袋(5個)8日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●パッケージタイプ: SMT●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 68●トランジスタ構成: シングル●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1●標準抵抗比: 1mm●ローム デュアル抵抗器デジタルNPNトランジスタRoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN, 表面実装, 100 mA, DTC114EETL
ROHM¥1,598税込¥1,7581袋(50個)8日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-416●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 30●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
ローム 抵抗内蔵トランジスタ, NPN/PNP, 表面実装, 100 mA, EMD22T2R
ROHM¥3,500税込¥3,8501袋(100個)7日以内出荷仕様●トランジスタタイプ: NPN/PNP●最大DCコレクタ電流: 100 mA●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-563●実装タイプ: 表面実装●最大パワー消費: 150 mW●最小DC電流ゲイン: 80●トランジスタ構成: デュアルベース●最大エミッタ-ベース間電圧: 50 V●ピン数: 6●1チップ当たりのエレメント数: 2●動作温度 Max: +150 ℃kΩ●デュアル抵抗内蔵デュアルデジタルNPN+PNPトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら