203件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤●コード番号:223-6335 アズワン品番65-7247-38
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

ROHM の 635 nm 赤色レーザーダイオードは、センサ、ラインマーカー、及びその範囲に主に使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:635nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ROHM の 820 nm 不可視レーザーダイオードは、主にモーションセンサや 3D 深度センサに使用されます。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:820nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●コード番号:223-6359 アズワン品番65-7247-27
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様●ピーク波長:850nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線●コード番号:223-6369 アズワン品番65-7247-25
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

ROHM の 780 nm 不可視レーザーダイオードは、センサやレーザープリンタによく使用されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:780nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤外線
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROHM の 660 nm 赤色レーザーダイオードには、さまざまなニーズに対応できる幅広い出力が用意されています。シングルモード 業界標準の Φ 5.6 金属ステム
仕様●ピーク波長:660nm●レーザータイプ:ダイオード●ピン数:3●実装タイプ:スルーホール実装●レーザー色:赤 アズワン品番65-7247-36
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷


仕様●最大順方向電流:50mA●最大逆電圧:50V●パッケージタイプ:SOD-323FL●ピン数:2●ROHM PIN ダイオードには、拡散 P-N ジャンクションがあります。主に自動ゲイン制御回路で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ 低静電容量 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: コモンアノード●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: UMD●ピン数: 5●1チップ当たりのエレメント数: 4●動作温度 Min: -55 ℃●動作温度 Max: +150 ℃mm●最大逆漏れ電流: 1μA●ESD保護双方向ツェナーダイオード、ローム. 高い信頼性 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.1V長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 10μA整流ダイオード、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●方向性タイプ : 単方向●最小ブレークダウン電圧 : 6.93V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-523●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 150mW RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
439 税込483
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●シリーズ : RBR2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●ピン数: 2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 35μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSMD5.●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123FLダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.7mm幅 = 1.7mm高さ = 0.9mmピーク逆電流 = 50μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷


仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 90V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 2.6mm幅 = 1.6mm高さ = 0.8mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30Aショットキーバリアダイオード、1 → 30 A、ローム RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
829 税込912
6日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : PMDE●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : 汎用●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 15A●低順方向電圧 高電流過負荷容量 小型モールドタイプ(PMDE) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-457●ピン数: 6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 0.5μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,198 税込3,518
翌々日出荷

仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 150V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-323HEダイオードタイプ = SiCショットキーピン数 = 2長さ = 2.1mm幅 = 1.5mm高さ = 0.8mmピーク逆電流 = 1μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOD-128●最大連続 順方向電流:3A●ピーク逆繰返し電圧:60V●ダイオード構成:シングル●ダイオードタイプ:ショットキー●ピン数:2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TO-252●最大連続 順方向電流 : 10A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●整流タイプ : 回復整流器●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●ROHM の 600 V ショットキーバリアダイオードは●エピタキシャル平面型構造になっています。主に一般的な整流の用途で使用されています。低スイッチング損失 高電流過負荷容量エピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。主に一般的な整流の用途で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ROHM 60V ショットキーバリアダイオードは●シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで●主に一般整流用途に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-128●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●最大順方向電流: 225mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 90V●パッケージタイプ: SOD-323FL●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。高速スイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: シングル●1チップ当たりのエレメント数: 1●パッケージタイプ: EMD, SC-79, SOD-523●ピン数: 2●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 1.25mm●幅: 0.85mm●高さ: 0.7mm●寸法: 1.25×0.85×0.7mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8000個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷


仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOT-363●最大連続 順方向電流: 100mA●ピーク逆繰返し電圧: 30V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOD-106●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 70A●ローム ショットキーバリアダイオード 1 → 30 A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
419 税込461
7日以内出荷

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-128●最大連続 順方向電流: 1A●ピーク逆繰返し電圧: 150V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM 150V ショットキーバリアダイオードは、シリコンエピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。高い信頼性 超低IRシリコンエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に一般整流用途に使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

仕様●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOD-523●最大連続 順方向電流: 200mA●ピーク逆繰返し電圧: 40V●整流タイプ: ショットキーダイオード●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●ダイオードテクノロジー: ショットキーバリア●ROHM の 40 V ショットキーバリアダイオードは、エピタキシャル平面型構造になっています。小型モールドタイプで、主に小電流整流用途で使用されます。高い信頼性 低VFエピタキシャルプレーナ型構造を備えた V ショットキーバリアダイオードです。小型モールドタイプで、主に小電流整流用途で使用されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成 : コモンアノード●1チップ当たりのエレメント数 : 2●パッケージタイプ : SOT-346●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピン数 : 3V●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃●長さ : 2.9mm●幅 : 1.6mm●高さ : 1.1mm●寸法 : 1.1 x 2.9 x 1.6mm●ローム スイッチングダイオード RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
889 税込978
7日以内出荷

仕様●最大順方向電流: 625mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 200V●パッケージタイプ: SOD-323●ピン数: 2●ROHM スイッチングダイオードには、シリコンエピタキシャル平面型構造が採用されています。一般的な整流の用途で使用されています。高速スイッチング 小型パワーモールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

仕様●ダイオード構成: 絶縁型mA●実装タイプ: 表面実装●最大逆電圧: 80V●パッケージタイプ: SOT-363●ピン数: 6●ROHM スイッチングダイオードは、エピタキシャル平面型構造を備えています。一般的なスイッチング用途で使用されます。高い信頼性 小型モールドタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷