102件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 28及び30 AWGケーブル対応 リールコンタクト(5Kリール)
仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●コード番号:208-0697 アズワン品番65-7684-39 適合電線範囲 AWG(#)30~28
1セット(1000個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(25000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0702 アズワン品番65-7632-18
1セット(25000個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0699 アズワン品番65-7624-63
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1000個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0700 アズワン品番65-7630-38
1セット(1000個)
31,980 税込35,178
欠品中

仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC81R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:208-0724 アズワン品番65-7623-64
1セット(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec 圧着コンタクトには、高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクトが使用されています。2.00 mm ( .0787 インチ)ピッチ 高性能マルチフィンガーベリリウム銅コンタクト 24 → 30 AWG ケーブル対応 遊びのあるコンタクト
仕様●入数:1リール(17000個入り)●シリーズ:CC81R●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:26AWG●コード番号:208-0723 アズワン品番65-7628-75
1セット(17000個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

。Samtec 圧着コンタクトは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズです。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 圧着式デュアルリーフコンタクト リールコンタクト( 30 k リール)
仕様●入数:1テープ(50個入り)●シリーズ:CC03M●結線方法:圧着●適合電線サイズAWG Max:30AWG●コード番号:208-0703 アズワン品番65-7623-39
1セット(50個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec FTS シリーズマイクロ低プロファイル Terminal ストリップは、1 列に 6 ピン、3 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。垂直なデュアル SMT 列 パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:FTS●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1289 アズワン品番65-7602-78
1セット(850個)
299,800 税込329,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1230 アズワン品番65-7658-15
1セット(375個)
389,800 税込428,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5135 アズワン品番65-7571-62
1セット(48個)
41,980 税込46,178
7日以内出荷

Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列に 4 ポジションあります。コンタクト部分とテールに 0.0000762 mm の金が付いています。2 列縦型
仕様●入数:1リール(400個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1843 アズワン品番65-7637-31
1セット(400個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5127 アズワン品番65-7568-19
1セット(64個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(7個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5091 アズワン品番65-7573-29
1セット(7個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1150個入り)●シリーズ:FTMH●ピッチ:1mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1283 アズワン品番65-7607-56
1セット(1150個)
479,800 税込527,780
7日以内出荷

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 50 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:227-1228 アズワン品番65-7596-41
1セット(200個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(36個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3422 アズワン品番65-7598-77
1セット(36個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(275個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1199 アズワン品番65-7596-93
1セット(275個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1201 アズワン品番65-7613-63
1セット(200個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3508 アズワン品番65-7606-16
1セット(24個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(525個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:15●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1859 アズワン品番65-7600-40
1セット(525個)
159,800 税込175,780
7日以内出荷

。Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TMMS●ピッチ:2mm●極数:120●行数:4●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3521 アズワン品番65-7621-06
1セット(8個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3511 アズワン品番65-7617-96
1セット(5個)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3426 アズワン品番65-7600-91
1セット(13個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3425 アズワン品番65-7600-45
1セット(13個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(72個入り)●シリーズ:MPT●ピッチ:5mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:229-5133 アズワン品番65-7568-82
1セット(72個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ESD ラッチ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1235 アズワン品番65-7603-17
1セット(200個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3532 アズワン品番65-7599-81
1セット(4個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

Samtec tlh シリーズ 0.50 mm 超低プロファイル Terminal は、1 列あたり 20 ピンです。0.000254 mm MIN Au (コンタクト)と 0.0000254mm MIN Au (テール)を備えています。複列 K ドットポリアミドフィルムピックアンドプレースパッドオプション
仕様●入数:1リール(1350個入り)●シリーズ:TLH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1932 アズワン品番65-7656-23
1セット(1350個)
529,800 税込582,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5078 アズワン品番65-7568-56
1セット(12個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1241 アズワン品番65-7616-89
1セット(125個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:100●行数:2●接続方向:横型●コード番号:226-3524 アズワン品番65-7602-93
1セット(4個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3518 アズワン品番65-7602-03
1セット(5個)
14,980 税込16,478
7日以内出荷

Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3523 アズワン品番65-7610-46
1セット(4個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Samtec Tiger Eye ロック Terminal ストリップは、動作温度が -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:100●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3428 アズワン品番65-7608-30
1セット(8個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(11個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.191mm●極数:18●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:229-5082 アズワン品番65-7569-67
1セット(11個)
8,398 税込9,238
7日以内出荷

Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3525 アズワン品番65-7599-42
1セット(4個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

Samtec 低プロファイルヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁材を備えています。定格電流は、1 列あたり 3.2 A です。Terminal はりん青銅製です
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:TMMH●ピッチ:2mm●極数:100●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3516 アズワン品番65-7599-45
1セット(5個)
7,698 税込8,468
7日以内出荷

Samtec T1M シリーズディスクリートワイヤコンポーネントは、1 列あたり 6 ポジションの製品です。コンタクト部分は 0.0000762mm の金、つや消しスズテールを備えています。縦 1 列 ポジティブラッチ
仕様●入数:1リール(825個入り)●シリーズ:T1M●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1853 アズワン品番65-7662-25
1セット(825個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 60 ポジションでリードスタイルが 1 リードです。接触面に 0.000254 mm の軽量金を備え、テールにつや消しスズが施されています。2列 ライトアングルテールオプション ポリイミド製フィルムピックアンドプレー
仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:120●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1233 アズワン品番65-7569-08
1セット(200個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:229-5153 アズワン品番65-7573-05
1セット(80個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷