仕様●タイプ: ジャンパリンク●極数: 2●ピッチ: 2.54mm●オス/メス: オス●色: 白●行数: 1●長さ: 2.54mm●幅: 1.14mm●シリーズ: JL●コンタクト材質: リン青銅●表面処理:コンタクト: 錫●方向: ストレート●0.100インチジャンパリンクピッチ: 0.100インチ(2.54 mm) → 1.000インチ(25.40 mm) ポジション数: 2 色: 白
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様●タイプ:ジャンパ●極数:2●ピッチ:2.54mm●オス/メス:オス●色:白●行数:1●シリーズ:JL●方向:ストレート●コード番号:200-0281
アズワン品番65-7562-54
1袋(50個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8965
アズワン品番65-7688-21
1セット(2個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
。Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8961
アズワン品番65-7688-71
1個
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●極数:52●行数:2●ピッチ:0.63mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QFS●コード番号:208-8963
アズワン品番65-7702-25
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
Samtec 基板用ソケットは、0.635 mm ( 0.025 インチ)サイズです。0.635 mm ( 0.025 インチ) 最大156ポジション Samtec 28+ Gbpsソリューション
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8966
アズワン品番65-7685-81
1セット(24個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス to メス●ポート数:1●種類:USB●シリーズ:SCRES●コード番号:229-5182
規格CAT3
アズワン品番65-7571-15
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
。Samtec acClimate IP68 丸型イーサネットケーブルコネクタは、長さ 0.25 m のワイヤを備え、コンタクトで 1.27 μ m の金、シェルでニッケルを使用します。動作温度範囲: -20 → +75 ℃ コンタクト材はりん青銅
仕様●オス/メス:メス to メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●シリーズ:SCRES●コード番号:208-9153
アズワン品番65-7702-61
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス, オス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:RPCU●コンタクト材質:リン酸銅●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様●入数:1箱(1個入)●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:1●種類:ソケット●シリーズ:RPCE●コード番号:229-5178
アズワン品番65-7569-84
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8814
アズワン品番65-7703-98
1セット(750個)
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
。Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、80 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールド付きで提供され、バージョンを備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:80●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8862
アズワン品番65-7695-77
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec LSHM は、基板対基板及び基板対ケーブル用途に使用する 60 個のポジションの頑丈なコネクタを備えた高密度の製品です。レーザービームのファインピッチコンタクトシステムを採用し、X、Y、Z 軸の基板面積を節約します。シールド品はオプションで、コンタクトあたり 23 Gbps の定格です。高速、高密度のレーザービームファインピッチ自己かん合コネクタは、在庫コストを削減し、さまざまなピッチ及びリードスタイルが用意され、柔軟性が向上しています。5.00 → 12.00 mmの10種のスタック高オプション 脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 基板ごとに 2 つ以上のコネクタを必要とする用途については、「複数の LSXX コネクタアプリケーション」を参照してください。 かん合時にカチッと音が発生 平行、垂直、及び共面システム 最大100個のI/O シールド品あり 在庫コストを軽減する自己かん合システム 潤滑品あり
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8177
アズワン品番65-7597-97
1セット(575個)
¥549,800
税込¥604,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(575個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8843
アズワン品番65-7692-79
1セット(575個)
¥569,800
税込¥626,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8876
アズワン品番65-7682-55
1セット(2個)
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8825
アズワン品番65-7680-80
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス●取り付けタイプ:パネルマウント●USBバージョン:Type A●IP保護等級:IP68●シリーズ:SCRES●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+75℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、60 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8842
アズワン品番65-7687-31
1セット(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:60●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8841
アズワン品番65-7700-20
1セット(625個)
¥559,800
税込¥615,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8878
アズワン品番65-7700-91
1セット(2個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、40 コンタクトの基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大100個のI/O 脱着時に標準的なマイクロよりも約 4 6 倍大きくなります ピッチコネクタ
仕様●入数:1リール(800個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8824
アズワン品番65-7703-87
1セット(800個)
¥599,800
税込¥659,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 40 ピン、2.5 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1442
アズワン品番65-7612-57
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
Samtec LSHM は、0.50 mm のピッチ、100 のコンタクトを備えた基板対基板及び基板対ケーブル用途向けの高密度で頑丈なコネクタです。Razor Beam ファインピッチコンタクトシステムを使用して、オプションのシールドなしで利用でき、を備えています動作温度範囲: -55 → +12
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8871
アズワン品番65-7686-47
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0642
アズワン品番65-7629-86
1セット(56個)
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 10 ピン、2.5 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1431
アズワン品番65-7612-86
1セット(750個)
¥339,800
税込¥373,780
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:100●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8874
アズワン品番65-7687-70
1セット(2個)
¥3,498
税込¥3,848
7日以内出荷
仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1432
アズワン品番65-7600-71
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:2.54mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1441
アズワン品番65-7618-04
1セット(600個)
¥489,800
税込¥538,780
7日以内出荷
仕様●シリーズ: LSHM●ピッチ: 0.5mm●極数: 80●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●コンタクト材質: リン青銅●定格電流: 2.0A●Samtec LSHMシリーズ0.5 mm高速基板対基板オス / メス両用SMTコネクタストリップ. LSHMシリーズ0.5 mm高速、高密度オス / メス両用SMT基板対基板ストリップは、頑丈な列間スリム設計を採用しています。 LSHM 0.5 mmオス / メス両用基板対基板ストリップには、垂直取り付け、ライトアングル取り付け、リバースライトアングル取り付けを用意しています。 このオス / メス両用高速基板対基板コネクタのセルフかん合設計により、在庫コストが削減されます。 垂直取り付けLSHM BTBコネクタは23 Gbps、水平取り付けLSHM BTBコネクタは19 Gbpsの高速性能です。 LSHM 0.5 mm高速基板対基板コネクタは、高い保持力のRazor Beamコンタクトを備え、高速、ファインピッチで、確実な相互接続を実現するように設計されています。 コンタクトは挿抜力を高めるアンダーカットを施した保持ノッチを備え、しっかりと接続されるとカチッと音がします。 垂直取り付けコネクタは、5 → 12 mmのスタック高で相互に組み合わせることで、設計の柔軟性が向上しています。 このLSHMシリーズ0.5 mmオス / メス両用コネクタは、HLCDシリーズ高速ケーブルアセンブリともかん合します。. 特長と利点:. 高速、高密度、最高23 Gbps 頑丈なスリム設計 オス / メス両用設計により在庫コストを削減 Razor Beamコンタクトで信頼性の高い高速電気接続を実現 高い挿抜力 様々なかん合高を選択でき、柔軟な設計が可能. 用途. このLSHMシリーズ0.5 mm基板対基板オス / メス両用コネクタは、高速、高密度平行、垂直、同一平面システムでの使用に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム
仕様●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:LSHM-DV●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0301
アズワン品番65-7553-09
1セット(750個)
¥419,800
税込¥461,780
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
仕様●入数:1トレイ(55個入り)●シリーズ:ASP-129646-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0646
アズワン品番65-7623-20
1セット(55個)
¥149,800
税込¥164,780
7日以内出荷
。Samtec 基板用ソケットは、高速アース面ソケットストリップを備えています。0.635 mm ( 0.025 インチ)ピッチ 最高9.5 GHz / 19 Gbps 最大250ポジション スタック高: 5 → 16 mm Extended Life Product (E.L.P.)
仕様●極数:50●行数:2●ピッチ:0.635mm●タイプ:ソケット●接続方向:ライトアングル●シリーズ:QSH●コード番号:208-9036
アズワン品番65-7691-33
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 50 ポジションコネクタ。ポジション数: 50 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ表面実装、ライトアングル アースバス(プレーン)を装備
仕様●シリーズ:QTS-025-01-L-D-RA●ピッチ:0.64mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9135
アズワン品番65-7688-58
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ