曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 750個入

基板接続用ピンヘッダ 20極 0.5mm 2列 1セット 750個入 - SAMTEC
仕様
●入数:1リール(750個入り)●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8814
アズワン品番
65-7703-98
内容量
1セット(750個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66771330LSHM-110-02.5-L-DV-A-S-TR
¥497,000
¥489,800
¥538,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする