31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec コネクタヘッダ表面実装は、6 ポジション 0.100 インチ( 2.54 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm )
仕様●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8752 アズワン品番65-7695-13
1袋(5個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、表面実装 6 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5911 アズワン品番65-7688-33
1セット(475個)
169,800 税込186,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1-103-01-F-D-K●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8751 アズワン品番65-7705-76
1セット(63個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TFC-103-02-L-D-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5912 アズワン品番65-7682-68
1セット(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

Samtec SMM シリーズは、1 列に 3 ピンと 2 リードスタイルがあります。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1749 アズワン品番65-7633-96
1袋(2個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SV-K-TR●コード番号:227-1504 アズワン品番65-7602-81
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-G-DV-K-TR●コード番号:227-1334 アズワン品番65-7569-33
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SMM●シリーズ番号:SMM-103-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1748 アズワン品番65-7653-92
1セット(825個)
399,800 税込439,780
7日以内出荷

Samtec MMS シリーズ Tiger のクローソケットストリップは、1 列あたり 3 ピンで、2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。縦 1 列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました
仕様●入数:1リール(975個入り)●極数:3●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-103-02-L-SV-K-TR●コード番号:227-1503 アズワン品番65-7617-65
1セット(975個)
279,800 税込307,780
7日以内出荷

。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-G-DV-K-TR●コード番号:227-1332 アズワン品番65-7657-56
1セット(825個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷

1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の部分金、つや消しスズテールを備えています。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1336 アズワン品番65-7596-92
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-S-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1335 アズワン品番65-7569-34
1セット(825個)
379,800 税込417,780
7日以内出荷

。Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 3 ピン、2 リードスタイルです。コンタクト部分に金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 下口 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-103-02-F-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1330 アズワン品番65-7597-53
1セット(825個)
209,800 税込230,780
7日以内出荷



Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、6 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトは 0.25 μ m 金めっき、つや消し t のりん青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1715 アズワン品番65-7628-48
1セット(2個)
399 税込439
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(375個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1713 アズワン品番65-7624-76
1セット(375個)
77,980 税込85,778
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0218 アズワン品番65-7545-59
1セット(63個)
38,980 税込42,878
7日以内出荷

2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
仕様●入数:1チューブ(63個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0222 アズワン品番65-7557-08
1セット(63個)
29,980 税込32,978
7日以内出荷

2Samtec IPL1 シリーズは、ディスクリートワイヤヘッダ、極性型、1 列又は 2 列システムです。個別にシュラウドの付いたコンタクト 垂直、ライトアングル、及びライトアングル高架スルーホール
仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0220 アズワン品番65-7562-63
1セット(250個)
86,980 税込95,678
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。尾部につや消しスズを使用し、1 列になっています 水平なボディ o を使用します動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6099 アズワン品番65-7693-81
1セット(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6098 アズワン品番65-7683-98
1セット(600個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6076 アズワン品番65-7683-38
1セット(450個)
65,980 税込72,578
7日以内出荷

Samtec TLE シリーズソケットは、6 コンタクトポイントのコスト効果の高い 2 mm Tiger Beam シングルビームソケットストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(775個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:198-2775 アズワン品番65-7670-60
1セット(775個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Samtec 基板用ソケットが使用されピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Beam 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 2列最大100ピン
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8651 アズワン品番65-7689-09
1セット(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(825個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●接続方向:垂直●シリーズ:HLE●コード番号:208-8650 アズワン品番65-7702-41
1セット(825個)
249,800 税込274,780
7日以内出荷


Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
仕様●入数:1リール(225個入り)●極数:6●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-103●コード番号:226-3320 アズワン品番65-7617-04
1セット(225個)
79,980 税込87,978
7日以内出荷

1個ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種別シュラウド ピッチ(mm)4.19 シリーズIPBT 定格電圧(V)400 ac, 565 dc 端子種別はんだ RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)