ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 450個入

ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 450個入 - SAMTEC
8/23より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6076
アズワン品番
65-7683-38
内容量
1セット(450個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64238084TSM-103-01-L-SH-K-TR
54,200
53,980
値下げ
59,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする