カテゴリ
- 電気材料(55)
- 制御機器(28)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- SAMTEC
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(168)
- SMC(112)
- 三菱(109)
- Panasonic(パナソニック)(105)
- MAZDA(マツダ)(84)
- StarTech.com(72)
- KANA(片山チエン)(67)
- サンワサプライ(58)
- トヨタ(52)
- BOURNS(46)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(36)
- KITZ(キッツ)(34)
- エスコ(33)
- エレコム(33)
- FCT - A MOLEX COMPANY(32)
- LINDY(30)
- RS PRO(29)
- ニッセイ(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「k-120」の検索結果
特価

AccliMate IP68 Sealed Circular Plug Cabl
SAMTEC¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷仕様●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:はんだカップ●シリーズ:ACPK●コード番号:229-5033アズワン品番65-7570-22
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:BTH-120-01-L-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0694アズワン品番65-7623-06
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列
SAMTEC¥829税込¥9121個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-L-D-K-TR●コード番号:227-1667アズワン品番65-7603-74
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM - 120-02-S-D-LC-K-TR●コード番号:227-1700アズワン品番65-7639-98
基板接続用ソケット 40 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:ビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLE●シリーズ番号:CLE - 120-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1016アズワン品番65-7598-10
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージ仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1369アズワン品番65-7606-91
基板接続用ソケット 40 極 1mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷。Samtec FSI シリーズ 1 mm 低プロファイル及び高架一体型インターフェイスは、1 列あたり 20 ピン、3 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2列 2.00 mm x 0.40 mm のねじ山 位置決めピン(下) ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FSI●シリーズ番号:FSI-120-03-G-D-M-AB-K-TR●コード番号:227-1279アズワン品番65-7640-54
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥989税込¥1,0881個7日以内出荷Samtec SSM シリーズは、Tiger claw 表面実装ソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁体を備え、コンタクトりん青銅に使用されます。定格電流: 5.2a / ピン( 2 ピン給電) 通常力 : 平均 125g (1.21N) 用途: 1列 / 2列最大80ピン 定格電圧: 405V ac / 572V dc仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1546アズワン品番65-7674-77
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列
SAMTEC¥679税込¥7471個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1665アズワン品番65-7598-16
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 625個入
SAMTEC¥799,800税込¥879,7801セット(625個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(625個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1368アズワン品番65-7651-64
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入
SAMTEC¥829,800税込¥912,7801セット(900個)7日以内出荷。Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピンで、1 リードスタイルです。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 120-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1271アズワン品番65-7569-95
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1775アズワン品番65-7614-18
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9110アズワン品番65-7703-01
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9119アズワン品番65-7686-25
基板接続用ソケット 40 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 275個入
SAMTEC¥269,800税込¥296,7801セット(275個)7日以内出荷Samtec SQW シリーズ 2 mm コスト効果の高い頑丈なソケットは、1 列あたり 20 ポジションで 1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列表面実装 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(275個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-120-01-L-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1774アズワン品番65-7651-71
基板接続用ピンヘッダ
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷Samtec TFC シリーズヘッダは、40 コンタクトピンを備えた 1.27 mm Tiger Eye のコスト効率の高い信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.1 A/ ピン 定格電圧: 350 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2659アズワン品番65-7672-03
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-A-K-TR●コード番号:227-1367アズワン品番65-7608-74
基板接続用ソケット 40 極 1.27mm 2 列 1セット 550個入
SAMTEC¥339,800税込¥373,7801セット(550個)7日以内出荷コスト効果の高い信頼性の高い Samtec SFC シリーズは、1 列に 20 ピンあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです 表面実装 Tiger Eye Lite です テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(550個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●シリーズ番号:SFC-120-T2-F-D-A-K-TR●コード番号:227-1663アズワン品番65-7618-72
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 20 ピン、1 リードのタイプがあります。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1323アズワン品番65-7604-60
ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷Samtec FTSH シリーズは、40 コンタクトの 1.27 mm ピッチの高信頼性ヘッダストリップです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。0.25 μ m の金めっきコンタックを使用した FTSH動作温度範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなポスト高を用意 エンドシュラウドオプション仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1517アズワン品番65-7616-79
基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 350個入
SAMTEC¥319,800税込¥351,7801セット(350個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:SSM●コード番号:198-1545アズワン品番65-7548-90
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 40個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(40個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(40個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9118アズワン品番65-7687-21
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 64個入
SAMTEC¥65,980税込¥72,5781セット(64個)7日以内出荷外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(64個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9109アズワン品番65-7704-72
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 48個入
SAMTEC¥149,800税込¥164,7801セット(48個)7日以内出荷外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1トレイ(48個入り)●シリーズ:QTH-060-01-H-D-A-K●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9104アズワン品番65-7700-65
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入
SAMTEC¥20,980税込¥23,0781セット(23個)7日以内出荷高かん合サイクル用途向けの Samtec FTSH シリーズのヘッダストリップです。FTSH は、高度な構成が可能で、スルーホール、表面実装、ミックス技術の終端があり、向きが垂直 / 水平のものがあり、極性化とキー調整が可能であるため、取り付けの誤りを防ぐことができます。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチ、基板対基板システム用の 40 極数、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイル各種ポスト高のマイクロヘッダ 表面実装テール品とスルーホールテール品あり 最大 8 Gbps のパフォーマンス エンドシュラウドオプションあり 費用を抑えたフラッシュ金めっき品あり 垂直並び及び水平並び Extended Life Product (E.L.P.) ホットプラグ対応バージョンがあります仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:224-8145アズワン品番65-7632-64
ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 23個入
SAMTEC¥22,980税込¥25,2781セット(23個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-1516アズワン品番65-7622-82
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1916アズワン品番65-7564-73
端子ストリップ 80極 1.27mm 4列
SAMTEC¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷。Samtec TOLC シリーズ 1.27 mm クワッド列 SMT Terminal は、1 列あたり 20 ピンで 2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。4 列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TOLC●ピッチ:1.27mm●極数:80●行数:4●接続方向:横型●コード番号:227-1980アズワン品番65-7611-42
HSEC8-DV 0.8mmピッチ 40極 2列 垂直 SMT メス カードエッジコネクタ
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.8A●シリーズ:HSEC8-DV●コード番号:227-1375アズワン品番65-7596-39
基板接続用ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷。Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 40 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0839アズワン品番65-7623-65
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 300個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(300個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:QTH-060-02-F-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9111アズワン品番65-7681-17
基板接続用ソケット 240 極 0.5mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様●極数:240●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QSH●コード番号:208-9034アズワン品番65-7690-83
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381セット(2個)7日以内出荷。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:QTH-060-03-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9115アズワン品番65-7686-13
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 100個入
SAMTEC¥299,800税込¥329,7801セット(100個)7日以内出荷。外部シュラウドコンタクトの表面実装金が付いた Samtec 120 ポジションコネクタ。ポジション数: 120 ピッチ: 0.020 インチ( 0.50 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装仕様●入数:1リール(100個入り)●シリーズ:QTH-060-04-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9120アズワン品番65-7692-40
基板接続用ピンヘッダ 120極 0.5mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:QTH-060-03-L-D-A-K-TR●ピッチ:0.5mm●極数:120●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9114アズワン品番65-7681-74