基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 625個入
- 仕様
- ●入数:1リール(625個入り)●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1368
- アズワン品番
- 65-7651-64
- 内容量
- 1セット(625個)
商品豆知識
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
カテゴリ








![ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル ティッププロテクターL[20個入] フィスコインターナショナル](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono65890381-251028-02.jpg)


















