曜日別特売

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装

基板接続用ソケット 40 極 2.54mm 2 列 表面実装 - SAMTEC

Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列あたり 20 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 下口 ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージ

仕様
●極数:40●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR●コード番号:227-1369
アズワン品番
65-7606-91
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66448998HLE-120-02-G-DV-BE-K-TR
¥1,300
¥1,298
¥1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする