63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●シリーズ : TSM●ピッチ : 2.54mm●極数 : 2●行数 : 1●接続方向 : ストレート●シュラウド/アンシュラウド : アンシュラウド●コネクタシステム : 基板対基板●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●定格電流 : 4.0A●テールピン長 : 4.57mm●対応ピン長 : 5.84mm●TSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストヘッダ端子(ポスト高さ5.84 mm)のかん合相手: BCS標準ボックスソケット - 代表品番 ; 766-6499 766-6499 を参照 SSWソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5593 765-5593 を参照 SSM表面実装ソケットストリップ - 代表品番 ; 765-5357 765-5357 を参照 ポストヘッダ端子(ポスト高さ8.13 mm)のかん合相手: SSM表面実装ソケットストリップ(品番SSM-xxx-x-DHのみ)は代表品番 ; 765-5357 765-5357 です。. 2.54 mm SMT角型ポストヘッダ端子ストリップ - TSMシリーズ. TSMシリーズのSMT基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップは、ポストに0.25 μmの金めっき、テールにつや消しすずめっきを施したりん青銅コンタクトと黒色液晶ポリマー製絶縁物を備え、ピッチ間隔が2.54 mmです。 このTSMシリーズの表面実装プリント基板対基板角型ポストヘッダ端子ストリップには、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種のめっき、ポスト長など、様々な構成が用意されています。 このTSMシリーズ基板SMTヘッダ端子の動作温度範囲は、-55 → 125 ℃です。 品番TSM-xxx-xx-x-SHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-SVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた1列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DHのTSM基板SMTヘッダは、水平ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-xx-x-DVのTSM基板SMTヘッダは、垂直ピンを備えた2列タイプです。 品番TSM-xxx-01-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが5.84 mmです。 品番TSM-xxx-02-x-xxのTSM基板SMTヘッダは、ポスト高さが8.13 mmです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
799 税込879
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 10 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 10 行数 1
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5883 アズワン品番65-7690-24
1セット(950個)
269,800 税込296,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M-06-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5879 アズワン品番65-7705-10
1セット(950個)
239,800 税込263,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-02-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5866 アズワン品番65-7521-35
1セット(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 6 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 6 行数 1
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-06-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:6●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5880 アズワン品番65-7695-64
1セット(2個)
599 税込659
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-10-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5884 アズワン品番65-7521-30
1セット(2個)
649 税込714
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 2 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 2 行数 1
仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M-02-F-SH-L●ピッチ:1mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5865 アズワン品番65-7706-08
1セット(950個)
369,800 税込406,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(950個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SH-L-K●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5871 アズワン品番65-7705-67
1セット(950個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 4 ポジション、0.039 インチ( 1.00 mm ))。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-04-F-SH-L-K●ピッチ:1mm●極数:4●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5872 アズワン品番65-7692-51
1セット(2個)
589 税込648
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダ表面実装(ライトアングル 30 ポジション 0.039 インチ( 1.00 mm ))です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合: 0.039 インチ( 1.00 mm ) ポジション数: 30 行数 2。列間隔 - かん合 0.077 インチ( 1.96 mm )
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:T1M-15-F-SH-L-K●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5896 アズワン品番65-7685-96
1セット(2個)
749 税込824
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1984 アズワン品番65-7612-49
1袋(10個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1982 アズワン品番65-7605-37
1袋(5個)
859 税込945
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 5 ポジション、1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2006 アズワン品番65-7602-43
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 4 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付き
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1557 アズワン品番65-7736-59
1袋(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1611 アズワン品番65-7552-88
1袋(2個)
699 税込769
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1545 アズワン品番65-7555-44
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1Samtec MMS シリーズは Tiger のクローソケットです。スルーホール終端と表面実装終端の両方が用意されています。向き: 垂直、水平 ピッチ: 2.00 mm
仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2mm●タイプ:Tiger ク●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MMS●コード番号:200-0426 アズワン品番65-7559-18
1個
529 税込582
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 5 つのコンタクトがあります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1568 アズワン品番65-7555-85
1袋(2個)
769 税込846
7日以内出荷

Samtec 平方ポストヘッダは、黒色の液晶ポリマー絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。鉛フリーはんだ付けに対応しています
仕様●入数:1チューブ(4個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:6.35mm●極数:50●行数:1●接続方向:横型●コード番号:226-3523 アズワン品番65-7610-46
1セット(4個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(675個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1983 アズワン品番65-7655-50
1セット(675個)
63,980 税込70,378
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1981 アズワン品番65-7613-55
1セット(425個)
72,980 税込80,278
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 10 ポジション及び 1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-2025 アズワン品番65-7658-19
1セット(325個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。合計 3 つのコンタクト数があります。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付
仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1543 アズワン品番65-7547-90
1セット(76個)
13,980 税込15,378
欠品中

仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6080 アズワン品番65-7689-16
1セット(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1556 アズワン品番65-7556-22
1セット(57個)
12,980 税込14,278
欠品中

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、6 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(600個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6079 アズワン品番65-7705-48
1セット(600個)
53,980 税込59,378
7日以内出荷


Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、10 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えた 2.54 mm ピッチポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6196 アズワン品番65-7703-39
1セット(425個)
73,980 税込81,378
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(675個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6030 アズワン品番65-7688-88
1セット(675個)
43,980 税込48,378
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2004 アズワン品番65-7597-55
1セット(425個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6333 アズワン品番65-7682-49
1セット(5個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、1 つの r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6141 アズワン品番65-7689-02
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6140 アズワン品番65-7703-05
1セット(375個)
75,980 税込83,578
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6193 アズワン品番65-7685-01
1セット(5個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:18●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6375 アズワン品番65-7694-87
1セット(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、16 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6332 アズワン品番65-7704-93
1セット(300個)
109,800 税込120,780
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1567 アズワン品番65-7555-84
1セット(450個)
129,800 税込142,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6195 アズワン品番65-7703-56
1セット(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、12 コンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました 尾にあり、単一を有する動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6251 アズワン品番65-7684-94
1セット(5個)
1,798 税込1,978
欠品中

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6074 アズワン品番65-7687-77
1セット(350個)
78,980 税込86,878
7日以内出荷