SAMTEC
ピンヘッダ 4極 2.54mm 1列 1セット 57個入
仕様
●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1556
アズワン品番
65-7556-22
内容量
1セット(57個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64106780
TSM-104-01-L-SH-A
¥
12,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表