49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様シリーズ:SHFピッチ:1.27mmコンタクト数:10行数:2ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別シュラウド ピッチ(mm)1.27 シリーズSHF 端子種別はんだ 行数2 ボディ向きストレート
1個
479 税込527
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 20●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: 表面実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
839 税込923
翌々日出荷

仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●実装タイプ: スルーホール実装●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●Samtec SHFシリーズ1.27 mmシュラウド付き基板ヘッダ. SHFシリーズ1.27 mmピッチシュラウド付き2列基板ヘッダ、正確なかん合を実現する極性化ノッチと金めっきコンタクト付き。 これらのSHFシリーズ1.27 mm基板ヘッダには、ライトアングル基板スルーホール取り付け又は最高で50個のコンタクトを備えた基板SMT取り付けのオプションを用意しています。 かん合コネクタについては、FFSD及びFFTPシリーズIDCソケットケーブルアセンブリを参照 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様●シリーズ: SHF●ピッチ: 1.27mm●極数: 10●行数: 2●接続方向: ストレート●シュラウド/アンシュラウド: シュラウド●コネクタシステム: 電線対基板●結線方法: はんだ●表面処理:コンタクト: 金●シリーズ番号: SHF●オス/メス: オス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
919 税込1,011
7日以内出荷

Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップには 24 ピンがあります。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2165 アズワン品番65-7551-42
1個
789 税込868
7日以内出荷

Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 8 ピンで構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2158 アズワン品番65-7559-73
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 26 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9407 アズワン品番65-7687-37
1セット(25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 40 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9414 アズワン品番65-7691-48
1セット(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 30 個のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9409 アズワン品番65-7703-20
1セット(450個)
289,800 税込318,780
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412 アズワン品番65-7692-34
1セット(2個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 20 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2163 アズワン品番65-7557-25
1個
809 税込890
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 50 コンタクトを備えています。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9416 アズワン品番65-7702-91
1セット(15個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用したコンタクトが 10 個あります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9401 アズワン品番65-7685-92
1セット(450個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

。Samtec SHF シリーズシュラウド付き Terminal ストリップは 10 ピンあり。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきは、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Sn または Au です 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2161 アズワン品番65-7564-28
1袋(2個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 13 ポジションで、リードスタイルは 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1739 アズワン品番65-7619-28
1セット(350個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

。Samtec SHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 6 ポジションで、リードスタイルが 1 つです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1736 アズワン品番65-7600-16
1セット(450個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷


仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9406 アズワン品番65-7693-99
1個
619 税込681
7日以内出荷

。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 12 コンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9405 アズワン品番65-7685-03
1セット(40個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9403 アズワン品番65-7681-87
1セット(450個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2164 アズワン品番65-7558-88
1セット(26個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9404 アズワン品番65-7693-15
1セット(2個)
1,098 税込1,208
6日以内出荷

Samtec ESHF-110-01-L-D-SM はシュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
仕様●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9990 アズワン品番65-7679-67
1個
819 税込901
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1740 アズワン品番65-7605-40
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(25個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9989 アズワン品番65-7698-19
1セット(25個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9408 アズワン品番65-7706-14
1個
829 税込912
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2162 アズワン品番65-7556-73
1セット(350個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9417 アズワン品番65-7695-35
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2160 アズワン品番65-7564-31
1セット(450個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9400 アズワン品番65-7692-68
1セット(2個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

。Samtec 1.27 mm シュラウドヘッダは 10 個のコンタクトを備えています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 黒色 LCP 絶縁材
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9399 アズワン品番65-7685-87
1セット(425個)
219,800 税込241,780
7日以内出荷

仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:12●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1738 アズワン品番65-7603-21
1袋(2個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷


仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9410 アズワン品番65-7695-19
1セット(2個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Samtec ESHF-125-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材は黒色液晶ポリマーです SMT リード配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(13個入り)●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0069 アズワン品番65-7680-98
1セット(13個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。Samtec ESHF-110-01-L-D-SM-LC は、シュラウド付きのイジェクタ IDC ヘッダです。極性ノッチを備え、Terminal はリン青銅製です。動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 絶縁材:黒液晶ポリマー SMT リードの配置:最大 0.10 mm
仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:196-9799 アズワン品番65-7683-80
1セット(25個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:表面実装●コード番号:197-0070 アズワン品番65-7694-11
1個
949 税込1,044
7日以内出荷