95件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Samtec FC1-15-02-T-WT は、FC1 シリーズフラットフレキシブルソケットストリップです。このソケットストリップには、低挿入力コンタクトを用意しています。また、RoHS にも準拠しています(2022年10月現在)。絶縁材は液晶ポリマーです コンタクト材質: リン青銅 動作温度範囲
仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●コード番号:196-9982 アズワン品番65-7686-85
1個
379 税込417
7日以内出荷

かん合先の基板対基板ソケットについては、SFMシリーズ(代表品番 ; 507-7308 507-7308 )を参照してください。 かん合先のIDCケーブルアセンブリについては、SFSDシリーズ(代表品番 ; 767-9221 767-9221 )を参照してください。スルーホール実装ヘッダ - TFMシリーズ。SamtecのこれらのTFMシリーズヘッダは、1.27 mmピッチのスルーホール端子ストリップです。定格電流: 2 A 動作温度: -55 → +125℃ TFM-1xx-01- L -D: コンタクト部分に0.38 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01- S -D-WT: コンタクト部分に0.76 μm金めっき、テールにつや消しすず TFM-1xx-01-S-D- WT : 溶接タブ付き TFM-1xx-01-L-D- RA : ライトアングル / 水平方向対応
仕様●シリーズ:Tiger Eye TFM●ピッチ:1.27mm●極数:10●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:765-5907 アズワン品番65-7588-02
1個
579 税込637
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TFM-103-01-L-D-RE1-WT●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5916 アズワン品番65-7694-05
1個
729 税込802
7日以内出荷

。Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 60 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスループットホールを備えています。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 60 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
仕様●シリーズ:TFM-130-01-L-D-RE1-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5968 アズワン品番65-7706-26
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、ライトアングル 6 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )のスルーホールを備えています。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 6 行数 2。列間隔 - かん合 0.050
仕様●入数:1チューブ(52個入り)●シリーズ:TFM-103-01-L-D-RE1-WT●ピッチ:1.27mm●極数:6●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5915 アズワン品番65-7706-24
1セット(52個)
29,980 税込32,978
欠品中

仕様●入数:1チューブ(12個入り)●シリーズ:TFM-130-01-L-D-RE1-WT●ピッチ:1.27mm●極数:60●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5967 アズワン品番65-7703-71
1セット(12個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5918 アズワン品番65-7682-34
1袋(2個)
929 税込1,022
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、40 コンタクトピン付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2707 アズワン品番65-7675-10
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、50 ピンコンタクト付き 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2709 アズワン品番65-7547-16
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 4 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 4 行数 1
仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:TFM-104-01-L-S-WT●ピッチ:1.27mm●極数:4●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5917 アズワン品番65-7687-88
1セット(46個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

Samtec ZF5S シリーズ 0.5 mm フラットフレキシブルケーブルソケットは、1 列あたり 25 ポジションで 1 リードスタイルの製品です。つや消しスズテールを備えています。溶接タブ ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング
仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF5S●シリーズ番号:ZF5S-25-01-T-WT-K-TR●コード番号:227-2036 アズワン品番65-7615-09
1セット(1700個)
579,800 税込637,780
7日以内出荷

仕様●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF5S●シリーズ番号:ZF5S-25-01-T-WT-K-TR●コード番号:227-2037 アズワン品番65-7612-52
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●シリーズ:TFM-107-01-S-D-WT●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5936 アズワン品番65-7683-84
1個
569 税込626
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(14個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2708 アズワン品番65-7682-19
1セット(14個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2706 アズワン品番65-7671-71
1セット(17個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 50 ポジション 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 50 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5908 アズワン品番65-7690-17
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 8 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )です。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数: 8 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-104-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5904 アズワン品番65-7692-76
1個
799 税込879
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5902 アズワン品番65-7695-63
1袋(2個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コネクタタイプヘッダ、高架 コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数 20 行数 2.
仕様●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5946 アズワン品番65-7705-68
1個
899 税込989
7日以内出荷

Samtec コネクタヘッダスルーホールは、ライトアングル 4 ポジション( 0.079 インチ( 2.00 mm )となっています。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合部: 0.079 インチ( 2.00 mm ) ポジション数 4 行数 2.
仕様●シリーズ:T2M-102-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5900 アズワン品番65-7700-98
1個
689 税込758
7日以内出荷

仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0014 アズワン品番65-7562-45
1袋(2個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

Samtec TFM シリーズヘッダは、5 つのコンタクトピンが付いた 1.27 mm Tiger Eye 高信頼性 Terminal ストリップです。絶縁用の黒色液晶ポリマーです 端子は、りん青銅製です 定格電流: 3.2 A/ ピン 定格電圧: 250 V ac 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2668 アズワン品番65-7680-03
1袋(2個)
979 税込1,077
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:T2M-102-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5901 アズワン品番65-7702-51
1セット(58個)
31,980 税込35,178
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(10個入り)●シリーズ:T2M-125-01-L-D-SM-WT●ピッチ:2mm●極数:50●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5907 アズワン品番65-7693-65
1セット(10個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

仕様●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0010 アズワン品番65-7559-94
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

Samtec FC1 シリーズ 1.00 mm フラットフレキシブルケーブルソケットストリップは、5 ポジションとコンタクト TOP リードスタイルを備えています。つや消しスズめっき及び溶接タブが施されています。動作温度範囲: -55 → 105 ℃ テープ及びリールのパッケージング
仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●シリーズ番号:fc1-05-02-T-WT-TR●コード番号:227-1249 アズワン品番65-7654-76
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(41個入り)●シリーズ:T2M-104-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5903 アズワン品番65-7689-82
1セット(41個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●入数:1チューブ(58個入り)●シリーズ:T2M-102-01-L-D-RA-WT●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5899 アズワン品番65-7697-07
1セット(58個)
32,980 税込36,278
欠品中

仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:TFM-110-01-S-D-RE2-WT●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5945 アズワン品番65-7695-67
1セット(28個)
22,980 税込25,278
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(1375個入り)●極数:5●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FC1●シリーズ番号:fc1-05-02-T-WT-TR●コード番号:227-1247 アズワン品番65-7612-56
1セット(1375個)
309,800 税込340,780
7日以内出荷

仕様●極数:16●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9998 アズワン品番65-7564-68
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●オス/メス:オス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●シリーズ番号:ZF1 - 10-02-T-WT - TR●コード番号:227-2035 アズワン品番65-7604-63
1袋(10個)
2,398 税込2,638
欠品中

仕様●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0001 アズワン品番65-7548-10
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0004 アズワン品番65-7547-76
1袋(5個)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

2Samtec ZF5S シリーズは、0.50 mm のゼロ挿入力 FFC コネクタです。絶縁材は天然 LCP 製ですが、コンタクト材質と溶接タブはりん青銅製です。定格電流はピンあたり 1.8 A ( 1 ピンで給電)です。動作範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(31個入り)●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0009 アズワン品番65-7562-48
1セット(31個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

仕様●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0006 アズワン品番65-7554-04
1袋(2個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●入数:1リール(850個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF1●コード番号:208-5783 アズワン品番65-7682-91
1セット(850個)
229,800 税込252,780
7日以内出荷

2Samtec ZF1 シリーズは、1.00 mm のゼロ挿入力、フラットで柔軟なケーブルソケットストリップです。絶縁体の材質は液晶ポリマー、コンタクト材質はりん青銅です。ソケットストリップの動作温度範囲は -55 → +105 ℃ です横向き 表面実装 RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:25●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9999 アズワン品番65-7557-05
1セット(18個)
7,498 税込8,248
欠品中

仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:30●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:200-0003 アズワン品番65-7560-06
1セット(15個)
7,398 税込8,138
欠品中

仕様●入数:1チューブ(25個入り)●極数:16●コンタクト材質:リン青銅●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:横型●シリーズ:ZF1●コード番号:199-9997 アズワン品番65-7553-87
1セット(25個)
7,798 税込8,578
欠品中