1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の耐久、耐食性であらゆる液体に対応。調整、メンテナンス不要のコンパクト設計。低価格タイプ。動作確認機能付。
用途省スペース取付で耐熱・耐圧に優れ、高精度を要求される機器組込用に最適 仕様●スイッチ応差:約2mm(測定物が水の場合)●接続プラグ取付:4方向(90/180/270/360度から選択) 材質動作確認窓:ポリアミド、接続プラグ:ガラス繊維入ポリアミド 質量(g)500 形式標準タイプ 構造IP67 使用温度(℃)-40~150 適合電線径1.5mm2Max.(AWG16) 材質(ハウジング)SUS304 測定流体液体 接続ケーブル2心/3心ケーブル 比重測定範囲0.6~2 動作表示センサON時:点灯、センサOFF:点滅(1Hz)、センサ故障時:点滅(3Hz)、短絡/過負荷時:点滅(1/4Hz) 取付け方法R1 耐圧力(MPa)-0.101~10 遅延時間約1秒(接液から非接液/非接液から接液、測定物が水の場合) 周囲温度(℃)-40~80 材質(接液部)SUS316相当 適合ケーブル(Φmm)4~9 関連資料(0.4MB) 測定粘度範囲0.2~10000cps 動作位置(mm)先端から約13.5mm(測定物が水で、縦横取付とも)
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ