「リレー 5極」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Siemens のスイッチングリレーには、電圧タイプが AC の 1 NO コンタクトがあります。このスイッチングリレーは、Terminal 1 の番号で直接動作します。このスイッチングリレーは DIN レールタイプの取り付けです。IP 保護等級は IP20 です 周囲温度: -10 → 40 ℃
仕様●コイル電圧:12V ac●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:16A●極数:1●コイル電力:2.4W●シリーズ:5TT42●コード番号:213-2454 アズワン品番65-8056-64
1個
11,980 税込13,178
欠品中

Siemens熱過負荷リレーは、FLCモータの最大5Aの過負荷リリース電流を使用しました。スプリングタイプTerminalで、トリップクラスはクラス10です。これらの熱過負荷リレーは、コンタクタサイズS00で使用されます。周囲温度:-40→+70℃極数は3です
仕様●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 V ac●範囲:SIRIUS●極の設定:3P●許容入力:1.5 kW●通常端子構成:1NO + 1NC アズワン品番65-7342-20
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

Siemens コンタクタリレー 55E ( 5 NO + 5 nC コンタクト付き)補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:42 V●極数:10●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 5 nC です●コード番号:213-1023 アズワン品番65-7278-14
1個
129,800 税込142,780
欠品中

Siemens コンタクタリレー 53E ( 5NO + 3NC コンタクト付き)。補助コンタクタ 3TH4 は、制御回路での制御信号の切り替えに使用されます。Sirius 3TH4 コンタクタリレーは、標準的な Terminal 呼称と信頼性の高い出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時に切り替えることができます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。耐候性 高いコンタクト信頼性
仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:5 NO + 3 NC●コード番号:213-1016 アズワン品番65-7284-86
1個
96,980 税込106,678
欠品中

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 110 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:5 nC + 5 NO●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7280-96
1個
199,800 税込219,780
欠品中

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 36 V dc です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。このデバイスは耐候性で、高い接触信頼性を備えています。IEC、UL/CSA など、世界中で使用することが承認されています。保護クラス IP は IP20 周囲動作温度: -25 → +55 ℃
仕様●コイル電圧:36 V dc●極数:10●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:5 nC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0624 アズワン品番65-7281-86
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

Siemens Sirius 3TH4 シリーズは、制御回路の制御信号を切り替えるコンタクタリレーです。動作電圧は 230 V ac です。このコンタクタリレーは、標準に準拠した端子 Terminal 呼称と信頼性の高い接続技術を採用しています。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。出力を乗算することで、最大 10 個の補助回路を同時にスイッチングできます。このコンタクトは、安全用途及び SUVA タイプのポジティブドライブ動作向けに設計されています。
仕様●コイル電圧:230 → 277 V ac●極数:8●コンタクトの定格電流:6 A●通常端子構成:3 NC + 5 NO●範囲:SIRIUS●コード番号:213-0612 アズワン品番65-7278-73
1個
99,980 税込109,978
欠品中