11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。
寸法(mm)73×15×58 シリーズET 200 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプデジタル
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


。Siemens Sirius 3RQ3 シリーズは、コントローラと I/O の間の電気的絶縁、増幅、信号調整用の出力リレーカプラです動作電圧は 115 V ac/dc です。補助電流回路及び制御電流回路の電気接続の種類は、ねじ Terminal を通じて行われます。スイッチングコンタクトの種類は切り替えコンタクトです。非常に狭くコンパクトです 一貫したブリッジ機能により、高速でエラーのない配線が可能 あらゆる電位に対応
仕様●最大順方向電圧:115V●長さ:93mm●幅:6.2mm●奥行き:72.5mm●コード番号:216-3250 アズワン品番65-8055-39
1袋(5個)
89,980 税込98,978
7日以内出荷

Siemens カップリングコンタクタリレー( 2 NO + 2 NC コンタクト付き)、110 V dc 電圧、サイズ S00制御回路の制御信号を切り替えるための PLC 出力カップリングリレーに適したねじ止め端子があり、電子コントローラに直接接続するオプションがあります。 SIRIUS 3RH2 スイッチング補助回路に適しています。 Sirius 3RH2 は、制御回路の制御信号を切り替
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:10 A●通常端子構成:2NO + 2NC●範囲:SIRIUS アズワン品番65-7274-48
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1665 アズワン品番65-8089-50
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。Advanced シリーズ 3 の電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:3●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1666 アズワン品番65-8089-22
1個
84,980 税込93,478
7日以内出荷

Siemens 3SK1 シリーズ 24 V dc セーフティリレー基本ユニットです。2 つの標準シリーズの電子イネーブル回路と 1 つの電子信号回路を備えています。汚染度 3 保護クラスIP20 保管時の周囲温度: -40 → +80 ℃
仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:1●安全接点:2●機能:セーフティリレー●コード番号:202-1667 アズワン品番65-8089-76
1個
70,980 税込78,078
7日以内出荷


Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。
シリーズSIMATIC S7-1500 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力タイプトランジスタ
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様範囲:SIRIUSシリーズ:3RK3セーフティ入力数:8セーフティ出力数:2安全カテゴリ:4SIL:SIL 3電源電圧:24 V dcIP評価:IP20幅:45mmSIRIUS 3RK3モジュラセーフティシステム - 基本中央装置. SIRIUS 3RK3モジュラセーフティシステム(MSS)は、自由にパラメータを設定できるモジュラセーフティリレーです。 外部回路のタイプによってはEN954-1のカテゴリ4、ISO13849-1の性能レベルE、IEC62061のSIL3までに準拠した安全第一のアプリケーションが実現できます。 モジュラセーフティリレーを使用すれば、複数のセーフティアプリケーション間を相互接続することができます。 分かりやすいエラー及び状態診断により、システム内のエラーを見つけ、センサの信号箇所を特定することができます。 結果的に設備の可用時間が増えます。. 3RK3基本中央装置. 分析すべき安全機能が4つ以上ある箇所、セーフティリレーの配線パラメータ設定に大きな時間や費用がかかりそうな箇所にSIRIUS 3RK3基本中央装置を使用します。 このセーフティリレーで入力と制御装置出力を読み取り、インターフェイスモジュールを通じて高次の制御装置と通信します。 アプリケーションの安全プログラム全体が中枢装置で処理されます。 極めて小さな構成では、オプションとして接続可能な拡張モジュールを増設せず、3RK3基本中央装置単体でも機能します。. 安全関連センサ入力8 安全関連リレー出力1 安全関連ソリッドステート出力1 拡張モジュールを最大7個まで接続可能 PROFIBUSを通じた周期的データ通信: 最大32ビット 極めて柔軟で高い信頼性を備えた計画を可能にするモジュラ設計 自由に数量変更できるモジュラ方式の採用により、制御キャビネット内の空間とコストを節約 パラメータ設定できるソフトウェアシステムにより、優れた高機能と時間短縮を実現 その場で詳細な診断結果が得られるうえ、MSS ESソフトウェアでプロジェクトのドキュメント作成が可能 PROFIBUS経由のデータ通信により、充実した設備診断と高い設備可用性を実現
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷