溶接品質向上につながる機能搭載の小型軽量溶接機
EMS対策商品。静電気・雷・電圧変動・他の機械からの電気的ノイズを受けにくく、誤動作や故障から本体を保護します。(※アース線は必ず接地してください。)
インバーター制御直流出力により安定した溶接が可能
低消費電力を実現
小型軽量化
付属品入力ケーブル(3芯)5.5mm2-3m、出力端子用絶縁カバー
アースケーブルに絡みません。
質量(kg)1.3
定格電流(A)300/200/100
定格使用率(%)300A/10%・200A/10%・100A/40%
適合サイズ(mm2)アース線:14~38
パネル厚(mm)最大:18
パイプ内径(Φmm)最小:19
1台
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
関連キーワード