余裕のハイパワーでステンレス(SUS304)のアングル材(L75×L75×t6)の加工も楽々とこなします。アタッチメント交換で8種類の加工が可能です。高剛性C型モノコックフレームボディーを採用しています。
消費電力(W)1400
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)15
コード長さ(m)2.9
仕様最大加圧kN[t]:275[28]
付属品六角棒レンチ#3・6・8、片口スパナ#10・17、フットスイッチ
トラスコ品番455-7484
質量(kg)100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)336×430×725
出力(kN)275
ストローク長(mm)(主軸)0~45(無断階調整可能)
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
関連キーワード