折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
付属品平ベルト、六角棒レンチ#4
質量(kg)20
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265
適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
1台
¥299,800
税込¥329,780
5日以内出荷
ドラム制動装置でラクラクスピードコントロールします。ドラム鍔にベルトが均一に当たります。ジャッキを選ばず取付可能です。
質量(kg)39
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)340×1850(最大2720)×160(最大290)
適合幅(mm)ドラム鍔:48~90
ドラム外径(mm)(適合)Φ800~2800
1台
¥459,800
税込¥505,780
翌々日出荷
関連キーワード