カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電動工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(2)
  • 日動工業(51)
  • StarTech.com(26)
  • 扶桑精機(21)
  • 揖保乃糸(21)
  • テンパール工業(20)
  • 永興電機工業(13)
  • ヤナセ(柳瀬)(11)
  • エレコム(10)
  • 日東工業(7)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(7)
  • JEFCOM(ジェフコム)(7)
  • エスコ(6)
  • ネグロス電工(6)
  • BXカネシン(6)
  • サンピース(6)
  • 三菱電機(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • 延生金属(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「延」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパー延線ローラー2 IKURATOOLS(育良精機)

    スーパー延線ローラー2

    IKURATOOLS(育良精機)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
    用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
  • コーナーローラー IKURATOOLS(育良精機)

    コーナーローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
  • 吊り金車(10146) IKURATOOLS(育良精機)

    吊り金車(10146)

    IKURATOOLS(育良精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ開閉式の吊り金車です。
    用途通信・電力ケーブルの延線用。架空線及び内線工事用。ケーブル入線工事に。材質本体:スチールローラー:樹脂質量(kg)2.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×95×342最大荷重(kN)1.96ケーブル径(Φmm)150(最大)
  • ケーブルトラフコロ IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルトラフコロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    敷設作業の手間を削減します。開閉式で落とし込みが簡単です。
    用途鉄筋コンクリート製ケーブルトラフへの延線
  • ラック用コロ IKURATOOLS(育良精機)

    ラック用コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    本体をラックに置くだけで簡単に設置できます。垂直ローラーを立てることでケーブル外れを防止します。垂直ローラーを倒すことで延線したケーブルをラック上に簡単に落とせます。積み重ねて収納できるのでスペース節約に
    質量(kg)6.8外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)272×350×246(収納時:102)最大通過物径(Φmm)160安全最大荷重(kN)横ローラー:2.94(300kg)、垂直ローラー:0.39(40kg)適合ラック子桁ピッチ300mm 子桁断面W40×H15~20
  • インバータボックス200V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス200V

    IKURATOOLS(育良精機)
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)3.7質量(kg)12.5電源三相200V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • インバータボックス100V IKURATOOLS(育良精機)

    インバータボックス100V

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    敷設ケーブルの品質向上 ウインチと併用し延線作業の効率化
    仕様送り速度調整範囲:35~120Hz容量(kW)0.75質量(kg)12電源単相100V 50/60Hzケーブル長(m)3出力電圧(V)三相200V外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)192×300×470
  • オフセットブラケット IKURATOOLS(育良精機)

    オフセットブラケット

    IKURATOOLS(育良精機)
    6,898税込7,588
    1個
    4日以内出荷
    規桁上の延線も回避でき、多段トラックでも使用可能です。
  • パワーボールミニ IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボールミニ

    IKURATOOLS(育良精機)
    419,800税込461,780
    1台
    6日以内出荷
    ラックの上など長距離で曲りの多い延線に
  • ドラム制動装置 IKURATOOLS(育良精機)

    ドラム制動装置

    IKURATOOLS(育良精機)
    319,800税込351,780
    1台
    3日以内出荷
    折りたたみ可能な軽量コンパクトタイプです。耐久性に優れた平ベルトをドラムのつばに押し当てた時の摩擦力で制動します。ドラムが軽くなってきた時の回り過ぎの抑制や延線中のケーブルのたわみ防止に。
    付属品平ベルト、六角棒レンチ#4質量(kg)20外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)使用時:265×1730×190/収納時:265×980×265適応ドラム外形:800~1700Φmm、ドラム鍔幅:48~90
  • パワーボール IKURATOOLS(育良精機)

    パワーボール

    IKURATOOLS(育良精機)
    479,800税込527,780
    1台
    6日以内出荷
    ラックの上など長距離での曲りの多い延線に。
  • 四面コロ IKURATOOLS(育良精機)

    四面コロ

    IKURATOOLS(育良精機)
    34,980税込38,478
    1個
    4日以内出荷
    マルチバイス仕様の四面コロです。ケーブルラックにがっちり固定します。設置~延線~片付けまでが、簡単・迅速に行えます。広い接地面で安定した固定が可能です。子桁にもしっかり取付できます。
  • エンジンウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    エンジンウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    739,800税込813,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン式なので電源の無い所でも作業可能です。小型・軽量で優れた操作性があります。本体が傾いてもエンジンが止まらずスムーズな作業が行えます。大型のフランジでロープの脱落を防止します。牽引物の近くなど広い範囲で作業ができます。エンジンとキャプスタン直径型でバランス性に優れています。安全性と作業性に優れた尻手保持装置付属しています。本体質量17kgと小型・軽量です。
    用途ケーブル延線工事、作業ツールの吊上げ、伐倒木の移動など質量(kg)17外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×390×380エンジンタイプHONDA GX-50(360°自在傾斜)適合ロープ径(Φmm)12(10)ポリエステルクロスロープ能力(kg)【巻取】横引き:500/縦引き:300巻取速度(m/min)常用12
  • ケーブルメジャー IKURATOOLS(育良精機)

    ケーブルメジャー

    IKURATOOLS(育良精機)
    329,800税込362,780
    1台
    翌々日出荷
    延線した距離が見える。ラック式(ラックに置くだけで使えます)とキャスター式(ケーブルの横振れに合わせて動きます)の便利な2つの使い方。ローラーはケーブル径に合わせて最適な幅に調節できます。安定して計測できます。ワンタッチオープンでケーブルを降ろす作業が、簡単でスピーディーに行えます。段取りが完了した後でも、追加や場所変更が容易です。電源が必要ないため、どこにでもすぐに設置できます。測定部がケーブルのうねりに追従するように動くので空回りを防ぎ、測定精度を向上します。耐摩耗性に優れたウレタンローラーを採用しました。スリップを防ぐため精度向上にも効果があります。
    質量(kg)19径(Φ)適応ケーブル:Φ15~85外形寸法(mm)W455×L519×H373測定単位1cm測定誤差±1%適合ケーブルCV、CVT速度(m/min)測定:最大20
  • インバータウインチ IKURATOOLS(育良精機)

    インバータウインチ

    IKURATOOLS(育良精機)
    1個
    欠品中
    インバータ制御で広い速度範囲。正逆、速度変更可能。デジタル表示式の操作パネルを採用。視認性・機能性抜群。
    用途ケーブル延線に。付属品尻手保持装置、ドラムカバー、フットスイッチ(コード長:2m)、取扱説明書仕様デジタル表示質量(kg)14.5(インバーターボックス)/275(ウインチ本体)出力(kW)3.7電源(V)三相200(50/60Hz)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1144×584×522能力(kN)【巻取】最大34.3(3500kgf)巻取速度(m/min)2.0~19.4